Gaine technique de logement GTL Legrand Gaine technique de logement GTL Legrand (24 produits)


Goulotte GTL Drivia 13 Premium 65x250mm avec couvercle longueur de 2,45 à 2,60m
LEGRAND
Goulotte GTL DRIVIA 13 complète PREMIUM 65x250mm avec couvercle - livrée en 2 demi-longueurs avec corps de goulotte, couvercles et cloisons - hauteur réglable 2,45m à 2,60m - conforme à la norme EN 50085-2-1 - blanc RAL9003
Goulotte GTL complète 2 couvercles Drivia 18 PREMIUM 65x355mm - 2,45m à 2,60m
LEGRAND
Goulotte GTL DRIVIA 18 complète PREMIUM 65x355mm avec 2 couvercles - livrée en 2 demi-longueurs avec corps de goulotte, couvercles et cloisons - hauteur réglable 2,45m à 2,60m - conforme à la norme EN 50085-2-1 - blanc RAL9003
Embout d'extrémité pour goulotte GTL Drivia 13
LEGRAND
Embout d'extrémité pour goulotte GTL DRIVIA 13 - permet la finition de la goulotte pour une utilisation à mi-hauteur et le respect de l'indice de protection - blanc RAL9003 - conforme à la norme EN 50085-2-1
Corps de goulotte GTL Drivia 13ACCESS 65x250mm - longueur 2,60m
LEGRAND
Corps de goulotte GTL DRIVIA 13 ACCESS 65x250mm - longueur 2,60m - permet la fixation par vis et le prépositionnement des coffrets Drivia 13 modules 1 rangée à 4 rangées - conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Couvercle 220x260mm pour goulotte GTL Drivia 13ACCESS réference 030032
LEGRAND
Couvercle largeur 220mm x longueur 2,60m pour corps de goulotte GTL DRIVIA 13 ACCESS 65x250mm longueur 2,60m - conforme à la norme EN 50085-2-1
Cornet d'épanouissement jonction goulotte avec plafond et sol pour GTL DRIVIA 13
LEGRAND
Cornet d'épanouissement pour jonction de goulotte avec plafond et sol pour GTL DRIVIA 13 - peut être découpée et juxtaposable avec un autre cornet - blanc RAL9003 - conforme à la norme EN 50085-2-1
Embout d'extrémité pour goulotte GTL Drivia 18
LEGRAND
Embout d'extrémité pour goulotte GTL DRIVIA 18 - permet la finition de la goulotte pour une utilisation à mi-hauteur et le respect de l'indice de protection - blanc RAL9003
Corps de goulotte GTL Drivia 18ACCESS 65x355mm - longueur 2,60m
LEGRAND
Corps de goulotte GTL DRIVIA 18 ACCESS à composer 65x355mm - permet la fixation par vis et le prépositionnement des coffrets Drivia 18 modules 1 rangée à 4 rangées - longueur 2,60m - blanc RAL9003 - conforme à la norme EN 50085-2-1
Ensemble 2 couvercles et 1 cloison goulotte GTL Drivia 18ACCESS 030105 - 2,60m
LEGRAND
Ensemble de 2 couvercles (largeur 220mm et 85mm) et 1 cloison pour corps de goulotte GTL DRIVIA 18 ACCESS 65x355mm - longueur 2,60m - blanc RAL9003 - conforme à la norme EN 50085-2-1
Cornet d'épanouissement jonction goulotte avec plafond et sol pour GTL Drivia 18
LEGRAND
Cornet d'épanouissement pour jonction de goulotte avec plafond et sol pour GTL DRIVIA 18 - facilite et dissimule la distribution des câbles dans la goulotte - peut être découpée et juxtaposable avec un autre cornet - blanc RAL9003
Goulotte GTL Drivia 13 Premium 65x250mm 2 couvercles partiels 2,45m à 2,60m
LEGRAND
Goulotte GTL DRIVIA 13 complète PREMIUM 65x250mm avec 2 couvercles - livrée en 2 demi-longueurs avec corps de goulotte, couvercles et cloisons - hauteur réglable 2,45m à 2,60m - conforme à la norme EN 50085-2-1 - blanc RAL9003
Goulotte GTL complète Drivia 13 65x250mm mi-longueur + couvercle -longueur 1,66m
LEGRAND
Goulotte GTL complète DRIVIA 13 65x250mm mi-longueur avec 1 couvercle - longueur 1,66m - composée de 1 corps de goulotte, 1 couvercle, 1 cloison de fractionnement, 12 vis, 2 agrafes et 1 embout 13 modules - blanc RAL9003
Ensemble de 2 couvercles larg 180 et 40mm + 1 cloison - Long. 2,60 m
LEGRAND
Ensemble de 2 couvercles et 1 cloison pour goulotte GTL DRIVIA 13 ACCESS à composer - longueur 2,60m - composé d'un couvercle largeur 180mm, 1 couvercle largeur 40mm et 1 cloison longueur 2,60m - conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Goulotte GTL complète 2 couvercles Drivia 18 mi-longueur - 65x355mm - long.1,66m
LEGRAND
Goulotte GTL complète avec 2 couvercles DRIVIA 18 mi-longueur - 65x355mm - longueur 1,66m - composée de 1 corps de goulotte, 2 couvercles, 1 cloison de fractionnement, 12 vis, 2 agrafes et 1 embout 18 modules - blanc RAL9003
Goulotte GTL complète 3 couvercles Drivia 18 PREMIUM 65x355mm - 2,45m à 2,60m
LEGRAND
Goulotte GTL DRIVIA 18 complète PREMIUM 65x355mm avec 3 couvercles - livrée en 2 demi-longueurs avec corps de goulotte, couvercles et cloisons - hauteur réglable 2,45m à 2,60m - conforme à la norme EN 50085-2-1 - blanc RAL9003
Ensemble 3 couvercles + 2 cloisons - goulotte GTL Drivia 030105 -longueur 2,60m
LEGRAND
Ensemble de 3 couvercles (largeur 180mm, 40mm et 85mm) et 2 cloisons pour corps de goulotte GTL DRIVIA 18 ACCESS 65x355mm - longueur 2,60m - blanc RAL9003 - conforme à la norme EN 50085-2-1
Kit complet gaine technique logement (GTL) 65x250mm - longueur 2,60m
LEGRAND
Kit complet Gaine Technique de Logement (GTL) 65x250mm composé de 1 goulotte, 2 couvercles, 1 cloison de séparation, 1 cloison de fractionnement, agrafes et vis pour fixation coffrets - longueur 2,60m
Cornet de finition pour jonction entre coffret et goulotte GTL DRIVIA 13
LEGRAND
Cornet de finition pour jonction entre coffret et goulotte GTL DRIVIA 13 complète ou à composer - permet le respect de l'indice de protection en cas de défaut de coupe - blanc RAL9003 - conforme à la norme EN 50085-2-1
Joint de corps pour goulotte GTL Drivia 13
LEGRAND
Joint de corps pour goulotte Gaine Technique de Logement DRIVIA 13 complète ou à composer - permet de masquer la découpe des 2 profilés - blanc RAL9003
Agrafes réglables pour le maintien des câbles pour goulotte GTL Drivia 18
LEGRAND
Agrafes réglables pour le maintien des câbles dans la goulotte GTL DRIVIA - fixation par clipsage
Goulotte GTL complète Drivia 13 65x250mm mi-longueur + 2 couvercles - long.1,66m
LEGRAND
Goulotte GTL complète DRIVIA 13 65x250mm mi-longueur avec 2 couvercles - longueur 1,66m - composée de 1 corps de goulotte, 2 couvercles, 2 cloisons, 12 vis, 2 agrafes et 1 embout 13 modules - blanc RAL9003
Lot de 2 supports universels pour goulotte GTL Drivia 18
LEGRAND
Lot de 2 supports universels pour goulotte GTL DRIVIA 13 et DRIVIA 18 - permet la pose de coffrets - conforme à la norme EN 50085-2-1
Extension couvercle réf.030005 éclairage de secours à LED pour GTL Drivia
LEGRAND
Extension pour couvercle avec éclairage de secours à LED pour Gaine Technique de Logement Drivia - largeur 40mm longueur 500mm - équipé d'une liaison de raccordement
Couvercle éclairage de secours LED pour GTL Drivia 030031/030039/030068/030107
LEGRAND
Couvercle avec éclairage de secours à LED pour Gaine Technique de Logement DRIVIA - largeur 40mm longueur 500mm - équipé d'une alimentation et d'une batterie - assure un éclairage diffus en cas de coupure de courant