Collier d'installation Legrand Collier d'installation Legrand (48 produits)


Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm
LEGRAND
Collier Colson gris RAL7035 pour usage intérieur à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm diamètre 10mm à 42mm - conforme à la norme EN 62275 type1
Collier Colson noir protégé UV denture intérieure largeur 7,6mm longueur 260mm
LEGRAND
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur 260mm diamètre 15mm à 62mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Lot de 100 colliers Colson SP largeur 9mm - longueur 262mm - noir
LEGRAND
Lot de 2500 colliers en sachet de 100 Colson noirs protégés ultraviolets denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm diamètre 26mm à 62mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Collier Colson noir protégé ultraviolet denture extérieure larg.9mm, long. 180mm
LEGRAND
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 6mm et longueur 180mm diamètre 10mm à 45mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Cheville à visser grise RAL7035 pour perçage D=8mm et tête filetée D=6,6mm pas 1
LEGRAND
Cheville à visser pour perçage D=8mm et tête filetée D=6,6mm avec pas 150 - livrée avec pointeau enfonce cheville - pour fixation des colliers à embase, clipsotubes, lyres et arcs de fixation - gris RAL7035
Collier Colson noir protégé UV denture intérieure largeur 7,6mm longueur 359mm
LEGRAND
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur 359mm diamètre 15mm à 92mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm
LEGRAND
Collier Colson gris RAL7035 pour usage intérieur à denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm diamètre 26mm à 62mm - conforme à la norme EN 62275 type1
Collier Colson noir protégé ultraviolet denture extérieure larg.9mm, long. 119mm
LEGRAND
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 6mm et longueur 119mm diamètre 4mm à 25mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Lot de 100 colliers Colson SP largeur 9mm - longueur 357mm - noir
LEGRAND
Lot 2000 colliers en sachet de 100 Colson noirs protégés ultraviolets denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm diamètre 26mm à 92mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Lot de 100 colliers Colson SP largeur 9mm longueur 185mm - noir
LEGRAND
Lot de 5000 colliers en sachet de 100 Colson noirs protégés ultraviolets denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm diamètre 10mm à 42mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture int. larg.7,6mm-long.194mm
LEGRAND
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur 194mm diamètre 15mm à 42mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Lot colliers Coslon 9x185mm - avec embase
LEGRAND
Lot de collier Colson noir avec embase - protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm diamètre 10mm à 42mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)