Disjoncteur moteur Disjoncteur moteur (2504 produits)


TeSys GV2ME - Snap In - disj. moteur - 4 à 6,3A - 3P 3d -  magnéto-thermique
SCHNEIDER ELECTRIC Sponsorisé
TeSys - Snap In - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 4 à 6.3A - moteur : 2.2kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 78A - bornes Snap-In
TeSys GV2ME - disj. moteur - 2,5..4A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 2.5 à 4A - moteur : 1.1/1.5kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 51A - borniers à vis-étrier
TeSys GV2ME - disj. moteur - 4..6,3A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 4 à 6.3A - moteur : 2.2kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 78A - borniers à vis-étrier
TeSys GV2ME - disj. moteur - 6..10A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 6 à 10A - moteur : 3/4kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 138A - borniers à vis-étrier
TeSys GV2ME - disj. moteur - 1,6..2,5A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 1.6 à 2.5A - moteur : 0.75kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 33.5 - borniers à vis-étrier
Disjoncteur moteur Sirius taille S00 3P 1A 0,7…1A 690V AC-3 0,25kW 400V classe 10 IP20
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 0,7...1 A Déclencheur de court-circuit 13 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Disjoncteur moteur Sirius 3P 5A 690V AC-3 1,5kW réglage surcharge 3,5A Icu 100kA IP20
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 3,5...5 A Déclencheur de court-circuit 65 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
TeSys GV2ME - disj. moteur - 1..1,6A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 1 à 1.6A - moteur : 0.37/0.55kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 22.5 - borniers à vis-étrier
TeSys GV - contact auxiliaire - 1O+1F
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P, LS1D32 - montage frontal - 1F+1O instantané - 2.5A - borniers à vis-étrier
Disjoncteur moteur Sirius 3p 10A 690V AC-3 4kW réglage surcharge 7-10A Icu 100kA IP20
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 7...10 A Déclencheur de court-circuit 130 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Disjoncteur moteur Sirius 3 pôles 3,2A 690V AC-3 1,1kW 400V Icu 100kA IP20 bornes à vis
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 2,2...3,2 A Déclencheur de court-circuit 42 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
TeSys GV2ME - disj. moteur - 9..14A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 9 à 14A - moteur : 5.5kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 170A - borniers à vis-étrier
TeSys GV - contact auxiliaire - 1O+1F
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P - montage côté gauche - 1F+1O instantané - 6A - borniers à vis-étrier
TeSys GV2ME - disj. moteur -0,63..1A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 0.63 à 1A - moteur : 0.25/0.37kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 13A - borniers à vis-étrier
Disjoncteur moteur MS116 4.00 à 6.30A-Img 78.75A-50Ka
ABB
MS116 - Disj moteur magnéto-thermique 3P - commande à bouton rotatif - Puiss 2,2 Kw 690 VAC - réglage th. 4 à 6,3A Tension 690 VAC - I déclench. magn 78,8A - PDC 50KA à 400/415 VAC 6KA à 440 VAC 2KA à 690 VAC - borniers à vis-étrier.
Disjoncteur moteur MS116 2.50 à 4.00A-Img 50.0A-50Ka
ABB
MS116 - Disj moteur magnéto-thermique 3P - commande à bouton rotatif - Puiss 1,5 Kw 690 VAC - réglage th. 2,5 à 4A Tension 690 VAC - I déclench. magn 50A - PDC 50KA à 400/415 VAC 6KA à 440 VAC 2KA à 690 VAC - borniers à vis-étrier.
TeSys GV2ME - disj. moteur - 13..18A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 13 à 18A - moteur : 7.5kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 223A - borniers à vis-étrier
TeSys GV - coffret vide - pour GV2ME - plastique
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - coffret pour disjoncteurs moteurs GV2ME - possibilité de contacts auxiliaires à gauche droite - montage en surface - IP55 - 147x93x84mm
TeSys GV disjoncteur moteur 0,4 à 0,63A 3P 3d déclencheur magnétothermique
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 0.4 à 0.63A - moteur : 0.12/0.18kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 8A - borniers à vis-étrier
Disjoncteur moteur Sirius 3 pôles 4,5-6,3A 690V AC-3 2,2kW Icu 100kA IP20 bornes à vis
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 4,5...6,3 A Déclencheur de court-circuit 82 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Disjoncteur moteur Sirius 3P 2A 690V AC-3 0,75kW, réglage thermique 1,4A, Icu 100kA
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 1,4...2 A Déclencheur de court-circuit 26 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
TeSys GV - contact auxiliaire - 1F+1F (défaut)
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P - 1F signal de défaut et 1F instantané - montage côté gauche - 2.5A pour signal de défaut et 6A instantané - borniers à vis-étrier
TeSys GV2ME - disj. moteur - 17..23A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 17 à 23A - moteur : 9kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 327A - borniers à vis-étrier