Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie (75839 produits)

Tableau électrique résidentiel : Sécurité et efficacité pour les installations domestiques


Le tableau électrique résidentiel est le cœur de toute installation électrique domestique. Il permet de regrouper et de protéger les différents circuits tout en facilitant leur gestion et leur maintenance. Chez Rexel, nous proposons des tableaux électriques résidentiels adaptés aux besoins de chaque projet, alliant sécurité et simplicité d’installation pour un usage optimal dans les maisons et appartements.

Gamme de tableaux électriques pour le résidentiel


Nous offrons divers types de tableaux électriques résidentiels pour répondre aux configurations de chaque habitation : - Tableaux électriques modulaires : permettant une gestion flexible et une extension facile des circuits. - Tableaux pré-équipés : prêts à l'emploi pour une installation rapide et conforme. - Accessoires pour tableaux résidentiels : interrupteurs, disjoncteurs différentiels et autres composants pour sécuriser chaque circuit.

Pourquoi choisir un tableau électrique résidentiel adapté ?


Un tableau électrique résidentiel bien conçu assure non seulement la sécurité des occupants, mais permet aussi une gestion efficace de la consommation d’énergie. Chez Rexel, nous aidons les professionnels à choisir les bons équipements pour une installation durable et conforme aux normes en vigueur.

Tableau électrique tertiaire : Gestion optimisée pour les bâtiments commerciaux et tertiaires


Le tableau électrique tertiaire est conçu pour répondre aux exigences spécifiques des bâtiments professionnels et commerciaux, où la sécurité et l'efficacité énergétique sont primordiales. Ces tableaux permettent de regrouper, distribuer et protéger les circuits des équipements complexes présents dans les locaux tertiaires.

Types de tableaux électriques tertiaires


Notre gamme de tableaux électriques tertiaires comprend des solutions modulables et robustes pour s'adapter à chaque environnement professionnel : - Tableaux haute capacité : pour les installations avec un grand nombre de circuits, permettant une gestion centralisée. - Tableaux modulaires : avec des modules facilement interchangeables pour une maintenance simplifiée. - Accessoires pour tableaux tertiaires : disjoncteurs, barres de cuivre, relais de protection et autres composants garantissant une sécurité maximale.

Coffrets et armoires de distribution


Les coffrets et enveloppes permettent de regrouper et protéger les circuits des installations électriques. Adaptés aux conditions exigeantes, ces équipements assurent une distribution fiable de l’énergie : - Coffrets de distribution modulaires : personnalisables - Armoires de distribution pour les grands sites : résistantes et adaptées aux installations complexes et à haute charge.

Avantages des tableaux électriques tertiaires


Les tableaux électriques tertiaires de Rexel assurent une distribution d’énergie efficace et sécurisée, avec des systèmes de protection et de gestion adaptés aux grandes charges. Ils permettent également de surveiller la consommation d’énergie pour optimiser les coûts et réduire l’empreinte énergétique des entreprises.

IRVE : Infrastructure de recharge pour véhicules électriques pour un avenir durable


Avec l’essor de la mobilité électrique, les IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques) deviennent un élément clé dans la gestion de l’énergie. Les solutions IRVE proposées par Rexel sont conçues pour faciliter l’installation de bornes de recharge, que ce soit dans des bâtiments résidentiels ou tertiaires ou, répondant aux besoins croissants des utilisateurs de véhicules électriques.

Solutions IRVE adaptées à chaque type d’installation


Nous proposons une gamme complète de solutions IRVE pour répondre aux différents environnements d'installation : - Bornes de recharge pour le résidentiel : compactes et faciles à installer, idéales pour les particuliers. - Bornes de recharge pour le tertiaire : avec des capacités adaptées aux parkings d'entreprises et aux bâtiments commerciaux. - Solutions de gestion de charge : pour une répartition efficace de l'énergie entre plusieurs bornes, optimisant ainsi la consommation énergétique - Accessoires pour bornes de recharge : câbles de recharge, prises ou encore pieds de fixation.

Installation et avantages des infrastructures IRVE


Installer des infrastructures IRVE avec Rexel, c’est garantir un service fiable et évolutif pour les utilisateurs de véhicules électriques. Nos solutions sont conçues pour maximiser l’efficacité énergétique tout en assurant une recharge sécurisée.

Autres équipements pour la distribution et la gestion de l’énergie


En plus des tableaux électriques et des infrastructures IRVE, Rexel propose des équipements complémentaires pour une gestion complète de l’énergie dans tout type de bâtiment.

Parafoudres et protections de surtension


Pour protéger les installations électriques des surtensions, Rexel propose des parafoudres et systèmes de protection efficaces. Ces dispositifs sont essentiels pour assurer la sécurité et la longévité des équipements dans des environnements sensibles aux variations de tension.

Compteurs d’énergie


Dans le but de mesurer la consommation d’électricité sur un réseau. Découvrez la sélection de compteurs d’énergie Rexel.

Pourquoi choisir Rexel pour la distribution et la gestion de l’énergie ?


Rexel est le partenaire privilégié des électriciens et installateurs professionnels, offrant des solutions complètes pour une gestion optimale de l’énergie dans tous types de bâtiments. Nos équipements sont sélectionnés pour leur performance et leur durabilité, garantissant des installations conformes aux normes. - Gamme complète de solutions de qualité : des produits de marques reconnues et adaptées aux projets techniques les plus exigeants. - Conseil technique et support professionnel : nos experts sont disponibles pour guider les électriciens dans le choix et l’installation des équipements. - Fiabilité et conformité : chaque produit est sélectionné pour répondre aux normes de sécurité et de performance, assurant des installations durables. Avec Rexel, optimisez vos installations de distribution et de gestion de l’énergie grâce à des produits fiables, conçus pour maximiser l’efficacité et réduire l’empreinte énergétique des bâtiments modernes.

Nos catégories dans la distribution et gestion de l'énergie


Pour faciliter votre navigation et trouver plus facilement ce qu’il vous faut, explorez nos sous-catégories : - Distribution et protection de l'énergie - Coffret et enveloppe - Gestion de l'énergie - Branchement au réseau électrique - Commande modulaire - Moyenne tension -IRVE
Voir plus

Gestion de charge multimarque pour bornes de recharge de véhicules électriques
REXEL GESTION D'ENERGIE
IbyPi vous permet de superviser l'ensemble de votre Parc IRVE. Tout en conservant la possibilité de connecté votre installation à un Opérateur de charge (CPO/EMSP).
Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 1P+N - 25A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce module différentiel Vigi de la gamme Acti9 iDT40 est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 25A, 30mA Type AC en 230Vca, sur rail DIN.
Interrupteur différentiel DX³-ID haut vis/haut auto 2P 230V~ 63A AC 30mA -2 mod
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ pour alimentation par peigne ou borne TypeAC sensibilité 30mA 63A arrivée haute par bornes à vis et départ bas par bornes automatiques pour protection tête de groupe - 2 modules
Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 10A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - 1P+N 230V~ 16A - 4,5kA - courbe C - 1 module
LEGRAND
Disjoncteur DNX³4500 6kA Phase + Neutre 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel monophasé ou tétrapolaire 16A courbe C arrivée haute et sortie basse par borne automatique pour protection des départs - 1 module
Horloge journalière mécanique  avec réserve de marche  1 c  unipolaire blister
THEBEN
Interrupteur horaire mécanique modulaire. 1 Module. Tension 230V avec réserve de marche. Programme 24 h. 1 contact NO 16A. Minimum de programmation 15 min.
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 1 rangée de 13 modules - In 63 A - Collecteur de terre 15 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 250 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm²
BIZLINE
Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm² pour déconnecter l'installation de la prise de terre afin d'effectuer la mesure de sa résistance. Raccorde le câble de terre de l'installation au piquet de terre.
Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 4P - 40A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 380...415 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc
Contacteur domestique CX³ silencieux bobine 230V~ -2P 250V~ 25A 2F - 1 module
LEGRAND
Contacteur domestique silencieux pour tarif heures creuses CX³ avec commande manuelle, à marche forcée avec retour automatique et bobine 230V~ - 2P 250V~ 25A et contact 2F - 1 module, accepte le peigne d'alimentation - conforme NF EN 61095
Resi9 - télérupteur - 1NO - 16A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 TL - télérupteur - 1F - Contact auxiliare : sans - 250 V CA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3mA - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P - 16A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 16A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Compteur électrique modulaire - Monophasé 45 A - LCD - MID - Sortie d'impulsion
POLIER
Compteur électrique modulaire - Monophasé 45 A - Simple tarif - Affichage LCD - Certifié MID - Sortie d'impulsion
Platine pour disjoncteur de branchement seul pour Drivia 13 et 18 - 225x250x45mm
LEGRAND
Platine de montage pour 1 disjoncteur de branchement seul - 225x250x45mm à équiper d'un habillage pour DRIVIA 18 ou DRIVIA 13 et utiliser un fond isolant pour fixation sur goulotte
Prise de courant modulaire 16A 2P+T standard français 250V
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - prise de courant modulaire iPC - 2P+T - Français - 16A - 250VCA 50/60Hz - pour rail DIN symétrique - largeur 5 pas de 9 mm - IP20 IEC 60529 - IP40 (dans boîtier modulaire) IEC 60529 - raccordement bornes à cage
Acti9, iSW interrupteur de commande 2P 20A 415VCA
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 2P 20 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 4kV - Ui 500 VCA - Catégorie d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc
Tableau plastique démontable 200x250 mm
MICHAUD
Tableau démontable, format 200 x250 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.
Coffret étanche Plexo³ 12 modules saillie avec embouts perforation directe
LEGRAND
Coffret étanche Plexo³ 1 rangée 12 modules IP65 IK09 Classe II avec embouts perforation directe pré-montés, porte réversible, poignée verrouillable, bornier terre, rail, obturateur, capot et plastron plombables - gris - conforme IGP et ERP
Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - 100A - 4x7 trous
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - monté sur rail DIN - Bornes à vis - 4P - 100A - 230Vca Ph/N-440 Vca Ph/Ph - 4x7 trous - L71xH100xP50.5
Acti9 iDDm40T disjoncteur différentiel 18mm 1PN Cb C 16A 6000A 30mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDDm40T, Ce disjoncteur différentiel 16A courbe C 30mA Type AC de largeur 18mm est utilisable en départ ou tete de groupe. Utilisable sur réseaux 230Vac et conforme à la NF EN 61009-2-1 avec un pouvoir de coupure 6000A.