Commande modulaire Commande modulaire (2391 produits)


Horloge journalière mécanique  avec réserve de marche  1 c  unipolaire blister
THEBEN
Interrupteur horaire mécanique modulaire. 1 Module. Tension 230V avec réserve de marche. Programme 24 h. 1 contact NO 16A. Minimum de programmation 15 min.
Contacteur domestique CX³ silencieux bobine 230V~ -2P 250V~ 25A 2F - 1 module
LEGRAND
Contacteur domestique silencieux pour tarif heures creuses CX³ avec commande manuelle, à marche forcée avec retour automatique et bobine 230V~ - 2P 250V~ 25A et contact 2F - 1 module, accepte le peigne d'alimentation - conforme NF EN 61095
Resi9 - télérupteur - 1NO - 16A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 TL - télérupteur - 1F - Contact auxiliare : sans - 250 V CA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3mA - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Prise de courant modulaire 16A 2P+T standard français 250V
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - prise de courant modulaire iPC - 2P+T - Français - 16A - 250VCA 50/60Hz - pour rail DIN symétrique - largeur 5 pas de 9 mm - IP20 IEC 60529 - IP40 (dans boîtier modulaire) IEC 60529 - raccordement bornes à cage
Resi9 - contacteur heures creuses - 2NO - 20A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 CT - contacteur heures creuses - 2F - 20A - Tension circuit de commande : 230 V CA 50/60 Hz - commande manuelle et à distance - pré-équipé peignable XP - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Resi9 - prise de courant - 2P+T - 250V - 16A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - prise de courant standard Français - 16 A - 250 VCA 50 Hz - NF - Largeur : 5 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 2P - 25A - 2NO - 230/240Vca - 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce contacteur auxiliarisable Acti9 iCT bi est un dispositif de commande à distance. En version 2P 2NO, avec indicateur d'action. Le courant assigné est 25A AC-7A et 8.5A AC-7B, 230/240Vca.
Télérupteur 1F 230V 16A 1 module
HAGER
Le Télérupteur 1F 230V 16A 1 module Hager permet de contrôler efficacement une charge à partir de plusieurs points de commande. Sa conception fiable garantit une installation facile et durable.
Support bouton/voyant diamètre 22mm, clipsage sur rail modulaire
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - support bouton/voyant diamètre 22mm, clipsage sur rail modulaire - support de montage sur rail DIN - 6 pas de 9mm - profondeur interne : 60mm - blanc (RAL 9003)
Acti9 IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable - 1 canal - smart
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable - 1 canal - smart - programmation hebdomadaire - H92,6mmxL45mmxP66,7mm - IP20 - puissance consommée max : 0,5 W standby - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50 Hz
Horloge astronomique 1c 35 mm compatible Obelisk top 3 Bluetooth blister
THEBEN
Inter horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp de fonction -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option
Acti9, iTL télérupteur 16A 2NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - télérupteur standard iTL - 2P - 2F - 16A - 250VCA 50/60Hz - 60dB - Commutations 100/jour-5/minute - Impulsion 50 ms..1 s - Cde à dist. BP lum. 3mA - Circuit cde 110VCC - 230...240VCA 50/60Hz - Largeur 2 pas de 9 mm - NF
Contacteur de puissance bobine 230V~ - 2P - 250V~~ - 25 A - 2 F - 1 module
LEGRAND
Contacteur de puissance CX³ sans commande manuelle bobine 230V~ - 2P 250V~ 25A et contact 2F - 1 module, accepte le peigne d'alimentation - conforme NF EN 61095
Sonnerie modulaire 230V~ - 83dB - 1 module
LEGRAND
Sonnerie modulaire 230Volts~ - à associer à un bouton-poussoir - 83dB - 1 module à installer dans le tableau électrique
Horloge hebdomadaire digitale 24h 7j 1 contact  230V. Prog OBELISK top 3 BLE
THEBEN
Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 16A. 56 pas de programme. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option
Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 2P - 16A - 2NO - 230/240Vca - 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce contacteur auxiliarisable Acti9 iCT bi est un dispositif de commande à distance. En version 2P 2NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 16A AC-7A et 6A AC-7B, 230/240Vca.
Resi9 - Sonnerie blanche (RAL9003) - 230VCA - 80dB
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - Resi9 XP SO - sonnerie - encliquetable sur rail DIN 35mm - 230VCA 50/60 Hz - 80dB - puissance consommée 5.5W - larg. 2 pas de 9 mm - blanc RAL9003