Minuterie Minuterie (29 produits)


Minuterie escalier ELPA électromécanique tempo de 1 a 7 mn
THEBEN
minuterie escalier électromécanique. Fixation sur rail DIN. Temporisation 1 minute à 7 minutes. Sélection manuelle 3 ou 4 fils. Commande de marche forcée.
Minuterie escalier electron 30s a 20 mn ELPA 7
THEBEN
minuterie escalierélectronique. Fixation sur rail DIN. Temporisation 30 sec à 20 minutes. Détection automatique 3 ou 4 fils. Préavis d'extinction intégré.
Minuterie simple temporisation
HAGER
La Minuterie simple temporisation 1NO permet de contrôler l'éclairage depuis le tableau électrique. La plage de temporisation est de 30 S - 10 Min
Resi9 Min -minuterie - 1 contact 16A/250Vca - réglage par molette
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - Resi9 Min - minuterie - 1 contact 16A/250Vca - réglage par molette - réglable de 1 à 7 minutes - tension assignée d'emploi : 230 V CA à 50 Hz - blanc RAL 9003
Minuterie modulaire 230V~ 50Hz et 60Hz - sortie 16A 250V~ - 1 module
LEGRAND
Minuterie modulaire 230V~ 50Hz et 60Hz avec 1 sortie 16A 250V~ avec temporisation réglable de 0,5 à 10 minutes - particulièrement adaptée aux lampes LED et fluocompactes - 1 module
Acti9 MIN - minuterie réglable de 1..7 minutes
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - minuterie réglable de 1 à 7 minutes - H83mmxL18mmxP68mm - blanc RAL 9003 - tension assignée d'emploi : 230 V CA à 50 Hz - IP20 B
Minuterie modulaire multifonction 230V~ 50Hz et 60Hz sortie 16A 250V~ - 1 module
LEGRAND
Minuterie modulaire multifonction, préavis d'extinction, longue durée et extinction manuelle 230V~ 50Hz et 60Hz - sortie 16A 250V~ - 1 module
Acti9 MINs - minuterie 30s..20mn - contact 16A/230Vca - marche forcée
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - MINs - minuterie 30s..20mn - contact 16A/230Vca - marche forcée - H89mmxL18mmxP66mm - IP20B - compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique - 2 pas de 9mm - blanc (RAL 9003)
Acti9 MINp - minuterie 30s..20mn/1h - contact 16A/230Vca - fonction télérupteur
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - MINp - minuterie 30s..20mn - contact 16A/230Vca - fonction télérupteur - H89mmxL18mmxP66mm - IP20B - compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique - 2 pas de 9mm - blanc (RAL 9003)
Minuterie escalier 30s a 20 mn multifonction+ preavis LED ELPA 6
THEBEN
minuterie escalier électronique. Fixation sur rail DIN. Temporisation 30 sec à 20 minutes. Contact renforcé pour commutation LED 180 W max. Détection automatique 3 ou 4 fils. Préavis d'extinction intégré.
SCT1 minutrie électronique pour cages d'escalier avec préavis d'extinction
BEG
SCT1 minutrie électronique pour cages d'escalier type de pose: rail DIN canal 1: 2300W cos 1/1150VA cos ' 0.5, LED 300W maxi Temporisation : 15 s à 30 min
Acti9 MINt - minuterie 30s..20mn/1h - contact 16A/230Vca - marche auto
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 MINt - minuterie 30s..20mn/1h - contact 16A/230Vca - marche auto - H89mmxL18mmxP66mm - IP20B - compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique - 2 pas de 9mm - blanc (RAL 9003)
Minuterie d'escalier E232-230VAC-1 à 7 min. en 15 sec. - 1VA
ABB
E232/230 - Minuterie d'escalier modulaire - Tension nominale 230V AC - durée réglable de 1 à 7 min. par 15 secondes - avec avertissement d'extinction - 16A/230V AC - Charge inductive de 2300W - connexion 3 ou 4 fils - Largeur 1 module
Minuterie  30s a 20 mn multifonction ELPA 041
THEBEN
minuterie électronique. fixation encastrée. temporisation 30 sec à 20 minutes. Contact renforcé pour commutation LED 180 W max.Détection automatique 3 ou 4 fils. Entrée multi-tension 8 à 240V UC
Minuterie escalier 30s a 20 mn multifonction ELPA 1
THEBEN
minuterie escalier électronique. Fixation sur rail DIN. Temporisation 30 sec à 20 minutes. Contact renforcé pour commutation LED 180 W max.Détection automatique 3 ou 4 fils. Entrée multi-tension 8 à 240V UC
Minuterie pour lampes à incandescence et halogènes - 16A - 1 module DIN
LEGRAND
Minuterie modulaire pour lampes à incandescence et halogènes 16A 230V~ - pour réglage de la durée d'éclairage de 30 secondes à 10 minutes - 1 module, accepte le passage du peigne
Minuterie cage d'escalier 8 fonctions 1NO 16A 230V AC, 30s à 20 minutes
FINDER
Minuterie cage d'escalier et télérupteur 8 fonctions 1NO 16A 230V AC, avec préavis d'extinction, plage de temps de 30s à 20 minutes
Reconditionné - Acti9 MIN - minuterie réglable de 1..7 minutes
SCHNEIDER ELECTRIC
Réemploi - Acti9 - minuterie réglable de 1 à 7 minutes - H83mmxL18mmxP68mm - blanc RAL 9003 - tension assignée d'emploi : 230 V CA à 50 Hz - IP20 B
Minuterie cage d'escalier 4 fonctions 1NO 16A 230V AC, 30s à 20 minutes
FINDER
Minuterie cage d'escalier et télérupteur 4 fonctions 1NO 16A 230V AC, libre de potention, plage de temps de 30s à 20 minutes