Interrupteur horaire et crépusculaire Interrupteur horaire et crépusculaire (245 produits)


Horloge journalière mécanique  avec réserve de marche  1 c  unipolaire blister
THEBEN
Interrupteur horaire mécanique modulaire. 1 Module. Tension 230V avec réserve de marche. Programme 24 h. 1 contact NO 16A. Minimum de programmation 15 min.
Acti9 IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable - 1 canal - smart
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable - 1 canal - smart - programmation hebdomadaire - H92,6mmxL45mmxP66,7mm - IP20 - puissance consommée max : 0,5 W standby - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50 Hz
Horloge astronomique 1c 35 mm compatible Obelisk top 3 Bluetooth blister
THEBEN
Inter horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp de fonction -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option
Horloge hebdomadaire digitale 24h 7j 1 contact  230V. Prog OBELISK top 3 BLE
THEBEN
Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 16A. 56 pas de programme. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option
Acti9 IHP - Inter horaire compact - 1 canal 24h/7j réserve marche 56 commutat
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - IHP - interrupteur horaire compact - 1 canal - programmable 24h/7j - réserve marche - 56 commutateurs - batterie Lithium - H90mmxL18mmxP66mm - IP20B - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
Horloge hebdomadaire digitale 1 module 24h 7j 1 c  inv 56 pas de programmes blister
THEBEN
Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 1Module. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 16A. 56 pas de programme.
Horloge journalière mécanique avec réserve de marche
THEBEN
Interrupteur horaire mécanique modulaire. 3 Modules. Tension 230V avec réserve de marche. Programme 24 h. 1 contact 16A. Minimum de programmation 15 min.
Acti9 IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable - 2 canaux - smart
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable - 2 canaux - smart - programmation hebdo - H92,6mmxL45mmxP66,7mm - IP20 - puissance consommée max : 0,5 W standby - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50 Hz
Interrupteur crépusculaire 2 à 2000 lux cellule saillie
THEBEN
Interrupteur crépusculaire. Réglage de 2 à 2000 Lux. Cellule fixation saillie IP66. 1 contact NO 16 A, 350W maxi pour LED. Tempo à l'enclenchement et déclenchement
Acti9 IHP - interrupteur horaire programmable - 1 canal
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - IHP - interrupteur horaire programmable 7 jours - 1 canal - H92,6mmxL45mmxP66,7mm - IP20 - puissance consommée max : 0,5 W standby - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50 Hz
Inter crépusculaire standard sortie 16A cellule photoélectrique - 1 mod
LEGRAND
Interrupteur crépusculaire modulaire standard avec 1 sortie 16A 250V~ - réglage de 2 lux à 100000 lux livré avec cellule photoélectrique - 1 module
Resi9 IH - inter. horaire journalier - réserve de marche 100h
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - Resi9 IH - interrupteur horaire journalier - réserve de marche 100h - programmable - durée de cycle : 24h - durée minimale de l'intervalle : 15 min - nombre maximum de commutateurs : 48 on - 48 off - blanc RAL 9003
Horloge journalière mécanique 1NO 16A 230V AC, avec réserve de marche
FINDER
Interrupteur horaire journalier, mécanique, 1NO 16A 230V, avec réserve de marche, largeur 17,5mm
Horloge astronomique 24h/7jrs radiosynchro 1 contact renforcé 16A
THEBEN
Interrupteur horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp. de fonctionnement -30-+55° + compensation thermique. Radio DCF77. 3 seuils astronomique
Horloge astronomique journaliére digitale 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, NFC
FINDER
Interrupteur horaire astronomique journalier, digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans
Acti9 IC2000 - interrupteur crépusculaire - avec cellule murale
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - IC2000 - interrupteur crépusculaire - avec cellule murale - 1 canal - H85,5mmxL18mmxP67mm - IP20 et IP55 (détecteur) - puissance consommée max : 0,5 W standby - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50 Hz
Horloge astronomique 1c 35 mm compatible Obelisk top 3 Bluetooth
THEBEN
Inter horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp de fonction -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option
Horloge hebdomadaire digitale 24h 7j  2 contacts  230V. Prog OBELISK top 3 BLE
THEBEN
Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 2 contact 16A. 56 pas de programme. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option.