Mesure réseau informatique Mesure réseau informatique (669 produits)


Kit traceur sonore pour câbles cuivre : un générateur tonalité et une sonde amp.
TREND NETWORKS
Kit traceur sonore cuivre analogique : un générateur de tonalités interface RJ45 et pinces crocos - et une sonde amplificatrice pour détection à distance - sur câbles cuivres hors tension (remplace la 33-864)
Testeur de câblage RJ45 et RJ12 - Livré avec pile 9 V
GIGAMEDIA
Testeur de vérification pour liaisons RJ12 et RJ45 - Livré avec pile 9 V et housse de transport - noir
VDV II : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec terminaison -Gén. Intégré
TREND NETWORKS
VDV II : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec terminaison - intègre générateur de tonalité - Livré avec pile, sans housse
VDV II Pro : Testeur continuité RJ45/RJ12/Coax F, longueur, débits Ethern, PoE
TREND NETWORKS
VDV II Pro : Testeur continuité RJ45/RJ12/Coax F avec terminaison + longueurs + débits Ethernet 10/100/1000 + PoE + tension téléphoniques - intègre générateur de tonalité - Livré avec pile et housse
SecuriTEST IP - Testeur de caméras vidéo-protection IP et analogique, mémoire
TREND NETWORKS
SecuriTEST IP - Testeur pour systèmes de caméras de vidéo-protection numériques IP et analogiques, avec sauvegardes. Entrées et sorties HDMI. Livré avec sonde amplificatrice/terminaison RJ45, housse, batterie, alimentation/chargeur
Testeur laser pour fibre optique, testeur de continuité rouge, portée 5kms
TREND NETWORKS
Testeur de continuité fibres optiques, localisateur de défauts laser dans le rouge visible - VFL - Dans housse avec sangle et fixation ceinture et 2 piles AA
VDV II Plus : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec term, longueur, géné
TREND NETWORKS
VDV II : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec une terminaison - intègre générateur de tonalité - Livré avec pile et housse
Kit Sonde et générateur de tonalités IntelliTone Pro 200 LAN
FLUKE NETWORKS
Traceur de câbles, inclus la sonde et le générateur, pour retrouver facilement votre câbles, indispensable pour le répérage précision numérique.
Kit de 2 contacts RJ45 mâles pour insérer sur ad. Perm. Link LanTEK IV et III
TREND NETWORKS
kit de 2 contacts RJ45 mâles pour insérer sur les adaptateurs Permanent Link des LanTEK IV (Réf. Adaptateurs : R163050/R163051) & LanTEK III (Réf. R161051) - remplaçables sur le terrain avec un tournevis cruciforme
1 GHz DSX2-5000 CableAnalyzer Wi-Fi activé: Module DSX-5000 (2) + Unité principa
FLUKE NETWORKS
Certification jusqu'à la Cat 7a, outils de diagnositcs précis, test PoE, evolutif : modules additionnels pour la fibre. +1 an de maintenance GOLD
CableAnalyzer DSX-602-PRO 500 MHz + DSX-PLA004S et 1 an de services Gold.
FLUKE NETWORKS
Certification et édtion de rapports jusqu'à la Cat 6a, livrés avec les têtes channel et permanent Link Cat 6a, avec 1 an de maintenance Gold.
Testeur de câble et de réseau LinkIQ
FLUKE NETWORKS
Qualificateur jusqu'à 10Ghz avec édtion de rapports, 2 fonctions, 2 rapports : analyse des capacités du câble et du switch (Adresse IP, MAC, PoE).
SignalTEK CT - Qualificateur de câblage RJ45 sur liens passifs - Sauvegardes
TREND NETWORKS
SignalTEK CT - Qualificateur de câblages sur liens passifs RJ45 et de transmissions de données Ethernet - Sauvegarde et édition directement des rapports en pdf, exportation Wi-Fi vers Smartphones - Ecran tactile - Batteries
Testeur de qualification cuivre et fibre SignalTEK QT Pro 10 Gigabit
TREND NETWORKS
Testeur de qualification cuivre et fibre SignalTEK QT Pro 10G avec Wi-Fi (antennes internes et externes), 1 x plug distant, 1 x adapt. distant, cordon Cat 6A 1m, 1 x SFP 850nm MM + accessoires
Kit avancé LinkIQ
FLUKE NETWORKS
Qualificateur jusqu'à 10Ghz, avec édtion de rapports, analyse des capacités du câble et du switch. Livrés avec sonde (traceur) et identifiants (1-7).
LanTEK IV-L 500 - Certificateur 500MHz - Cat. 6A / Classe EA - avec adapt. 6A
TREND NETWORKS
LanTEK IV-L 500 - Certificateur 500MHz - Cat. 6A / Classe EA - avec adaptateurs Permanent et Channel Link RJ45 Cat.6A
KIT avancé LIQ DUO Testeur de réseau câble et Wi-Fi LinkIQ  avec accessoires
FLUKE NETWORKS
Qualificateur jusqu'à 10Ghz, avec édtion de rapports, analyse des capacités du câble, du switch et du WIFI. Livrés avec sonde et identifiants (1-7).
SignalTEK NT - Qualificateur de câblage et réseau actif, RJ45 et fibre via SFP
TREND NETWORKS
SignalTEK NT - Qualificateur de câblages sur liens passifs et de réseaux actifs - en RJ45 et sur fibre via SFP (non livrés) - Sauvegarde et édition des rapports en pdf, exportation en Wi-Fi vers Smartphones - Ecran tactile - Batteries
NaviTEK NT Plus : Vérificateur RJ45, Netscan, VLAN - Sauvegarde des tests pdf
TREND NETWORKS
NaviTEK NT Plus : Vérificateur de câblages sur liens passifs et de réseaux actifs en RJ45 - Sauvegarde et édition directement dans le testeur des rapports en pdf, exportation en Wi-Fi vers Smartphones - Ecran tactile - Batteries
Vérificateur de câbles MicroScanner2
FLUKE NETWORKS
Vérificateur de câbles RJ45, RJ11 et COAX, schéma de câblage - longeur, en option sonde de tracage et indentifiant 1 à 6 (cf aussi la version KIT)
NaviTEK NT Pro : Vérificateur RJ45 + Fibre Optique via module SFP - Sauvegarde
TREND NETWORKS
NaviTEK NT Pro : Vérificateur de câblages sur liens passifs et de réseaux actifs en RJ45 et fibre via modules SFP (non livré) + Sauvegarde et édition des rapports en pdf, exportation en Wi-Fi vers Smartphones - Ecran tactile - Batteries
Vérificateur de câbles MicroScanner POE
FLUKE NETWORKS
Vérificateur de câbles RJ45 et port PoE, schéma de câblage - longeur - puissance et classe de PoE délivrées, voir également la version KIT.