Clavier codé Clavier codé (225 produits)


Bouton poussoir NONF éclairé + plaque porte inox
CDVI
Bouton poussoir Inox encastré - Plaque Porte - Diamètre 19mm - Précâblé - Installation à l'intérieur ou à l'extérieur - Contact N0 et NF avec communs séparés - Pouvoir de coupure: 24V 5A
Clavier Code Zamak 2 Relais pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Clavier Code Zamak 2 Relais pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Clavier encastré inox 100 codes / 2 relais. Percé D= 25 mm. Livré sans obturateu
AIPHONE
Clavier encastré inox résistant au vandalisme 100 codes / 2 relais avec perçage D= 25 mm. Livré sans obturateur
Bouton poussoir NONF précâblé + plaque porte inox
CDVI
Bouton poussoir Inox encastré - Plaque Porte - Diamètre 19mm - Précâblé - Installation à l'intérieur ou à l'extérieur - Contact N0 et NF avec communs séparés - Pouvoir de coupure: 24V 5A
Visière anti-pluie inox, résistante au vandalisme pour clavier saillie AC10S
AIPHONE
Visière anti-pluie en inox, résistante au vandalisme pour installation avec clavier saillie AC10S seul
Clavier saillie, zamak, rétro éclairées 100 codes 2 relais 12/24 Vca-cc
AIPHONE
Clavier saillie résistant au vandalisme, en zamak, touches rétro éclairées 100 codes 2 relais 12/24 Vca ou Vcc
Clavier codé Digicode alliage d'aluminium - 2 relais 12 à 48V VDC
CDVI
Clavier codé Digicode alliage d'aluminium - 100 codes 2 relais 12 à 48 VDC
Clavier codé Digicode Bluetooth Rétro-éclairé 3 relais déporté 100 codes 12/48V
CDVI
Clavier codé Digicode 4.0 BlueTooth - Rétro-éclairé - 3 relais déportés - 100 codes - 12/48V - Config via App 'CDVI' - Gestion du partage des accès, gestion tranches horaires, via App Utilisateur 'my Digicode'
Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, boîtier sailli inox
ACIE
Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, boîtier sailli inox 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65
Clavier  2 relais,  60 codes ,touches plastiques, boîtier abs beige
ACIE
Clavier 2 relais, 60 codes ,touches plastiques, boîtier abs beige 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65
Clavier Codé Abs Série 1412 Compact Saillie
URMET FRANCE
Clavier Codé Abs Série 1412 Compact Saillie. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Clavier À Code Percage T25 Inox Microbille - 12 Touches Et Bouton Porte
URMET FRANCE
Clavier codé inox microbille avec percage T25 - 12 touches et bouton porte rétroéclairées par led bleu - conforme loi accessibilité - IP54
Bouton poussoir en saillie - NONF - plastique - Logo Clé Door Exit
CDVI
Bouton poussoir en saillie - NONF - plastique - Logo Clé - Installation intérieur
Clavier enc. résistant au vandalisme, éclairé 100 codes 2 relais 12/24 Vca ouVcc
AIPHONE
Clavier encastré résistant au vandalisme, en zamak, touches rétro éclairées 100 codes 2 relais 12/24 Vac ou Vcc
Kit serrure connectée DL01 Pro clavier/Lecteur badge+contact de porte+passerelle
EZVIZ
Déverrouillage multiples sans clé: code, badge RFID 125 KHz, Bluetooth et APP à distance/Codes d'accès temporaires/Gestion des utilisateurs/Vérification de l'état du verrou/Verrouillage automatique/Alerte de porte laissée ouverte
Clavier 2 relais 60 codes, touches plastiques, boîtier inox
ACIE
Clavier 2 relais 60 codes, touches plastiques, boîtier inox 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65
Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, plaque inox
ACIE
Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, plaque inox 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65
Clavier  2 relais,  60 codes ,touches plastiques, boîtier abs gris
ACIE
Clavier 2 relais, 60 codes ,touches plastiques, boîtier abs gris 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65
Clavier double technologie avec  lecteur mifare
ACIE
Clavier autonome métallique antivandale avec lecteur de proximité technologie 13,56 mhz 12 24 ac/cc 1000 utilisateurs ip54 2 relais de 2a
Clavier codé compact 2 relais finition argent
BTICINO
Clavier codé compact 2 relais finition argent IP54, dimensions 192x120x14mm - pour pose en encastré, avec possibilité de montage en saillie avec boîtier référence BT348709
Clavier antivandale avec électronique déportée 2 relais
ACIE
Clavier autonome antivandale avec électronique déportée 2 relais 250 utilisateurs 12 24 v ac/cc -30° à 50°
Clavier à code métallique spécail location
ACIE
Clavier à code spécial location anti vandale gestion des codes à distance sans connexion 12 24 ac/cc 1 relais de 5a