Gâche, ventouse et accessoires Gâche, ventouse et accessoires (950 produits)


Vent incendie murale à rupture 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - NFS 61937
CDVI
Vent incendie murale à rupture - 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - Contreplaque fixe et orientable - NFS 61-937
Ventouse Saillie 300Kg avec contact de signalisation
URMET FRANCE
Verrouillage électromagnétique en saillie, force 300'kg, 12-24'Vdc, LED, contact NO/NF, conforme CE.
BEA Magic Switch GROOM interrupteur radar
GROOM
1 interrupteur technologie Radar sans contact. Pour une ouverture intentionnelle simple et fiable. Son champ d'action est ajustable de 10 à 60 cm.
Alimentation à découpage 12V DC 3,5A non-secourue  3 modules rail DIN protégés
CDVI
Alimentation à découpage 12V DC 3,5A non-secourue Compacte : 3 modules rail DIN protégés en primaire & secondaire par électronique Régulée & filtrée, haut rendement Boitier ignifugé Fabriquée en France
Bandeau ventouses 2,5 m - 2 x 300kg avec signal NONF NFS61937
CDVI
Bandeau ventouses 2,5 m - Anodisé Argent satiné - 2 x 300kg - 12/24/48V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 2500 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable
Verrou motorise 2 pênes, DAS NFS-61937, compact 2 vantaux
GROOM
Verrou motorisé pour issue de secours et contrôle d'accès NFS-61937 Sélection automatique de tension 12/24/48V Haute résistance à l'effraction (1400kg) Faible consommation < 3,5 watts Pose applique ou encastrée
Gâche électrique universelle 4000 N émission / rupture 12/24V AC/DC
IZYX SYSTEMS
Gâche électrique universelle ESU, 4000 N, fonctionne à émission ou rupture de courant, 12 ou 24V AC/DC
Têtière plate 250 x 25 mm A1S acier inoxydable pour 13-23-33 & ESU
IZYX SYSTEMS
Têtière plate pour gâche électrique 250 x 25 mm A1S acier inoxydable pour gâches série 3 & ESU
Gâche symétrique à rupture 12VDC 67mm + têtière inox
CDVI
Gâche symétrique - Rouleau réglable - têtière inox réversible - à rupture - 12V DC - Consommation: 200 Ma - 67mm
Alimentation à découpage 24V DC 2A non-secourue  3 modules rail DIN protégés
CDVI
Alimentation à découpage 24V DC 2A non-secourue Compacte : 3 modules rail DIN protégés en primaire & secondaire par électronique Régulée & filtrée, haut rendement Boitier ignifugé Fabriquée en France
Équerre en L pour ventouses 300 et 400kg
CDVI
Équerre en L pour ventouses 300 et 400kg - anodisation argent satiné
Poignée ventouse 300kg - 400mm - 12-24V DC Signal NONF - NFS 61-937
CDVI
Poignée ventouse 400mm - Anodisé Argent satiné - 1 x 300kg - 12/24V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 400 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable