Luminaire encastré décoratif Luminaire encastré décoratif (26051 produits)


LED'UP UNIVERSAL SWITCH rond ori blanc 6W IP65/IP20
EUROPOLE
Encastré intérieur LED'UP UNIVERSAL SWITCH rond orientable, blanc mat, 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm, optique 60°, 230VAC/27VDC. Classe II/III, IP65/IP20, RE2020. Compatible tout isolant selon la norme NF EN 60598-1. Dimmable.
Enc. basc. EDOS IP5x/65 RE2020 Vol1 CCT 2700-3000-4000K 6W 600lm dimmable 50000h
ARIC
Encastré EDOS basculant IP5x/65 compatible RE2020 + NF C15-100 recouvrable et compatible Vol1 des salles d'eau, CCT 2700-3000-4000K sur driver déporté, 6W 600lm dimmable par coupure de phase 50'000h, boite de connexion IP5x
Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Blanc, IP20/65
Spot BE BETTER - 1/4 de tour GU10 rond fixe, blanc IP20
EUROPOLE
Spot BE BETTER - 1/4 de tour rond fixe, blanc, classe II, IP20, GU10, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non.
SPOT Combo Orient. DIM 6W 3CCT 400/600lm 60° Multi Select IP65 Blanc recouvrable
LEDVANCE
Spot BBC orientable ±17°, colerette Alu Blanc. Classe II, 100lm/W, 50000h L70, IRC>90,IP65. Sélection de puissance (4W/6W) et de temp. de couleur, gradable. Recouvrable par isolant. Joint étanche. Volume 1 SdB. D=81x44mm. Garantie 5 ans.
SPOT Kit LED Oritenable 9,5W/3000K 575lm IRC97 avec lampe GU10 DIM LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Spot Kit LED GU10 - Collerette Alu - Blanc mat - 575lm - Gradable - 9,5W - IRC97 - Equivalent 65W Halogène - 36° - 3000K - 40000h - Classe II - 88.5x107mm - Découpe 75mm - Lampe LED Osram incluse - Classe G - Garantie 5 ans
LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO écoresponsable 6W IP65/IP20
EUROPOLE
Encastré intérieur LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO écoresponsable sans collerette. 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm, 230VAC/27VDC. Classe II/III, IP65/IP20 RE2020 (monté avec une collerette). Compatible tout isolant (NF EN 60598-1).
ASPEN - Encastré LED recouvrable IP5x/65 5,5W 36° 500lm 3000/4000K (CCT), blanc
ARIC
Encastré ASPEN IP5x/65, recouvrable conforme RE2020 et NFC15-100, aluminium blanc, fixe, alimentation intégrée LED 5,5W 500lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h
SPOT Kit LED Oritenable 9,5W/4000K 575lm IRC97 avec lampe GU10 DIM LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Spot Kit LED GU10 - Collerette Alu - Blanc mat - 575lm - Gradable - 9,5W - IRC97 - Equivalent 65W Halogène - 36° - 4000K - 40000h - Classe II - 88.5x107mm - Découpe 75mm - Lampe LED Osram incluse - Classe G - Garantie 5 ans
ONExLITE - Spot IP65/IP50 basc RE2020 3.5W/5.5W 60° CWS (27/30/40K) grad. BL
SWITCH LITE
ONExLITE - Spot encastré IP65/IP50 basculant RE2020/isolant 240V à couleur et puissance commutables 3.5W/5.5W 60° CRI>80 2700K/3000K/4000K gradable avec collerette en polycarbonate blanc
Spot BE BETTER - 1/4 de tour GU10 rond fixe, blanc IP44
EUROPOLE
Spot BE BETTER - 1/4 de tour rond fixe, blanc, classe II, IP44, GU10, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non.
LED'UP UNIVERSAL PRO rond ori blanc 2700K/3000K/3500K/4000K 9,5W 38° IP65
EUROPOLE
Encastré intérieur Led LED'UP UNIVERSAL PRO rond orientable, blanc mat, blanc 2700K/3000K/3500K/4000K, IRC90, 9,5W, 980/1015/1025/970lm, optique 38°, 230VAC/27VDC. Classe II/III, IP65, RE2020, compatible isolants : non. Dimmable.
NORD - Encastré fixe IP20/65, blanc, LED 6W 50° 650lm 3000/4000K (CCT)
ARIC
Encastré fixe IP20/65, IK02, recouvrable, RE2020. Corps alu et collerette acier blanc, alim. externe fournie. LED intégrée 6W 650lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable, 50000h. Convient pour Vol. 1 des salles de bain
Encastré EF8 IP65 IK07 5/7W 3CCT 2700/3000/4000K 450lm dimmable blanc oir
ARIC
Encastré EF8 IP65 IK07 LED réglable 5W ou 7W, 3CCT 2700/3000/4000K, jusqu'à 450lm en 4000K 50'000h dimmable, ext. blanc / int. noir. Recouvrable, RE2020, Vol.1 des salles d'eau, UGR19 et flicker free. Repiquable, connexion sans outil.
LDV SPOT KIT LED ADJ 9,5W/3000K 575lm IRC97 GU10 DIM LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Spot Kit LED GU10 - Collerette Alu - Blanc mat - 575lm - Gradable - 9,5W - IRC97 - Equivalent 65W Halogène - 36DEG - 3000K - 40000h - Classe II - 88.5x107mm - Découpe 75mm - Lampe LED Osram incluse - Classe G - Garantie 5 ans
LDV SPOT Recouvrable ADJ 5,5W 3CCT 400/600lm 60DEG PowerSelect IP65 Blanc LEDVAN
LEDVANCE
Spot BBC orientable ±17DEG, colerette blanche Alu. Classe II, 110lm/W, 40000h L70, IRC>90,IP65. Sélection de puissance (3,6W/5,5W) et de temp. de couleur. Recouvrable par isolant. Joint étanche. Volume 1 salle d'eau. D=81x44mm. Garantie 5 a
LED'UP UNIVERSAL SWITCH II IP65/IP50 rond ori blanc 6W
EUROPOLE
Encastré int. LED'UP UNIVERSAL SWITCH II rond orientable, blanc mat, 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm, 230VAC. Classe II/III, IP65/IP50, RE2020. Compatible tout isolant selon les normes NF EN 60598-1 et NF C 15-100-1. Dimmable.
LED'UP UNIVERSAL SWITCH II IP65/IP50 sans collerette 6W
EUROPOLE
Encastré int. LED'UP UNIVERSAL SWITCH II sans collerette, 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm, 230VAC. Classe II/III, IP65/IP50, RE2020 avec collerette. Compatible tout isolant selon les normes NF EN 60598-1 et NF C 15-100-1. Dimmab
FLINT - Enc. IP65 6W 3CCT 560lm 50° recouvrable dimmable avec SENSOR blanc
ARIC
Encastré FLINT recouvrable et compatible RE2020 IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 560lm 50° avec détecteur PIR intégré réglable sur la collerette, couleur : blanc
SPOT Combo Orient. DIM 6W/927-930-940 400/600lm 60° IP65/IP5X Blanc recouvrable
LEDVANCE
Spot BBC RE2020 orientable ±17°, colerette Alu Blanc. Classe II, 50000h, IRC>90. Choix de puissance (4W/6W) et de temp. de couleur, gradable. Recouvrable tout isolant selon NF C 15-100. Joint étanche. Volume 1 SdB. D=82x41mm. Garantie 5 ans
Encastré FLAT CCT fixe blanc 110° LED 5,7W 550lm 2700/3000/4000K
ARIC
Encastré FLAT LED CCT faible épaisseur rond D=85mm fixe blanc 110° LED intégrée 5,7W CCT (température de couleur réglable 2700K, 3000K ou 4000K) flux sortant 550 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie
Spot BE BETTER - 1/4 de tour GU10 rond orientable, blanc IP20
EUROPOLE
Spot BE BETTER - 1/4 de tour rond orientable, blanc, classe II, IP20, GU10, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non.
Nano alimentation DC 4,2W 350mA coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Nano alimentation DC 350mA 4,2W coupure de phase conforme Hea 01 éclairage sans scintillement (spot 1W : 4 pièces et 4W : 1 pièce)
ASPEN - Encastré LED recouvrable IP20/65 5,5W 36° 500lm 3000/4000K (CCT), noir
ARIC
Encastré ASPEN IP20/65, recouvrable tout isolant, aluminium noir, fixe, alimentation intégrée LED 5,5W 500lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h