Conduit électrique précâblé Conduit électrique précâblé (1655 produits)


Canalis KNA - connecteur de dérivation 32A pour app mod 5 modules de 18mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KNA - connecteur dérivation 32A pour app mod 5 modules de 18mm - polarité : 3L+N+PE - IP55- H165mmxL135mmxP95mm - tension assignée de service : 230...500 V - distribution de faible puissance
Canalis KSB - connecteur dérivation modulaire 32A - 5 mod. 18mm - 3L+N+PE
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KSB - connecteur dérivation modulaire 32A - 5 mod. 18mm - 3L+N+PE - IP55 - H175mmxL135mmxP108mm - tension assignée d'emploi : 230...690 V en fonction du dispositif de protection - distribution puissance moyenne
Canalis KSB - coffret de dérivation modulaire 63A - 8mod.18mm - 3L+N+PE
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KSB - coffret de dérivation modulaire 63A - 8mod.18mm - 3L+N+PE - IP55- H220mmxL444mmxP133mm (432,5mm porte ouverte) - tension assignée d'emploi : 230...690 V en fonction du dispositif de protection - distribution puissance moyenne
Canalis KNA - coffret sectionneur 63A pour app mod 8 modules 18mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KNA - coffret sectionneur 63A pour app mod 8 modules 18mm - polarité : 3L+N+PE- IP55- H165mmxL344mmxP106mm (432,5mm porte ouverte) - tension assignée de service : 230...500 V - distribution de faible puissance
Canalis KNA - connecteur de dérivation fus. - 25A - 10x38 - 3L+N+PE - NF
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KNA - connecteur dérivation fus. - 25A - 10x38 - polarité : 3L+N+PE, 3L+PE - NF - IP55- H161mmxL103mmxP48,8mm - tension assignée de service : 230...500 V - livré avec 1 serre-câble, fusible à commander séparément
Canalis KB - connecteur dérivat. 10A - polarité fixe pré-câblé L1+N
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KB - connecteur dérivation - 10A - polarité fixe précâblé L1+N - crème (RAL 9001) - H42mmxL55mmxP12,5mm - tension assignée de service : 230..240 V - application : éclairage - IP55
Canalis KBA - embout d'alimentation gauche 25A - blanc
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KBA - embout d'alimentation gauche 25A - blanc (RAL 9003) - H57mmxL273mmxP57mm - tension assignée de service : 230...400 V - matière : aluminium - polarité gaine électrique : 3L + N + PE, L + N + PE - sans protection - IP55
Canalis KBA - étrier de fixation universel
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KBA - étrier de fixation universel pour KBA - suspendu par tige filetée, latéral - charge maxi 60kg
Canalis KNA - unité d'alimentation - 63A - montage gauche ou droite
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KNA - unité d'alimentation - 63A - montage gauche ou droite - H92mmxL265mmxP71mm - polarité gaine élec. : 3L + N + PE, L + N + PE - tension assignée de service : 230...500 V - sans commande - IP55
Canalis KNA & KNT - connecteur de dériv. fusib. - 16A - 8,5x31,5 - 1L+N+PE - NF
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KNA & KNT - connecteur de dériv. fusib. - 16A - 8,5x31,5 - 1L+N+PE - NF - H172mmxL72mmxP50mm - IP55 - distribution de faible puissance - livré avec un serre câble, fusible à commander séparément
Canalis KBB - crochet chainette - fixation canalisation
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KBB - crochet chainette - fixation canalisation - H80mmxL22mm - filetage : M5 - charge maximum : 60kg - montage : suspendu à une chaîne
Canalis KSB - coffret de dérivation modulaire 100A - 12 mod. de18mm - 3L+N+PE
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KSB - coffret de dérivation modulaire 100A - 12 modules De 18mm - 3L+N+PE - IP55- H220mmxL444mmxP133mm (545,5mm porte ouverte) - tension assignée de service : 230..690 V - distribution puissance moyenne
Canalis KSB - coffret de dérivation 160A pour Compact NSX - 3L+N+PE
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KSB - coffret de dérivation 160A pour Compact NSX - 3L+N+PE - IP55 - H310mmxL450mmxP246mm (625,5mm porte ouverte) - tension assignée d'emploi : 400 V ou 500 V en fonction du dispositif de protection - distribution puissance moyenne
Canalis KSB - coffret de dérivation 160A pour fusible NF T0 - 3L+N+PE
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KSB - coffret de dérivation 160A pour fusible NF T0 - 3L+N+PE - IP55 - H332mmxL482mmxP207mm (577,5mm porte ouverte) - tension assignée d'emploi : 230...690 V en fonction du dispositif de protection - distribution puissance moyenne
Canalis KSA - unité d'alimentation - 250A - montage gauche ou droite
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KSA - 250A - montage gauche ou droite - polarité : 3L+N+PE- IP55 - H208mmxL501mmxP173,5mm - tension assignée de service : 230..690 V - matière : aluminium et métal - sans commande - sans protection
Canalis KNA - coffret sectionneur 63A pour app mod 12 modules 18mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KNA - coffret sectionneur 63A pour app mod 12 modules 18mm - polarité : 3L+N+PE- IP55- H165mmxL417mmxP106mm (491mm porte ouverte) - tension assignée de service : 230...500 V - distribution de faible puissance
Canalis KNA & KNT - connecteur dérivat. C60N - Select. Ph-16 A - 1L+N+PE - IP41
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KNA & KNT - connecteur dérivation C60N - sélection phase -16 A - polarité : 1L+N+PE - IP41- H172mmxL79mmxP70mm - tension assignée de service : 230...500 V - livré avec 1 disjoncteur inclus, 1 serre-câble
Canalis KNA & KNT - coffret sectionneur fusible 50A - 14 x 51 avec isolant - NF
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KNA & KNT - coffret sectionneur fusible 50A - 14 x 51 avec isolant - NF - polarité : 3L+N+PE, 3L+PE - IP55- H165mmxL344mmxP101mm (420mm porte ouverte) - tension assignée de service : 230...500 V - distribution de faible puissance
Canalis KNA - unité d'alimentation - 100A - montage gauche ou droite
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KNA - unité d'alimentation - 100A - montage gauche ou droite - H127mmxL340mmxP112mm - compatibilité : Canalis KNA goulotte jeu de barre 100 A - aluminium - sans protection - sans commande - blanc (RAL 9001) - IP55
Canalis KBB - étrier de fixation universel
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KBB - étrier de fixation universel pour KBA - suspendu par tige filetée, latéral - charge maxi 60kg
Canalis KNT - unité d'alimentation - 160A - montage gauche ou droite
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KNA - unité d'alimentation - 160A - montage gauche ou droite - H185mmxL356mmxP130mm - compatibilité : Canalis KNA goulotte jeu de barre 160 A - aluminium - sans protection - sans commande - blanc (RAL 9001) - IP55
Canalis KNA - connecteur de dérivation 32A vide -pour 2 prises
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KNA - connecteur de dérivation 32A vide - pour 2 prises - polarité : 3L+N+PE - H165mmxL434mmxP95mm - blanc (RAL 9001) - 8 modules de 18mm - IP55