Outillage isolé 1000 Volts Outillage isolé 1000 Volts (240 produits)


Kit de tournevis à 10 lames interchangeables isolés 1000 V
BIZLINE
Kit de tournevis à 10 lames interchangeables isolés 1000 V dans une pochette nylon très pratique. Embout de préhension qui s'adapte sur les lames pour les travaux de précision. C'est l'outil compact parfait pour les électriciens.
Pince à becs demi-ronds longs coudés 200 mm isolée 1000 V
BIZLINE
Pince à becs demi-ronds longs coudés 200 mm isolée 1000 V. Finition polie. Manches bi-matière.
Kit électricien de 3 pinces isolées 1000 V
BIZLINE
Kit électricien de 3 pinces isolées 1000 V composé de : 1 pince à dénuder réglable 160 mm 1000 V (BIZ 790 023), 1 pince coupante diagonale 160 mm 1000 V (BIZ 790 026), 1 pince à becs longs demi-ronds droits 200 mm 1000 V (BIZ 790 031).
Kit de 4 pinces isolées 1000 V
BIZLINE
Kit de 4 pinces isolées 1000 V Premium composé de : 1 pince à dénuder réglable 160 mm. 1 pince universelle 180 mm. = 1 pince coupante diagonale renforcée 200 mm, 1 pince à becs demi-ronds longs droits 200 mm. Chrome.
Pince coupante diagonale 160 mm isolée 1000 V Premium
BIZLINE
Pince coupante diagonale 160 mm isolée 1000 V Premium. Revêtement chromé. Manches bi-matière. Avantage : excellente résistance à la corrosion grâce au revêtement chromé.
Pince coupante diagonale renforcée 180 mm isolée 1000 V
BIZLINE
Pince coupante diagonale renforcée 180 mm isolée 1000 V. Finition polie. Manches bi-matière.
Pince coupante diagonale renforcée 200 mm isolée 1000 V
BIZLINE
Pince coupante diagonale renforcée 200 mm isolée 1000 V. Finition polie. Manches bi-matière.
Pince à dénuder 160 mm pour câbles D= 5-10 mm² isolée 1000 V
BIZLINE
Pince à dénuder 160 mm pour câbles D= 5-10 mm² isolée 1000 V. Finition polie. Manches bi-matière.
Pince à dénuder 160 mm pour câbles D= 5-10 mm² isolée 1000 V Premium
BIZLINE
Pince à dénuder 160 mm pour câbles D= 5-10 mm² isolée 1000 V Premium. Revêtement chromé. Manches bi-matière. Avantage : excellente résistance à la corrosion grâce au revêtement chromé.
Coupe-câbles automatique 50 mm² isolé 1000 V
BIZLINE
Coupe-câbles automatique 50 mm² isolé 1000 V. Effort de coupe réduit grâce au ressort de rappel intégré au rivet central. Tête inclinée à 25° pour un confort de coupe jusque dans les endroits difficiles d'accès.
Pince multifonction 6 en 1 180 mm isolée 1000 V
BIZLINE
Pinces multifonctions 6 en 1, 180 mm isolées 1000 V. 6 fonctions courantes en un seul outil. Tête ergonomique inclinée de 25° et effilée pour accéder aux endroits difficiles. Polyvalence et ergonomie.
Tournevis i-SLIM plat 2.5 x 100 mm isolé 1000 V Premium
BIZLINE
Tournevis i-SLIM plat 2.5 x 100 mm isolé 1000 V Premium avec un excellent couple de serrage. Avantage : lame à D= réduit avec isolation protectrice intégrée, qui permet un accès garanti à toutes les vis.
Tournevis i-SLIM plat 3 x 100 mm isolé 1000 V Premium
BIZLINE
Tournevis i-SLIM plat 3 x 100 mm isolé 1000 V Premium pour un accès garanti à toutes les vis. Excellent couple de serrage. Avantage : lame à D= réduit avec isolation protectrice intégrée.
Tournevis i-SLIM plat 3.5 x 100 mm isolé 1000 V Premium
BIZLINE
Tournevis i-SLIM plat 3.5 x 100 mm isolé 1000 V Premium pour un accès garanti à toutes les vis. Excellent couple de serrage. Avantage : lame à D= réduit avec isolation protectrice intégrée.
Tournevis i-SLIM plat 4 x 100 mm isolé 1000 V Premium
BIZLINE
Tournevis i-SLIM plat 4 x 100 mm isolé 1000 V Premium pour un accès garanti à toutes les vis. Excellent couple de serrage. Avantage : lame à D= réduit avec isolation protectrice intégrée.
Tournevis i-SLIM plat 5.5 x 125 mm isolé 1000 V Premium
BIZLINE
Tournevis i-SLIM plat 5.5 x 125 mm isolé 1000 V Premium pour un accès garanti à toutes les vis. Excellent couple de serrage. Avantage : lame à D= réduit avec isolation protectrice intégrée.
Tournevis i-SLIM plat 6.5 x 125 mm isolé 1000 V Premium
BIZLINE
Tournevis i-SLIM plat 6.5 x 125 mm isolé 1000 V Premium pour un accès garanti à toutes les vis. Excellent couple de serrage. Avantage : lame à D= réduit avec isolation protectrice intégrée.
Tournevis i-SLIM PZ1 4.5 x 80 mm isolé 1000 V Premium
BIZLINE
Tournevis i-SLIM PZ1 4.5 x 80 mm isolé 1000 V Premium pour un accès garanti à toutes les vis. Excellent couple de serrage. Avantage : lame à D= réduit avec isolation protectrice intégrée.
Tournevis i-SLIM PZ2 6 x 100 mm isolé 1000 V Premium
BIZLINE
Tournevis i-SLIM PZ2 6 x 100 mm isolé 1000 V Premium pour un accès garanti à toutes les vis. Excellent couple de serrage. Avantage : lame à D= réduit avec isolation protectrice intégrée.