Caméra et thermographie Caméra et thermographie (172 produits)


FLK-TIS20+ MAX 9HZ Caméra infrarouge 120x90pixels, -20 à 400°C
FLUKE FRANCE
Caméra infrarouge Fluke TiS20+ MAX, 120x90 pixels, -20 à 400°C, compatible Fluke Connect et QR Code
Caméra Thermique Portable avec capteur de 120x90 et mode IA
SEFRAM INSTRUMENTS
La caméra SEFRAM9831B offre une recherche et mesure automatique du point le plus chaud, avec une résolution de 120x90 (10 800 pixels) et 256x192 (48 000 pixels) en mode IA. Elle dispose de l'image réelle et du pointeur laser intégré.
CA 1954 DIACAM II Caméra thermique 160x120 pix
CHAUVIN ARNOUX
De matrice 160x120 avec objectif grand-angle, la CA 1954 convient aux inspections de maintenance industrielle et du bâtiment. Elle dispose d'une autonomie de 9H ainsi qu'une connectivité Bluetooth avec pinces & mesures d'environnement
FLK-TIS55+ 9HZ Caméra thermique 256x192pixels, -20 à 550°C, IFOV 1,91 mrad
FLUKE FRANCE
Caméra thermique Fluke TiS55+ 9HZ, 256x192pixels, FOV 28°H x 20°V, IFOV 1.91mm@1m, -20 à 550°C
FLK-PT120 9HZ 400C Caméra thermique de poche 120x90pixels,-20 à 400°C
FLUKE FRANCE
Caméra thermique de poche Fluke PTi120, 120x90, 9HZ, Gamme de -20 à 400C, double vues visible et IR combinées. Compatible Fluke Connect.
Caméra thermique de poche avec WiFi/MSX 160X120Pxls
TURBO TRONIC
Caméra thermique de poche avec WiFi/MSX 160X120Pxls, Plage de température -20 à 400 ºC grand écran LCD tactile intégré de 3,5 pouces. Téléchargez directement les résultats dans Flir Ignite, afin d'enregistrer, d'organiser vos images
Mini caméra thermique avec connectivité sans fil 160x120 px
TURBO TRONIC
Mini caméra thermique avec connectivité sans fil 160x120 px . Plage(s) de température de l'objet -20 à 120 °C à 400 °C. La Flir Ignite vous permet de télécharger facilement des images et des vidéos depuis votre Flir ONE Edge vers le cloud
Caméra thermique économique avec mode visible 96x96 pixels avec SuperIR 240×240
TURBO TRONIC
Caméra thermique économique avec mode visible 96x96 pixels avec SuperIR: 240×240 Pixels, Préréglages des mesures : point central, point chaud, point froid, désactivé. Mémoire flash intégrée de 4 Go : 30 000 photos
Rallonge de 1m pour caméra d'inspection diamètre 17mm
TURBO TRONIC
Rallonge de 1m pour caméra d'inspection diamètre 17mm pour TTBS150, TTBS060, TTBS128
FLK-TI480-PRO 9HZ Caméra infrarouge 640x480pixels, -20 à 1000°C, IFOV 0,93 mRad
FLUKE FRANCE
Fluke Ti480 PRO 9Hz Caméra infrarouge, -20 à 1000°C, matrice 640x480 pixels, FOV 34° x 24°, IFOV 0.93mm@1m
FLK-TIX501 60HZ, Caméra infrarouge 640x480 pixels, -20 à 650°C, IFOV 0,93 mRad
FLUKE FRANCE
Caméra infrarouge Fluke TiX501, 60Hz, 640x480 pixels, FOV 34°H x 24°V, IFOV 0,93mm@1m, -20 à 650°C
FLK-TIX580 9HZ Caméra infrarouge 9HZ, 640x480, -20 à 1000°C, IFOV 0,93 mRad
FLUKE FRANCE
Caméra infrarouge FLUKE TiX580 9HZ, 640x480pixels, FOV 34°Hx24°V, IFOV 0,93mm@1m, -20 à 1000°C, Super Resolution, Obj.Orientable 240°
FLK-TIX501 9HZ, Caméra infrarouge 640x480 pixels, -20 à 650°C, IFOV 0,93 mRad
FLUKE FRANCE
Caméra infrarouge Fluke TiX501, 9HZ, 640x480 pixels, FOV 34°H x 24°V, IFOV 0,93mm@1m, -20 à 650°C
FLUKE-TC03A PRO 50HZ,Caméra thermique mobile Android USB-C, 110592 pxl (384X288)
FLUKE FRANCE
Caméra thermique mobile Fluke iSee TC03A pour Android USB-C, 50 Hz, haute résolution 384x288, plage -20 à 550 °C, sensibilité NETD 45 mK, protection IP54, exploitation directe des mesures & édition de rapports dans l'application Fluke iSee
FLUKE-TC03A 9HZ,Caméra thermique mobile Android USB-C, 110592 pixels (384X288)
FLUKE FRANCE
Caméra thermique mobile Fluke iSee TC03A pour Android USB-C, 9 Hz, haute résolution 384x288, plage -20 à 550 °C, sensibilité NETD 50 mK, protection IP54, exploitation directe des mesures & édition de rapports dans l'application Fluke iSee