Prise industrielle Schneider Electric Prise industrielle Schneider Electric (213 produits)


Mureva - Boîtier 90 x 100 mm pour montage en saillie - IP67
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - boîtier 90 x 100 mm pour montage en saillie - H100mmxL90mmxP89mm - gris (RAL 7035) - pôles : 5P, 3P ou 4P - IP67 - courant nominal : 16 A, 32 A - montage sur panneau
Mureva - socle de prise NF 65x85mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - bleu
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - socle de prise NF 65x85mm - 2P+T - 10-16 A - IP54 - connex. arr. - bleu - H85mmxL65mmxP45,2mm - basse tension - fréquence du réseau : 50/60 Hz - montage encastré
Mureva - prise de courant FR 2P+T - 65x85mm - 10/16A 250V - IP65 - gris RAL7035
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise de courant FR 2P+T - 65x85mm - 10/16A 250V - H85mmxL65mmxP45,2mm - IP65 - gris RAL7035 - montage en saillie, sur panneau, compatible avec coffret Mureva avec ouverture pour prise - IP65
Mureva - Boîtier 65 x 85 mm pour montage en saillie - IP67
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - boîtier 65 x 85 mm pour montage en saillie - gris (RAL 7035) - pôles : 3P ou 4P - IP67 - courant nominal : 16 A - montage sur panneau
Mureva - socle de prise inclinée -16A -3P+N+T - 380-415 V CA- IP44 - à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - fiche mobile industrielle droite 32 A - 3P+N+T - 380..415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 32A - 3P+N+T - 380...415 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Diam. câbles : 11.5 à 21mm - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
Mureva - socle prise industrielle - 32A - IP44 - 380 - 5P - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 32A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - fiche mobile industrielle droite - 32A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 32A - 3P+N+T - 380...415 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Diam. câbles : 11.5 à 21mm - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
Mureva - fiche mobile industrielle droite - 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 16A - 3P+N+T - 380...415 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Diam. câbles : 8 à 15mm - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
Mureva - prise mobile industrielle 32 A - 3P+N+T - 380..415 V CA -IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise mobile - basse tension - droit - 32A - 3P+N+T - 380...415 V - CA - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Câble diamètre 11.5 à 21mm - presse-étoupe déflecteur - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
Mureva - socle de prise inclinée -16A - 2P+T - 200-250 V CA- IP44 - à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 200...250 V - CA - 2P+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP44 - IK08 - 850°C - 65 x 85 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) bleu
Mureva - socle de prise industrielle coudée 32 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 32A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - connexion rapide - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - socle de prise industrielle coudée 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - connexion rapide - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - fiche mobile industrielle droite 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 16A - 3P+N+T - 380...415 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Diam. câbles : 8 à 15mm - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
Mureva - socle de prise NF 65x85mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - gris
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - socle de prise NF 65x85mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - gris - H85mmxL65mmxP45,2mm - basse tension - fréquence du réseau : 50/60 Hz - montage encastré
Mureva - socle prise industrielle - 32A - IP67 - 380 - 5P - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 32A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP67 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - socle de prise NF 50x50mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - bleu
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - socle de prise NF 50x50mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - bleu - H85mmxL65mmxP45,2mm - basse tension - fréquence du réseau : 50/60 Hz - montage encastré
PratiKa - socle de prise industrielle droite - 16 A - 2P - 20-25 V CC - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
PratiKa - socle de prise - très basse tension - droit - 16A - 2P - 20...25 V 40...50 V - CC - 65 x 65 mm - EN 60309-1 et 2 - vis imperdables, complètement desserrée - IP44 - IK08 - gris ( RAL 7035 ) - blanc
Mureva - socle de prise inclinée -16A - 3P+T - 380-415 V CA- IP44 - à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 380...415 V - CA - 3P+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP44 - IK08 - 850°C - 65 x 85 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - fiche mobile industrielle droite - 16 A - 3P+T - 380-415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 16A - 3P+T - 380...415 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Diam. câbles : 8 à 15mm - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
Mureva - fiche mobile industrielle droite - 16 A - 2P+T - 200-250 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 16A - 2P+T - 200...250 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Diam. câbles : 8 à 15mm - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - bleu
Mureva - prise mobile industrielle 16 A - 3P+N+T - 380..415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise mobile - basse tension - droit - 16A - 3P+N+T - 380...415 V - CA - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Câble diamètre 8 à 15mm - presse-étoupe déflecteur - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
Mureva - prise mobile industrielle - 32 A - 3P+N+T - 380..415 V CA - IP 44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise mobile - basse tension - droit - 32A - 3P+N+T - 380...415 V - CA - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Câble diamètre 11.5 à 21mm - presse-étoupe déflecteur - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
Mureva - socle de prise industrielle coudée 16 A - 3P+T - 380-415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 380...415 V - CA - 3P+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - connexion rapide - IP44 - IK08 - 850°C - 65 x 85 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge