Départ moteur compact et sous coffret Schneider Electric Départ moteur compact et sous coffret Schneider Electric (398 produits)


TeSys LE1D - démarreur en coffret - 9A - bobine 400Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - démarreur direct en coffret - relais thermique à commander séparément - bouton-poussoir MARCHE vert I ARRET/RAZ rouge O - 9A AC-3 - moteur 4kW 415VCA - coffret polycarbonate - commande 400VCA
TeSys U - base puissance - 12A - circuit de contrôle à bornes à vis-étriers
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - base puissance - 12A - circuit de contrôle à bornes à vis-étriers - H224mmxL45mmxP126mm - application : contrôle moteur, protection moteur - tension assignée d'emploi : 690 V CA pour circuit de puissance - IP20 et IP40
TeSys U - base puissance - 32A - circuit de contrôle à bornes à vis-étriers
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - base puissance - 32A - circuit de contrôle à bornes à vis-étriers - H224mmxL45mmxP126mm - application : contrôle moteur, protection moteur - tension assignée d'emploi : 690 V CA pour circuit de puissance - IP20 et IP40
TeSys U - bloc de contacts additionnels - 1O+1F
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - bloc de contacts additionnels - 1O+1F - fonctions de signalisation : signalisation d'erreur, indic. bouton rotatif en position ready - < = 250 V CA < = 250 V CC
TeSys U - bloc de contacts additionnels - 1F+1F
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - bloc de contacts additionnels - 1F+1F - fonctions de signalisation : signalisation d'erreur, indic. bouton rotatif en position ready - < = 250 V CA < = 250 V CC
TeSys LUCA - unité de contrôle standard - classe 10 - 1,25..5A - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 1.25...5A - 24VCC - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL
TeSys LUCA - unité de contrôle standard - classe 10 - 3..12A - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 3...12A - 24VCC - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL
TeSys LE1D - démarreur en coffret - 9A - bobine 230Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - démarreur direct en coffret - relais thermique à commander séparément - bouton-poussoir MARCHE vert I ARRET/RAZ rouge O - 9A AC-3 - moteur 4kW 415VCA - coffret polycarbonate - commande 230VCA
TeSys LE1D - démarreur en coffret - 12A - bobine 400Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - démarreur direct en coffret - relais thermique à commander séparément - bouton-poussoir MARCHE vert I ARRET/RAZ rouge O - 12A AC-3 - moteur 5,5kW 415VCA - coffret polycarbonate - commande 400VCA
TeSys LUCA - unité de contrôle standard - classe 10 - 8..32A - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 8...32A - 24VCC - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL
TeSys LUCA - unité de contrôle standard - classe 10 - 0,35..1,4A - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 0.35...1.4A - 24VCC - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL
TeSys LUCA - unité de contrôle standard - classe 10 - 4,5..18A - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 4.5...18A - 24VCC - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL
TeSys U - module de contacts auxiliaires LUF - 2F
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - module de contacts auxiliaires LUF - 2F - tension assignée d'emploi : < = 250 V CA, < = 250 V CC - courant thermique conventionnel : 5A
TeSys U - module de contacts auxiliaires LUF - 1O+1F
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - module de contacts auxiliaires LUF - 1O+1F - tension assignée d'emploi : < = 250 V CA, < = 250 V CC - courant thermique conventionnel : 5A
TeSys U - base puissance - 12A - circuit de contrôle sans connectique
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - base puissance - 12A - circuit de contrôle sans connectique - H154mmxL45mmxP126mm - application : contrôle moteur, protection moteur - tension assignée d'emploi : 690 V CA pour circuit de puissance - IP20 et IP40
TeSys LUCA - unité de contrôle standard - classe 10 - 8..32A - 110..220Vcc/ca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 8...32A - 110...220VCC 110...240VCA - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL
TeSys U - base puissance - 12A - circ. de contrôle à bornes à vis-étriers 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - base puissance - 12A - circuit de contrôle à bornes à vis-étriers 24Vcc - H224mmxL45mmxP126mm - application : contrôle moteur, protection moteur - tension assignée d'emploi : 690 V CA pour circuit de puissance - IP20 et IP40
TeSys LE1GV - coffret sans démarreur avec kit d'étanchéité monté
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys LE1GV - coffret sans démarreur avec kit d'étanchéité monté - H201mmxL101mmxP94mm - IP55 - avec contacteur commandé séparément, disjoncteur commandé séparément, kit d'étanchéité
TeSys LUCA - unité de contrôle standard - classe 10 - 1,25..5A - 110..220Vcc/ca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 1.25...5A - 110...220VCC 110...240VCA - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL
TeSys LUCA - unité de contrôle standard - classe 10 - 1,25..5A - 24Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 1.25...5A - 24VCA - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL
TeSys LUCA - unité de contrôle standard - classe 10 - 3..12A - 24Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 3...12A - 24VCA - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL
TeSys LUCB - unité de contrôle évolutif - classe 10 - 3..12A - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - unité de contrôle avancée - LUCB - protection de base et fonctions avancées, communication - 3...12A - 24VCC - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL
TeSys LUCA - unité de contrôle standard - classe 10 - 3..12A - 110..220Vcc/ca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 3...12A - 110...220VCC 110...240VCA - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL
TeSys LUCB - unité de contrôle évolutif - classe 10 - 1,25..5A - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - unité de contrôle avancée - LUCB - protection de base et fonctions avancées, communication - 1.25...5A - 24VCC - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL