Marchepied, échelle et échafaudage Tubesca Marchepied, échelle et échafaudage Tubesca (1661 produits)


Marchepied MP Pro 5 marches en aluminium
TUBESCA
Le marchepied MP Pro en aluminium pour un usage ultra intensif et une hauteur de travail maximum de 3,98m. Le produit répond à la norme EN131 et au décret 96333.
Plateforme Sherpascopic 5-7 marches - garde-corps lisses
TUBESCA
La plate-forme Sherpascopic à hauteur réglable pour un usage professionnel intensif. Le produit répond aux normes PIRL 93353, PIR 93352, EN131-7 et au décret 2004-924, il est labélisé NF.
Plateforme Sherpascopic 8-11 marches - GC portillon et plancher aluminium
TUBESCA
La plate-forme Sherpascopic à hauteur réglable pour un usage professionnel intensif. Le produit répond aux normes PIRL 93353, PIR 93352, EN131-7 et au décret 2004-924, il est labélisé NF.
Échelle Platinium transformable 3 plans  3x7 échelons
TUBESCA
L'échelle Platinium transformable 3 plans 7 échelons, destinée à un usage sur sol plat et dénivelé. Elle est conçue pour supporter les efforts ultra intensifs sur tous types de sols. Elle répond à la norme EN131 et au décret 96333.
Échelle X'Tenso 2 simple téléscopique 4.4m
TUBESCA
L'échelle télescopique aluminium X'Tenso 2 est ultra Compacte. Son système de coulissement avec bagues en aluminium évite les encrassements et garantissent une extrême Stabilité. Il répond à la norme EN131-6 et au décret 96 333.
Marchepied Confort isolant 7 marches en fibre de verre
TUBESCA
Le marchepied Compact fibre de verre en fibre de verre pour un usage intensif et une hauteur de travail maximum de 3,61m. Le produit répond à la norme EN 50528, au décret 96333 et est labellisé NF.
Marchepied Confort isolant 4 marches en fibre de verre
TUBESCA
Le marchepied Compact fibre de verre en fibre de verre pour un usage intensif et une hauteur de travail maximum de 3,61m. Le produit répond à la norme EN 50528, au décret 96333 et est labellisé NF.
Marchepied Confort isolant 3 marches en fibre de verre
TUBESCA
Le marchepied Compact fibre de verre en fibre de verre pour un usage intensif et une hauteur de travail maximum de 3,61m. Le produit répond à la norme EN 50528, au décret 96333 et est labellisé NF.
Marchepied MP Pro 3 marches en aluminium
TUBESCA
Le marchepied MP Pro en aluminium pour un usage ultra intensif et une hauteur de travail maximum de 3,98m. Le produit répond à la norme EN131 et au décret 96333.
Marchepied MP Pro 4 marches en aluminium
TUBESCA
Le marchepied MP Pro en aluminium pour un usage ultra intensif et une hauteur de travail maximum de 3,98m. Le produit répond à la norme EN131 et au décret 96333.
Marchepied Mp Pro 6 marches en aluminium
TUBESCA
Le marchepied MP Pro en aluminium pour un usage ultra intensif et une hauteur de travail maximum de 3,98m. Le produit répond à la norme EN131 et au décret 96333.
Marchepied MP Pro 7 marches en aluminium
TUBESCA
Le marchepied MP Pro en aluminium pour un usage ultra intensif et une hauteur de travail maximum de 3,98m. Le produit répond à la norme EN131 et au décret 96333.
Échelle Platinium transformable 3 plans 3x12 échelons
TUBESCA
L'échelle Platinium transformable 3 plans 12 échelons, destinée à un usage sur sol plat et dénivelé. Elle est conçue pour supporter les efforts ultra intensifs sur tous types de sols. Elle répond à la norme EN131 et au décret 96333.
Échelle Platinium 300 coulisse à main 2 plans 2x7 échelons à crochets
TUBESCA
L'échelle Platinium coulisse à main 2 plans 2x7 échelons à crochets à fixer en aluminium permet un accès avec amarrage sur tout type de support. Elle répond au décret 96 333.
Escabeau Kolos 6 marches en aluminium
TUBESCA
Avec ses marches de 110 mm, ses articulations ultra-résistantes et ses montants renforcés, le Kolos devient le marchepied le plus confortable du marché.
Marchepied Maxibat 10 marches en aluminium
TUBESCA
Marchepied Maxibat 10 marches - 4,28m hauteur d'accès. Pour un usage intensif. Le produit répond à la norme EN131 et au décret 96-333.
Marchepied Double de chantier 3 marches, en aluminium
TUBESCA
Le marchepied Platinium Double de chantier en aluminium pour un usage ultra intensif et une hauteur de travail maximum de 2,88 m. Le produit répond à la norme EN131 et au décret 96333.
Marchepied Confort isolant 5 marches en fibre de verre
TUBESCA
Le marchepied Compact fibre de verre en fibre de verre pour un usage intensif et une hauteur de travail maximum de 3,61m. Le produit répond à la norme EN 50528, au décret 96333 et est labellisé NF.
Escabeau Kolos 5 marches en aluminium
TUBESCA
Avec ses marches de 110 mm, ses articulations ultra-résistantes et ses montants renforcés, le Kolos devient le marchepied le plus confortable du marché.
Échelle plateforme individuelle a coulisse grs
TUBESCA
L'échelle GRS tout alu télescopique répond à la norme NF E 85211 et décret 2004-924 et permet d'accéder jusqu'à 4,95m. Son garde-corps, ses plinthes intégrées, ses Stabilisateurs et ses roues garantissent sécurité et facilité d'utilisation.