Une solution idéale pour garantir stabilité et protection électrique

Une installation simplifiée

Les onduleurs monophasés Easy UPS disposent d'un Système Plug & Play. La configuration est donc simplifiée grâce à une interface LCD intuitive en face avant. Les coûts d'installation sont également réduits grâce à l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.

Une maintenance facilitée pour l'utilisateur

La notification prédictive de défaillance permettant de remplacer des composants de façon proactive ainsi que l'autotest automatique de la batterie assurent une maintenance préventive et corrective des onduleurs. Les alarmes sonores alertent rapidement en cas de changement de conditions d'alimentation.

Des perfomances qui durent dans le temps

La gestion intelligente des batteries permet de maximiser leur performance, leur durée de vie et leur fiabilité par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de haute précision.

Pour télétravailler en toute sérénité, assurez une connexion internet stable

Pour que les proches de vos clients disposent des meilleurs soins depuis leur domicile.

Pour passer l’hiver au chaud et maintenir le système de chauffage en fonctionnement.

Pour garantir la sécurité de la maison et assurer le bon fonctionnement du système d’alarme et des objets connectés.

residentiel

Pour garantir la gestion continue des stocks et sécuriser les opérations logistiques en toute circonstance.

Pour rester connecté avec les clients et assurer la disponibilité des outils de communication à tout moment.

Pour maintenir les caisses enregistreuses opérationnelles et poursuivre la facturation des clients sans interruption.

Pour protéger l’ensemble des systèmes de sécurité et garantir la surveillance des locaux en permanence.

Commerce de proximité : poissonnerie

Pour une continuité de service garantie : les commandes sont traitées et les clients livrés dans les délais, sans interruption.

Contrôlez l'accès aux zones sensibles : la sécurité des équipements et des données est assurée.

Maîtrisez chaque étape des process : de la production à la préparation des commandes, la chaîne est sécurisée.

Easy UPS BVS Rail DIN

Assurez la communication continue des capteurs intelligents et des passerelles IoT : les données sont toujours disponibles pour un pilotage précis de la production.

 Hôtel

Pour chaque situation et n’importe quels usages,
trouvez la solution qui vous convient.

Back-UPS Connect

Back-UPS Connect
Résidentiel

Idéal pour alimenter des routeurs/modems compatibles, des systèmes VoIP et d'autres appareils domestiques intelligents.

  • Technologie : DC/DC
  • Puissance : 36 W
  • Compatibilité flexible : livré avec 3 connecteurs de sortie CC différents.
Voir les produits
Easy UPS BVS

Easy UPS BVS
Résidentiel et petit tertiaire

Idéal pour protéger les applications résidentielles : Box internet, PC (télétravail), Objets connectés.

  • Technologie : Line interactive
  • Puissance : de 500 à 1000 VA
  • Format : Multiprise
Voir les produits
Back-UPS BX

Back-UPS BX
Résidentiel

Idéal pour protéger les applications résidentielles énergivores : Objets connectés, Maison intelligente, Santé.

  • Technologie : Line interactive
  • Puissance : de 750 à 2200 VA
  • Format : Tour
Voir les produits
Easy UPS SMVS

Easy UPS SMVS
Petit tertiaire

Idéal pour les professionnels des PME et adapté pour protéger les équipements tertiaires et industriels/ serveurs.

  • Technologie : Line interactive avec onde sinusoïdale pure
  • Puissance : de 750 à 3000 VA avec un facteur de puissance de 0,7 offrant une plus grande puissance de sortie effective
  • Format : Tour
Voir les produits
Easy UPS SRV

Easy UPS SRV
Tertiaire et Industrie

Idéal pour les professionnels des PME et adapté pour protéger les équipements tertiaires et industriels/ serveurs.

  • Technologie : Online Double conversion
  • Puissance : de 1kVA à 10kVA
  • Facteur de puissance de 0,9 pour 3000 VA et moins.
  • FP unitaire, VA = Watt pour 5000 à 10kVA.
  • Format : Tour (KI) , Tour longue autonomie (KIL) , Rack (KRIRK) , Rack longue autonomie (KRIL)
Voir les produits
Easy UPS SRVL

Easy UPS SRVL
Tertiaire et Industrie

Idéal pour les moyens et grands bâtiments et adapté pour protéger des équipements de télécommunications, d'automatisation industrielle, des bâtiments et de distribution électrique.

  • Batterie Lithium
  • Technologie : Online Double conversion - Puissance : de 1000 à 3000 VA
  • Facteur de puissance de 0,9 FP pour 3000 VA et moins
  • Format : Convertible rack/tour offrant une flexibilité dans l'utilisation de l'espace
Voir les produits
Easy UPS 3S

Easy UPS 3S Pro
Tertiaire et Industrie

Idéal pour les PME, sites industriels, bâtiments tertiaires et infrastructures critiques, Easy UPS 3S Pro est un onduleur triphasé conçu pour garantir la continuité des activités tout en simplifiant l'installation, la maintenance et la connectivité.

  • Puissance de 10 à 40 kVA avec facteur de puissance unitaire (kVA = kW)
  • Rendement jusqu'à 96 % en double conversion et jusqu'à 99 % en mode ECO
  • Montage en parallèle de 4 onduleurs maximum pour la capacité ou la redondance
  • Carte réseau préinstallée pour la supervision à distance via EcoStruxure™ IT
  • Auto-test à pleine charge Easy Loop et batteries modulaires
Voir les produits
Easy UPS BVS (Rail DIN)

Easy UPS BVS (Rail DIN)
Industrie

Idéal pour les applications industrielles et adapté pour protéger les process contre les coupures de courant : automates programmables, PAC, PC industriels, Contrôleurs et Panneaux de base et avancés IHM et Modicon.

  • Entrée / Sortie : 24 VCC
  • Activation/désactivation à distance de l’alimentation à l’aide d’un commutateur de signal externe.
  • Gestion des équipements connectés et Surveillance de l'alimentation à distance via bornes de contacts secs d'information.
Voir les produits

Notre sélection d'onduleurs

la fonction Smart LED

Zoom sur les onduleurs Easy UPS SRV

Schneider Electric vous accompagne avec sa gamme d’onduleurs Easy UPS SRV on-line double conversion, assurant une protection essentielle de l'alimentation et un backup en cas de conditions instables. Vous bénéficiez ainsi d'une connectivité constante et fiable aux moments les plus critiques, grâce à une alimentation 100 % propre, sans interruption et constante.

Pourquoi choisir notre gamme d'onduleurs Easy UPS SRV ?
Puissance adaptée à vos besoins : de 1 kVA à 10 kVA
Connexion de plusieurs appareils - 3 à 7 prises IEC ou bornier selon les modèles, pour une connectivité optimale
Des informations en un clin d'oeil : recevez des alertes de batterie faible et consultez l'état de fonctionnement de l'onduleur grâce à son écran intuitif LCD et aux voyants LED
Connectivité avancée : port série, port USB pour une gestion avec Powerchute et un port SmartSlot pour l'ajout d'une carte de communication SNMP en option
Options d'autonomie prolongée - pour étendre vers des autonomies supérieures
Configuration facile et rapide - Installation plug-and-play et adaptable à chaque environnement avec ses formats rack ou tour

Voir les produits