Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
S340403 Chargeur USB type A 7,5W +C 45W - Forte puissance type C Anthracite
Ovalis
S340702E Plaque de finition - 1 poste anthracite bague Effet laiton
Wiser Ovalis
S320522W Variateur poussoir 2 fils - zigbee Blanc
Ovalis, l'appareillage résidentiel plus élégant, innovant et durable
Design moderne
La gamme Ovalis se démarque pas sa forme ovale élégante qui s'intègre facilement dans la déco de vos clients. Les mécanismes sont disponibles en blanc ou anthracite et de nouvelles finitions viennent compléter ces basiques : Sauge, Vert Forêt, Bleu Azurin, et anneaux en laiton/argenté.
Eco-responsable
Les mécanismes Ovalis sont fabriqués jusqu'à 65% de plastique recyclé et livrés dans des emballages durables, composés à plus de 70% de carton recyclé avec des encres naturelles à base d’eau et d’huile.
Facile et rapide à installer
Les produits disposent du système d'accroche multiposte le plus performant du marché pour vous faciliter la pose. L'assemblage des plaques est simplifié grâce au support de fixation robuste : 2 ergots sur les côtés, 8 accroches et 6 crans de régulation.
La collection Ovalis se renouvelle pour couvrir les attentes et besoins des logements modernes !
Les modes de vie de vos clients évoluent sans cesse. Hyperconnectés, sensibles aux enjeux environnementaux, exigeants en termes de qualité et design, ils recherchent des produits adaptés à leurs nouveaux usages, sans compromettre leur budget. Démarquez-vous en leur proposant la collection Ovalis, qui saura répondre à leurs exigences et simplifier leur quotidien, tout en apportant une touche d’élégance à leur intérieur.
Mécanismes
30 fonctions, des plus simples aux plus avancées, pour couvrir tous les besoins de l'habitat
Innovations : prise avec USB-C, chargeur USB puissant, variateur, détecteur de mouvement...
Certifiés norme NF
Disponibles sur commande à l'unité ou en pack de chantier
Plaques de finition
Finitions sobres : Blanc Polaire, Noir Anthracite et Antibactérien
Couleurs naturelles : Sauge, Vert Forêt, Bleu Azurin
Touches raffinées : Anneaux laiton ou argenté
Montage horizontal ou vertical
Produits connectées
Mécanismes compatibles avec l'écosystème Wiser
Permet de piloter les volets roulants et l'éclairage
Zoom sur la fonction prise de courant avec port USB-C intégré
Disponibles en configuration monobloc uniquement, les prises 2P+T affleurantes avec port USB-C intégré sont très pratiques et tendances ! Elles permettent à vos clients de charger simultanément un appareil à port USB et un appareil à prise classique. Elles possèdent un connecteur type C 10.5W, un standard suivi par les principaux fabricants de téléphone. Faciles à installer, elles s'intégreront parfaitement dans chaque espace (chambre, salon, cuisine...).