Accueil
/
niveaux

Vous avez recherché "niveaux" (25461 produits)

Capteur radar pour liquides VEGAPULS C11 - Cable PVC 10m
VEGA TECHNIQUE
Capteur radar VEGAPULS C11 avec départ de câble pour une mesure continue de niveau Départ de câble axial, sortie 4 ... 20 mA, plage de mesure 8 m, précision de mesure ±5 mm, câble PVC 10m
expand_more
Détecteur de niveau à palette rotative VEGAPAL 3001
VEGA TECHNIQUE
VEGAPAL 3001 - Détecteur de niveau à palette rotative, raccord G1'1/2 Inox, sortie relais, alimentation 24VDC_20/230 VAC, ATEX
expand_more
Détecteur de niveau à palette rotative VEGAPAL 3001
VEGA TECHNIQUE
VEGAPAL 3001 - Détecteur de niveau à palette rotative, raccord G1'1/2 Alu, sortie relais, alimentation 24VDC_20/230 VAC
expand_more
Détecteur de niveau à palette rotative VEGAPAL 3001
VEGA TECHNIQUE
VEGAPAL 3001 - Détecteur de niveau à palette rotative, raccord G1'1/2 Alu, sortie relais, alimentation 240 VAC
expand_more
Capteur radar pour liquides VEGAPULS C21 - Cable PUR 10m
VEGA TECHNIQUE
Capteur radar VEGAPULS C21 avec départ de câble pour une mesure continue de niveau Départ de câble axial, plage de mesure 15 m, précision de mesure ±2 mm, câble PUR 10m
expand_more
Détecteur de niveau à lames vibrantes pour liquides VEGASWING 51
VEGA TECHNIQUE
VEGASWING 51 - Détecteur de niveau à lames vibrantes pour liquides raccord G 3/4' sortie transistor
expand_more
Détecteur de niveau à lames vibrantes pour liquides VEGASWING 51
VEGA TECHNIQUE
VEGASWING 51 - Détecteur de niveau à lames vibrantes pour liquides raccord G 3/4' sortie statique
expand_more
Détecteur de niveau à lames vibrantes pour liquides VEGASWING 51
VEGA TECHNIQUE
VEGASWING 51 - Détecteur de niveau à lames vibrantes pour liquides raccord G 1' Ra < 0,8 sortie transistor, point de commutation 117mm
expand_more
Relais de niveau vidange ou remplissage - Sensibilité: 250'..500K' - 230Vca 2+ré
CARLO GAVAZZI
Relais de niveau vidange ou remplissage - Sélectionnable par commutateur pour liquides conducteurs - Entrée 2 + référence - Sensibilité: 250'..500K' - 1RT 8A - Alimentation: 230Vca - Embrochable
expand_more
Relais de niveau vidange ou remplissage - Sensibilité: 250'..500K' - 230Vca 2+ré
CARLO GAVAZZI
Relais de niveau vidange ou remplissage - Sélectionnable par commutateur pour liquides conducteurs - Entrée 2 + référence - Sensibilité: 250'..500K' - 1RT 8A - Alimentation: 230Vca - Format 35,5mm rail DIN
expand_more
Relais de niveau vidange, remplissage - Sensibilité: 250'..150K' -230Vca 2+réf M
CARLO GAVAZZI
Relais de niveau vidange ou remplissage - Sélectionnable par commutateur pour liquides conducteurs - Système maître - esclave - Entrée 2 + référence - Sensibilité: 250'..150K' - 1RT 8A - Alimentation: 230Vca - Embrochable
expand_more
Relais de nive vidange, remplissage - Sensibilité: 250'.500K'-24-240Vca/cc 2+réf
CARLO GAVAZZI
Relais de niveau vidange ou remplissage - Sélectionnable par commutateur pour liquides conducteurs - Entrée 2 + référence - Sensibilité: 250'..500K' - 1RT 8A - Alimentation: 24..240Vca/cc - Format 17,5mm rail DIN
expand_more
Relais de contrôle de niveau ENR, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de niveau ENR, plage de mesure 5-100 k', 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, rail DIN, 17,5 mm
expand_more
Relais de contrôle de niveau ENRM, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de niveau ENRM, plage de mesure 250 '-1 M', 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, rail DIN, 17,5 mm
expand_more
Harmony Control RM22 - relais contrôle de niveau - 1OF - 24 à 240Vca/cc
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control RM22 - relais contrôle de niveau - 1OF - 24 à 240Vca/cc - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (enveloppe), IP50 (face avant) - capacité de commutation : 2000 VA - sans temporisation
expand_more
Harmony RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc - largeur : 35mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - temporisation : réglable - contacts : 2 O/F
expand_more
Relais de contrôle de niveau HNM, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, 35 mm
CROUZET
Relais de contrôle de niveau HNM, Plage de mesure 250 '-1 M', 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, Rail DIN, 35 mm
expand_more
Mini niveau aimanté 10 cm
BIZLINE
Mini niveau aimanté 10 cm avec fiole usinée dans un bloc acrylique résistant aux chocs. C'est dans la poche. Embouts pare-chocs. Magnétique. Avantage : repérage des trous de perçages tous les 71 mm selon la norme DIN 49075.
expand_more
optimiseur Huawei modèle MERC-600W-PA0
HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
optimiseur Huawei MERC-600W-PA0, conversion DC/AC optimisée pour modules solaires, haut rendement et compatibilité système LUNA2000.
expand_more