Vous avez recherché “Protège câble PVC et métal” “(338332 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Embase adhésive et à visser 28.6 28.6 5.3 mm noire UV
BIZLINE
Embase adhésive et à visser 28.6 28.6 5.3 mm noire UV . S'utilise avec colliers de câblage pour fixation rapide de câbles électriques. Conseil : utiliser sur supports lisses et propres pour résistance maximale à l'arrachement.
Embase adhésive et à visser 19.5 19.5 5.3 mm noire UV
BIZLINE
Embase adhésive et à visser 19.5 19.5 5.3 mm noire UV . S'utilise avec colliers de câblage pour fixation rapide de câbles électriques. Conseil : utiliser sur supports lisses et propres pour résistance maximale à l'arrachement.
Support UFU, SZ, accessoire multifonction pour chemin de câbles fil
NIEDAX FRANCE
Support UFU, finition SZ. Accessoire multifonction pour chemin de câbles fil, forte épaisseur, non agressif. Fixation murale, fixation au sol, fixation d'appareillage ou de boîtes, fixation de luminaires, blocage par simple tournevis.
Support UFU, inox 304L, accessoire multifonction pour chemin de câbles fil
NIEDAX FRANCE
Support UFU, inox 304L. Accessoire multifonction pour chemin de câbles fil, forte épaisseur, non agressif. Fixation murale, fixation au sol, fixation d'appareillage ou de boîtes, fixation de luminaires, blocage par simple tournevis.
Support multi-fonction pour chemins de câbles
BIZLINE
Support multifonctions pour chemins de câbles . S'utilise en support sur dalles fil pour la fixation murale, la fixation au sol pour le passage des chemins de câbles en fauplancher, la fixation de boîte de dérivation.
Cheville grise Fast'N'Tube adaptée pour le collier Fast'N'Tube
HELLERMANNTYTON
Cheville grise Fast'N'Tube qui convient au collier Fast'N'Tube. Le Fast'N'Tube est une solution de fixation qui permet de maintenir les tubes IRL de 16 à 35 mm, conditionnement par boite de 100
Cheville noire Fast'N'Tube adaptée pour le collier Fast'N'Tube
HELLERMANNTYTON
Cheville noir Fast'N'Tube qui convient au collier Fast'N'Tube. Le Fast'N'Tube est une solution de fixation qui permet de maintenir les tubes IRL de 16 à 35 mm, conditionnement par boite de 100
Embase à chevilles type standard D= perçage 8 mm (x 100)
BIZLINE
Embase à frapper type standard D= perçage 8 mm (x 100). Permet de fixer rapidement les câbles, tubes et gaines à l'aide de colliers de largeur max. 9 mm pour matérieux pleins et creux, sur béton, béton armé et béton cellulaire.
Embase à visser à écartement mural D= vis 5 mm noire (x 100)
BIZLINE
Embase à visser à écartement mural D= vis 5 mm noire (x 100). Permet de fixer rapidement les câbles, tubes et gaines à l'aide de colliers de largeur max. 9 mm pour matérieux pleins et creux, sur béton, béton armé et béton cellulaire.
Embase à chevilles à écartement mural D= perçage 8 mm (x 100)
BIZLINE
Embase à frapper à écartement mural D= perçage 8 mm (x 100). Permet de fixer rapidement les câbles, tubes et gaines à l'aide de colliers de largeur max. 9 mm pour matérieux pleins et creux, sur béton, béton armé et béton cellulaire.
Berceau UC 50 GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Berceau sans vis UC50 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 de largeur 50 mm, Ecartement mur 100mm,Entraxe entre les fils 50mm- pour fixation murale de charges légères à moyennes et pose au sol charge 12daN - finition GS
Patte multifonction PUF, pour largeur inférieure à 150 mm, SZ.
NIEDAX FRANCE
Patte multifonction PUF, pour chemin de câbles fil de largeur inférieure à 150 mm, finition SZ. Fixation directe sur paroi en largeur 50 mm et sur support de type rail STRUT 41 ou plot béton.
Console CS C200 GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Console CSC pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 50 à 300mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 60daN et longueurs 180 et 260mm - finition GS
Console CS C100 GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Console CSC pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 50 à 300mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 73daN et longueurs 130 et 168mm - finition GS
Console CSNC 100 GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Console sans vis CSNC pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeur 100mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond en balancelle - charge 120daN et longueurs 170 et 178mm - finition GS
Console CSNC 150 GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Console sans vis CSNC pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeur 150mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond en balancelle - charge 100daN et longueurs 170 et 228mm - finition GS
Console CSNC 200 GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Console sans vis CSNC pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeur 200mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond en balancelle - charge 80daN et longueurs 170 et 278mm - finition GS
Réhausse R50 IN316L
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Rehausse sans vis R50 pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale et pose au sol - charge 43daN - finition 316L
Berceau UC 50 IN316L
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Berceau sans vis UC50 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 de largeur 50 mm, Ecartement mur 100mm,Entraxe entre les fils 50mm- pour fixation murale de charges légères à moyennes et pose au sol charge 12daN - finition Inox 316L
Console en C cintrée 21S 200 GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Console CCP21S pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 largeurs 50 à 400mm - pour fixation plafond de charges lourdes en lyre - charge 125daN et longueurs 142 et 200mm - finition GS