Vous avez recherché "Lecteur pour centrale" (1064 produits)


Boîtier inox saillie, avec perçage au diamètre 25 mm pour lecteur VIGIK+
AIPHONE
Boîtier inox saillie, résistant au vandalisme, avec perçage au diamètre 25 mm pour intégration d'un lecteur VIGIK+ type champignon
Centrale autonome VIGIK+ avec lecteur type T25, 1 porte pour platines GT
AIPHONE
Centrale autonome VIGIK+ avec lecteur type T25, 1 porte avec gestion en temps réel & gestion du défilements de noms avec HEBOXINTV3, sauvegarde débrochable
Cadre saillie inox avec visière anti-pluie pour BP de sortie BP60LA
AIPHONE
Cadre saillie inox avec visière anti-pluie pour bouton poussoir de sortie pour la référence BP60LA
Boîtier acier inoxydable 82,5 x 82,5 x 38/42 mm pour plaque 80 x 80 mm
IZYX SYSTEMS
Boîtier acier inox SSH200, 82,5 x 82,5 x 38/42 mm pour plaque 80 x 80 mm, livré avec les chevilles et les vis de fixation pour le boîtier, les vis antivandales et les outils de montage pour la plaque
Boîtier acier inoxydable 82,5 x 82,5 x 48/52 mm pour plaque 80 x 80 mm
IZYX SYSTEMS
Boîtier acier inox SSH202, 82,5 x 82,5 x 48/52 mm pour plaque 80 x 80 mm, livré avec les chevilles et les vis de fixation pour le boîtier, les vis antivandales et les outils de montage pour la plaque
Batterie étanche 12v 1,3ah cosse standard f1
ACIE
Batterie étanche 12v-1,3ah H52 x L97 x P43mm avec cosse H58 mm Type de cosse standard F1)
Boîtier acier inoxydable 42 x 87 x 38/42 mm pour plaque 39,5 x 84,5 mm
IZYX SYSTEMS
Boîtier acier inox SSH100, 42 x 87 x 38/42 mm pour plaque 39,5 x 84,5 mm, livré avec les chevilles et les vis de fixation pour le boîtier, les vis antivandales et les outils de montage pour la plaque
Déclencheur manuel vert, 2 contacts avec capot
ACIE
Déclencheur manuel d'urgence à membrane déformable vert, 2 contacts maximum 30v et 2a avec capot -20° + 60° livré avec clef de réarmement
Batterie plomb étanche, cosses faston 4,75, tension 12v capacité 18ah
ACIE
Batterie plomb étanche, cosses faston standard f3 4,75 tension 12v capacité 18 ah 181 x 77 x 167,5 mm 5,32 kg
Plaque acier inoxydable 80 x 80 mm perçage diam. 19 mm
IZYX SYSTEMS
Plaque acier inox SSP200, 80 x 80 mm, perçage diamètre 19 mm, sans marquage de plaque
Batterie plomb étanche, cosses faston 4,75, tension 12v capacité 7ah
ACIE
Batterie plomb étanche, cosses faston 4,75, tension 12v capacité 7 ah 151 x 65 x 93,5 mm poids approximatif 2,05 kg
Coffret alimentation régulé 220v 12v 5a sous boîtier métallique, sans batterie
ACIE
Coffret alimentation avec chargeur régulé 220 v 12 v 5 a sous boîtier métallique, sans batterie prévoir batterie de 17ah
Boîtier inox sailli pour clavier gamme su
ACIE
Boîtier inoxydable sailli pour clavier gamme su su1 su2 su4 su 485 et suela+ 115 x 90 x 50 mm livré avec les vis de sécurité
Coffret alimentation régulé 220v 24v 5a sous boîtier métallique, sans batterie
ACIE
Coffret alimentation avec chargeur régulé 220 v 24 v 5 a sous boîtier métallique, sans batterie prévoir 2 batteries de 7ah
Alimentation rail-din 5A 12vcc fixation sur aril-din 3 modules
ACIE
Alimentation rail-din 5A 12vcc 220 ca 3 modules -20° 50° humidité relative de 20 à 90% protection hiccup avec rétablissement à la disparition du défaut Tension primaire de 170 à 265Vac de 47 à 63Hz Courant consommé 0.8A sous 230Vac
Plaque acier inoxydable 39,5 x 84,5 mm perçage diam. 19 mm
IZYX SYSTEMS
Plaque acier inox SSP100, 39,5 x 84,5 mm, perçage diamètre 19 mm, sans marquage de plaque
Coffret alimentation régulé 220v 27v 3a boîtier métal, 2 batteries 7ah à prévoir
ACIE
Coffret alimentation avec chargeur régulé 220v 27 v 3 a boîtier métallique, 2 batteries 7ah à prévoir
Coffret alimentation régulé 220v 13,8v 3a boîtier métal, batterie 18ah à prévoir
ACIE
Coffret alimentation avec chargeur régulé 220 v 13,8 v 3 a boîtier métallique, batterie 18ah à prévoir
Kit Vigik+ : centrale HIZICV1P + lecteur T25PLUS, sécurité renforcée
URMET FRANCE
Découvrez le kit de contrôle d'accès complet : centrale HIZICV1P et tête de lecture T25PLUS. Une solution Vigik+ connectée via HIZISOFT, idéale pour gérer badges haute sécurité et accès résidents en toute simplicité.