Vous avez recherché “Protège câble PVC et métal” “(32577 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Câble rigide Nexans FR-N1X6G3 Protect cuivre 3G1.5 mm² en couronne de 100 m
FILS ET CÂBLES REXEL Sponsorisé
Câble rigide sans halogène 1000V Nexans FR-N1X6G3 cuivre 3G1.5 mm² Protect, en couronne de 100 mètres. Conçu pour les applications générales de distribution d'énergie, conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour utilisation dans les E
Localisateur de câbles sous et hors tension.
TURBO TRONIC
Localisateur de câbles et de métaux dans les sols, les murs. Utilisation sous et hors tension jusqu'à 1m dans le sol.
Câble acier AGRIP 7 brins 1,5 mm 150 m bobine gris avec verrouillage filin sans enrobage
BLM
Bobine de câble en acier 7 brins AGRIP, diamètre 1.5 mm, longueur 150m, avec système de verrouillage du filin sur le touret
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - S3D - acier - 495x220mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - pour coffret S3D - acier - 495x130mm - H30mm - avec 1 platine, membrane - diam. ext. du câble : 10..26 mm - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - S3D - acier - 445x130mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - pour coffret S3D - acier - 445x130mm - H30mm - avec 1 platine, membrane - diam. ext. du câble : 10..26 mm - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pr S3D - acier - 445x130mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pour coffret S3D - acier - 445x130mm - avec éléments de fixation, 1 platine, 1 joint séparé - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pr S3D - acier - 545x130mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pour coffret S3D - acier - 545x130mm - avec éléments de fixation, 1 platine, 1 joint séparé - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
Bobine de câble en acier Agrip 7 brins 1,5 mm 50 m gris avec système de verrouillage
BLM
Bobine de câble en acier 7 brins AGRIP, diamètre 1.5 mm, longueur 50m, avec système de verrouillage du filin sur le touret
Bobine de câble acier 7 brins Agrip 2,5 mm 150 m gris avec verrouillage touret
BLM
Bobine de câble en acier 7 brins AGRIP, diamètre 2.5 mm, longueur 150m, avec système de verrouillage du filin sur le touret
Bobine de 50 m de câble acier galvanisé D= 1,5 mm. Charge de travail maxi 35 kg
GRIPPLE
Bobine de 50 m de câble acier galvanisé D= 1,5 mm. Charge de travail maximale de 35 kg en fonction du galet B-Lock. Permet la suspension du matériel électrique, CVC ou signalétique.
Bobine de 150 m de câble acier galvanisé D= 2,5 mm. Charge de travail maxi70 kg
GRIPPLE
Bobine de 150 m de câble acier galvanisé D= 2,5 mm. Charge de travail maximale de 70 kg en fonction du galet B-Lock. Permet la suspension du matériel électrique ou du CVC.
Câblette bobine filin D= 1.5 mm x 50 m en acier tressé
BIZLINE
Câblette D= 1.5 mm x 50 m acier 7 x 7 brins pour la suspension statique et sécurisée d'éléments tels que chemin de câbles, signalétique, système d'éclairage, gaine de ventilation. Filin qui s'utilise en boucle grâce au verrou de suspension.
Câblette bobine filin D= 1.5 mm x 150 m en acier tressé
BIZLINE
Câblette D= 1.5 mm x 150 m acier 7 x 7 brins pour la suspension statique et sécurisée d'éléments tels que chemin de câbles, signalétique, système d'éclairage, gaine de ventilation. Filin qui s'utilise en boucle grâce au verrou de suspension
Câblette bobine filin D= 2.5 mm x 50 m en acier tressé
BIZLINE
Câblette D= 2.5 mm x 50 m acier 7 x 7 brins pour la suspension statique et sécurisée d'éléments tels que chemin de câbles, signalétique, système d'éclairage, gaine de ventilation. Filin qui s'utilise en boucle grâce au verrou de suspension.
Câblette bobine filin D= 2 mm x 150 m en acier galvanisé
EMX
Câblette D= 2 mm 150 m en acier tressé, permettant la création de boucles filins pour supportage et suspension statique. Ame de cable : 7 x 7 brins d'acier.
Câblette bobine filin D= 2.5 mm x 150 m en acier tressé
BIZLINE
Câblette D= 2.5 mm x 150 m acier 7 x 7 brins pour la suspension statique et sécurisée d'éléments tels que chemin de câbles, signalétique, système d'éclairage, gaine de ventilation. Filin qui s'utilise en boucle grâce au verrou de suspension
Passage de câble 2 canaux diamètre: 35 mm
BIZLINE
Passage de câble 2 canaux diamètre: 35 mm en caoutchouc et polypropylène (couvercle), facile à manipuler. Protège câble idéal pour des installations provisoires : lieux de concert, d'exposition, salons, entrepôts, usines.
Passage de câble 3 canaux diamètre: 58 mm
BIZLINE
Passage de câble 3 canaux diamètre : 58 mm en caoutchouc et polypropylène (couvercle), facile à manipuler. Protège câble idéal pour des installations provisoires: lieux de concert, d'exposition, salons, entrepôts, usines.
Gaine de protection PVC ivoire 35x35x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en PVC couleur ivoire, diamètre 35mm, longueur 2750mm
Gaine de protection PVC ivoire 60x60x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en PVC couleur ivoire, diamètre 60mm, longueur 2750mm
BOA 35-3 : passage de cable Vehicules - 1m - 1 canal D=35mm + 2 canaux D=34mm -
CABLE EQUIPEMENTS
BOA 35-3 : passage de cable Vehicules - 1m - 1 canal D=35mm + 2 canaux D=34mm -Pour poids lourds 44 tonnes - Rouler au pas - Base noire et capot jaune surcharnière avec verrouillage (système exclusif) - Largeur 290mm, hauteur 50mm -