Vous avez recherché "Pt100" (653 produits)

Element sensible Pt100 + câble 3 fils longueur 2 mètres
CORREGE
élément sensible Pt100 classe A soudé sur câble de liaison Téflon / tresse Cuivre / Téflon 4 conducteurs longueur 2 mètre. Temps de réponse rapide.
Sonde Pt100 3 fils protecteur métallique D=5mm L=50mm + câble longueur 1,5 mètre
CORREGE
Sonde Pt100 classe A à protecteur inox 304L diamètre 5mm longueur 50mm, sertissage hexagonal, sortie par câble de liaison PVC / Tresse cuivre / PVC 3 conducteurs sur 1,5 mètres. Température d'utilisation 0°C / +100°C
Sonde Pt100 4 fils à protecteur métallique D=3mm L=30mm + câble longueur 2 mètre
CORREGE
Sonde Pt100 classe A à protecteur inox 304L diamètre 3mm longueur 30mm, sertissage hexagonal, sortie par câble de liaison Téflon / téflon 4 conducteurs sur 2 mètres. Température d'utilisation -50°C / +200°C
Sonde Pt100 4 fils à protecteur métallique D=6mm L=50mm + câble longueur 2 mètre
CORREGE
Sonde Pt100 classe A à protecteur inox 304L diamètre 6mm longueur 50mm, sertissage hexagonal, sortie par câble de liaison Silicone / Silicone 3 conducteurs sur 2 mètres. Température d'utilisation -50°C / +200°C
Sonde Pt100 D=6mm L=500mm,sortie par tête + bornier + raccord 1/2 gaz cylindriqu
CORREGE
Pt100 classe A 3 fils protecteur inox 304L D=6mm L=500mm, sortie par tête de raccordement à levier équipée d'un bornier 3 plots. Raccord 1/2 GCY soudé au niveau de la tête pour raccordement process. Température d'utilisation -20°C / +250°C
Sonde Pt100 D=6mm longueur 500mm, sortie par tête + bornier
CORREGE
Pt100 classe A 3 fils protecteur inox 304L D=6mm longueur 500mm, sortie par tête de raccordement à levier équipée d'un bornier 3 plots, Température d'utilisation -20°C / +250°C
Sonde Pt100 ETANCHE 3 fils protecteur D=6mm L=60mm + câble L=2,5 mètres
CORREGE
Sonde Pt100 classe A ETANCHE à protecteur inox 316L diamètre 6mm longueur 60mm, triple sertissage annulaire, sortie par câble de liaison Silicone 4 conducteurs sur 2,5 mètres. Température d'utilisation -50°C / +200°C
Sonde Pt100 HAUTE TEMPERATURE 4 fils protecteur D=6mm L=200mm + câble L=2 mètres
CORREGE
Pt100 HAUTE TEMPERATURE classe A à protecteur inox 316L D=6mm L=200mm, boitier de jonction indémontable, sortie par câble de liaison Téflon / tresse Cuivre / Téflon 4 conducteurs longueur 2 mètres. Température d'utilisation -80°C / +500°C
Sonde Pt100 HAUTE TEMPERATURE D=6mm L=500mm, tête + bornier + raccord 1/2 GCY
CORREGE
Pt100 HAUTE TEMPERATURE classe A 3 fils protecteur inox 316L D=6mm L=500mm, sortie par tête à levier équipée d'un bornier 3 plots. Raccord 1/2 GCY soudé au niveau de la tête pour raccordement process. Température d'utilisation -80°C / +500°
Sonde Pt100 surmoulée + câble 3 fils longueur 2 mètres
CORREGE
Sonde Pt100 classe A à protecteur surmoulé D=6mm longueur 50mm, sortie par câble de liaison 3 conducteurs sur 2 mètres isolé PVC / PVC. Température d'utilisation -20°C / +100°C
Sonde Pt1000 ambiance fixation murale
CORREGE
Sonde Pt100 dans boitier pour fixation murale. Idéal pour température d'ambiance
Sonde Pt100 HAUTE TEMPERATURE D=6mm longueur 500mm, sortie par tête + bornier
CORREGE
Pt100 HAUTE TEMPERATURE classe A 3 fils protecteur inox 316L D=6mm longueur 500mm, sortie par tête de raccordement à levier équipée d'un bornier 3 plots, Température d'utilisation -80°C / +500°C
Sonde à résistance pour mesurer la température en intérieur et extérieur
JUMO FRANCE
Sonde à résistance pour ambiances extérieures. Plage de mesure -40 à +80°C, avec capteur Pt100 en 2 fils. Indice IP65, sortie 4-20mA possible. Montage 3 ou 4 fils également compatible. Classe de tolérance B.
Sonde température extérieure Pt100
SIEMENS HVAC
Pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
E/S NX analogique RTD, 2 entrées Pt100 (3 fils), Pt1000, résolution 0,1 °C, temp
OMRON ELECTRONICS
E/S NX analogique RTD, 2 entrées Pt100 (3 fils), Pt1000, résolution 0,1 °C, temps de conversion 200 ms/canal, bornes à ressort, bornier amovible
Sonde à résistance à visser Elément de mesure 1xPt100 ohms, classe B suivant EN
JUMO FRANCE
Sonde à résistance à visser avec tête forme J. Température d'utilisation -50..+400°C. Éléments de mesure Pt100 en configuration 3 fils. Diamètre de gaine 6,0 mm, longueur utile 100 mm, raccord 1/2'G. Norme Classe B.
Sonde à résistance pour mesurer la température en intérieur et extérieur
JUMO FRANCE
Sonde à résistance d'ambiance et d'extérieur. Plage d'utilisation -30 à +90°C. Embout rétreint D=3,6 mm, longueur utile 29 mm. Indice de protection IP65. Élément de mesure: 1x Pt100 en montage 2 fils. Classe de tolérance B.
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: Pt100, 24 Vc.a./Vc.c., sort
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: Pt100, 24 Vc.a./Vc.c., sortie de contrôle: 1 sortie relais, 1 alarme
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: Pt100, 100-240 Vc.a., sorti
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: Pt100, 100-240 Vc.a., sortie de contrôle: 1 sortie relais, 1 alarme
Module température 4 boucles, bornes à visser M3, 4 sorties analogiques, Pt100,
OMRON ELECTRONICS
Module température 4 boucles, bornes à visser M3, 4 sorties analogiques, Pt100, thermocouple, 4 sorties SSR