Vous avez recherché "poignée de sécurité" (579 produits)


Poignée ventouse 300kg - 400mm - 12-24V DC Signal NONF - NFS 61-937
CDVI
Poignée ventouse 400mm - Anodisé Argent satiné - 1 x 300kg - 12/24V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 400 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable
Condamnateur de disjoncteurs grand modèle
CATU
Condamnateur de disjoncteurs 'grands modèles'. PVC rouge, avec vis acier inox. Accepte jusqu'à 12 cadenas, trous D= 8mm. Mise en place aisée sans outil en tournant la poignée de la vis.
Bloc autonome BAPI LEDs SATI Connecté/AUTODIAG
URA
Bloc autonome portable d'intervention BAPI tout LEDs SATI Connecté avec poignée pivotante et dos magnétique - IP55 IK08 Classe II - flux 100lm/1h ou 45lm/3h, consommation 1,8W et poids 0,65kg - support mural avec chargeur intégré
Bloc autonome BAPI LEDs Adressable ERDF IP65
URA
Bloc autonome portable d'intervention BAPI tout LEDs Adressable ERDF avec poignée pivotante et dos magnétique - IP65 IK10 Classe II - flux 200lm/1h ou 70lm/3h, consommation 0,6W et poids 0,7kg - support mural avec chargeur intégré
Poignée de sécurité P-KUBE Krome
PIZZATO ELETTRICA
Dispositifs de commande:Sans boutonPoignée:Poignée chromée satinée non lumineuse
Boite de consignation portable, verrouillable par 12 cadenas
MASTER LOCK EUROPE
Boite de consignation portable et légère, verrouillable par 12 cadenas. Revêtement durable en poudre avec poignée en acier inoxydable ergonomique
Poignée bandeau ventouse DAS L=400 1v 300kg 12/24/48V automatique argent
GROOM
Poignée bandeau ventouse pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours NFS-61937.
Interrupteur à coupure apparente 4P In63A Ue380 - 415Vac Poignée rotative courte
HAGER
Le HAB406 est un interrupteur sectionneur à coupure apparente modulaire 4 pôles In63A Ue380 - 415Vac 3,42 modules de Hager. C'est une solution idéale pour le sectionnement et la mise en sécurité de la tête des tableaux électriques.
Interrupteur coupure apparente 4P In400A Ue380 - 415Vac Poignée rotative longue
HAGER
Le HA457 est un interrupteur sectionneur à coupure apparente en boitier 4 pôles In400A Ue380 - 415Vac de Hager. C'est une solution idéale pour le sectionnement et la mise en sécurité de la tête des tableaux électriques.
Poignée bandeau ventouse prête à poser DAS L=2000 2v 300kg 12/24/48V auto argent
GROOM
Poignée bandeau ventouse prête à poser, sans découpe pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours. NFS-61937. Alimentation 12/24/48 Vcc, sélection auto de la tension. Convient à 90% des portes d'entrées d'immeubles.
Bouilloire, inox , 2200 W, 1l ,résistance cachée, socle 360° central-cordless
SEVERIN FRANCE
Bouilloire, inox , 2200 W, 1l , interrupteur marche-arrêt , nettoyage facile, résistance cachée , filtre anticalcaire , indicateur du niveau d'eau, sécurité contre la surchauffe, poignée résistante à la chaleur, socle 360° central-cordless
Poignée bandeau ventouses DAS L=2500 2v 300kg 12/24/48V automatique argent
GROOM
Poignée bandeau ventouse pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours NFS-61937.
U10 Enceinte portable BT trolley noir, puissance de crête jusqu'à 300 W
SONOPROF
Avec ses roues robustes, sa poignée pratique, sa batterie rechargeable et ses deux microphones sans fil, la U10 ARTSOUND offre des possibilités illimitées. Elle permet d'écouter de la musique via Bluetooth, USB ou carte SD
Interrupteur à coupure apparente 4P In80A Ue380 - 415Vac Poignée rotative courte
HAGER
Le HAC408 est un interrupteur sectionneur à coupure apparente modulaire 4 pôles In80A Ue380 - 415Vac 4 modules de Hager. C'est une solution idéale pour le sectionnement et la mise en sécurité de la tête des tableaux électriques.
Apério h100 rosace cylindre aveugle (par 2)
ACIE
Apério H100 rosace cylindre aveugle (par 2) cache en plastique couleur métallique
Verrouilleur universel pour disjoncteur industriel large poignée, tournevis requ
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Verrouilleur universel pour disjoncteur industriel large poignée, tournevis requis pour serrage sur la poignée, couleur rouge, Cdt.1
Accessoire Divers Porte Garage Dispositif déblocage par coret renvoi
CAME FRANCE
Accessoire Divers Porte Garage Générique (001V121) Dispositif de déblocage par corde et renvoi L= 3m pour application poignée de porte