Vous avez recherché “injecteur poe 12v” “(170 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Injecteur PoE 30W 802.3AT, utilisation en intérieur, boitier plastique
GIGAMEDIA
Injecteur PoE 30W, compatible 802.3AF et 802.3AT, pour un usage en intérieur, boitier plastique. PSE 48V 550mA 1x DATA IN 1x DATA + PoE OUT (RJ45). Permet l'alimentation de vos périphériques PoE : Points d'accès Wi-Fi, Caméras IP, ..
Injecteur PoE+ GE, Ecoline, 2xRJ45, 2xPoE+
WEIDMULLER
30W @ 12...23.9V DC / 60W @ 24...57V DC, 2xRJ45, 2xPoE+, IP30, température de fonctionnement -40..+75 °C, alimentation 12/24/48 V DC
Injecteur 1 Port Gigabit PoE 802.3/3u/3ab - 10/100/100BASE-T - 30W
DLINK
Injecteur 1 Port Gigabit PoE 802.3/3u/3ab - 10/100/100BASE-T - 802.3at et 802.3af - jusqu'à 30W
Testeur caméra IP, AHD, CVI, CCTV, TVI, Résolution 8K Wi-Fi, PoE, ONVIF
GIGAMEDIA
Testeur de caméra analogique HD et IP. Ecran 7 pouces, il supporte les technologies IP, AHD, CVI, TVI CVBS. Les caméras IP jusqu'a une résolution de 8K. Intègre un injecteur POE + allant jusqu'a 30 W, Compatible Onvif. Wifi
Adaptateur PoE pour Caméra Intérieure Advance Pro Blanc
BTICINO
Adaptateur PoE Bticino (65x65x30mm) pour Caméra Intérieure Advance Pro - Blanc. Installation via câble Ethernet (3m inclus). Compatible uniquement avec injecteur PoE (non inclus). Sécurité renforcée mises à jour gratuites
Adaptateur PoE pour Caméra Intérieure Advance Pro Noir
BTICINO
Adaptateur PoE Bticino (65x65x30mm) pour Caméra Intérieure Advance Pro - Noir. Installation via câble Ethernet (3m inclus). Compatible uniquement avec injecteur PoE (non inclus). Sécurité renforcée mises à jour gratuites
Vérificateur de câbles MicroScanner POE
FLUKE NETWORKS
Vérificateur de câbles RJ45 et port PoE, schéma de câblage - longeur - puissance et classe de PoE délivrées, voir également la version KIT.
Speed dome PTZ Standard. Resolution 4MP Zoom optique 25X IR 160m PoE + IP66 IK10
GIGAMEDIA
Speed dome de la gamme standard. Résolution 4MP Zoom optique 25X IR 300 m. WDR 120 dB. Fonctions IA (Franchissement de ligne, Intrusion, Détection de véhicule, tracking,..) IP66 IK10 PoE + ONVIF NDAA
Dome PTZ compact Standard. Resolution 4MP Zoom optique 3X. IR 20m IP67 IK10 PoE
GIGAMEDIA
Caméra Dôme PTZ compact de la série standard. Résolution 4MP Zoom optique 3X IR 20 m. Micro intégré. Fonctions IA ( Smart Tracking, Franchissement de ligne, Intrusion, ..) IK10 IP67 PoE ONVIF NDAA.
Speed dome PTZ Standard. Resolution 2MP Zoom optique 25X IR 300m PoE+ IP66 IK10
GIGAMEDIA
Speed dome de la gamme standard. Résolution 2MP Zoom optique 25X IR 300 m. WDR 120 dB. Fonctions IA (Franchissement de ligne, Intrusion, Détection de véhicule, tracking,..) IP66 IK10 PoE + ONVIF NDAA
Dome PTZ Standard. Resolution 4MP Zoom optique 4X IR: 50m LB: 30m IK10 IP66 PoE+
GIGAMEDIA
Dome PTZ de la gamme standard. Resolution 4MP Zoom Optique 4X. Micro et Haut-parleur intégrés. IR: 50m et leds blanches 30m. Fonctions IA ( Franchissement de ligne, Intrusion, Smart tracking, ..) IP66 IK10 Poe+ ONVIF NDAA.
Caméra TUBE PRIME I résolution 5MP focale 2.7-13,5
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR, 5MP (2880X1620), max 30ips, ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.7-13.5mm motorisé, alarm in/out 1/1, audio, IR jusqu'a 50m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.002 lux min
Caméra dôme PRIME I résolution 5MP focale 2.7-13,5
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR, 5MP (2880X1620), max 30ips, ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.7-13.5mm motorisé, alarm in/out 1/1, audio1/1, IR jusqu'a 40m, emplacement carte mICRo sd card slot, lighthunter:
Caméra dôme PRIME I résolution 8MP focale 2.8 mm I
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR,8MP (3840X2160)@20ips,ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr,objectif 2.8mm,alarm in/out 1/1, audio1/1, IR jusqu'a 30m,emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.003 lux min. illumination
Caméra dôme PRIME I résolution 8MP focale 2.8-12 M
UNIVIEW
1/2.8 CMOS, ICR, 8MP (3840X2160), max 20ips,ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.8-12mm motorisé, IR jusqu'a 40m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.003 lux min. illumination
Caméra TUBE PRIME I résolution 2MP focale 2.7-13,5
UNIVIEW
1/2.8 CMOS, ICR, 2MP (1920X1080), max 30ips, ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.7-13.5mm motorisé, IR jusqu'a 50m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.0005 lux min. illumination
Caméra TUBE PRIME I résolution 4MP focale 4 mm IR
UNIVIEW
1/3 CMOS, ICR, 4MP (2688X1520), max 30ips, 4MP (2560X1440), ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr,objectif fixe 4mm, IR jusqu'a 40m, emplacement carte mICRo sd, vitre anti reflexion des ir, mICRo intégré, lighthunter
Caméra dôme PRIME I résolution 2MP focale 2.7-13,5
UNIVIEW
1/2.8' CMOS, ICR, 2MP (1920X1080), max 30ips ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif motorisé 2.7-13.5mm, IR jusqu'a 40m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.0005 lux min. illumination
Caméra dôme PRIME I résolution 4MP focale 2.8 mm I
UNIVIEW
1/3 CMOS, ICR, 4MP (2688X1520), max 30ips, ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.8mm, IR jusqu'a 30m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.003 lux min. illumination
Caméra TUBE EASY résolution 4 MP focale 2.8mm Wise ISP
UNIVIEW
1/1.8' CMOS Wise ISP,ICR, 2560x1440:25ips, ultra 265, h.265, h.264, mjpeg, double flux, dc 12v et POE, objectif 2.8mm led blanche jusqu'a 30m, 3-axes
Ventouse EM EH3 Ap 300 Kg 12-48V DC LED R/V CTC PV/PD PO/PF NFS61-937 + kit acc
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique en applique EH3, 300 Kg, à rupture de courant, 12-48V DC, avec une LED Rouge / Verte et un double contacts Porte verrouillée / Porte déverrouillée & Porte ouverte /Porte fermée, NFS61-937 + kit accessoires complet