Vous avez recherché "pince coupante" (211 produits)

Pince coupante diagonale 160 mm isolée 1000 V Premium
BIZLINE
Pince coupante diagonale 160 mm isolée 1000 V Premium. Revêtement chromé. Manches bi-matière. Avantage : excellente résistance à la corrosion grâce au revêtement chromé.
Pince multifonction 6 en 1 180 mm isolée 1000 V
BIZLINE
Pinces multifonctions 6 en 1, 180 mm isolées 1000 V. 6 fonctions courantes en un seul outil. Tête ergonomique inclinée de 25° et effilée pour accéder aux endroits difficiles. Polyvalence et ergonomie.
Pince coupante de précision électronique 140 mm
BIZLINE
Pince coupante de précision électronique 140 mm. Partie coupante inclinée de 21°. Manches bi-matière. Conseil : ne pas utiliser pour couper des câbles en acier.
Pince coupante diagonale 145 mm isolée 1000 V
BIZLINE
Pince coupante diagonale 145 mm isolée 1000 V Premium. Revêtement chromé. Manches bi-matière. Avantage : excellente résistance à la corrosion grâce au revêtement chromé.
Pince coupante diagonale à démultiplication 160 mm isolée 1000 V
BIZLINE
Pince coupante diagonale à démultiplication isolée 1000 V avec finition polie. Manches bi-matière. Capacité de coupe fils souples et rigides de max 3 mm. Capacité de coupe corde à piano : 1.6 mm. Puissantes, précises et automatiques.
Coupe-câblette D= 4 mm maximum
BIZLINE
Coupe-câblette et filins de D= 4 mm maximum et de l'acier ressort de D= 1.5 mm maximum. Avantage : taillants en alliage d'acier SK5 de dureté HRC 58-60 pour une coupe nette et sans bavure des filins.
Option pince coupante pour SPIRO  maxi D= 25mm pour câbles cuivre, aluminium,
CABLE EQUIPEMENTS
Option pince coupante pour SPIRO maxi D= 25mm pour câbles cuivre, aluminium,unifilaires ou multifilaires - Ne pas utiliser pour les câbles acier - Coupe defaçon nette sans endommager le câble - Attachée au SPIRO par un filin acier
Pince coupe-tube multicouche 42 mm
BIZLINE
Pince coupe-tube multicouche 42 mm permettant de réaliser des coupes en toute facilité sans déformation réduite du tube multicouches.
Pince à dénuder automatique section câble 6-16 mm²
BIZLINE
Pince à dénuder automatique section câble 6-16 mm² pour couper et dénuder des fils et câbles ronds, plats ou semi-plats. Avantage : forme pistolet pour faciliter des opérations de répétition.
STRIPAX PLUS 2.5 - Outils à sertir - Stripax Outil à dénuder, 0.5 mm², 2.5 mm²
WEIDMULLER
Outils à couper, à dénuder et à sertir, Outil de sertissage pour embouts, 0.5mm², 2.5mm², Sertissage trapézoïdal
Pince à dénuder automatique avec coupe-fil pour conducteur souple 0,03 à 16mm²
KLAUKE
Pince à dénuder automatique avec coupe-fil, pour dénuder les sections de 0,03 à 16mm². Remplacement facile et rapide des couteaux de dénudage en acier contenus dans la poignée,
Pince coupe câbles pour HF1 au HF3 (acier ou inox)
GRIPPLE
Pince coupe câble pour câble en acier galvanisé du diamètre 1,5 au 2,5 mm. Convient aussi pour câble de diamètre 3 mm et pour tout câble inox. Une coupe parfaite sans effort.
Pince coupe câble B-Lock pour câble acier galvanisé du D= 1,5 au 2,5 mm
GRIPPLE
Pince coupe câble B-Lock pour câble en acier galvanisé du diamètre 1,5 au 2,5 mm. Convient aussi pour câble de diamètre 3 mm et pour tout câble inox. Une coupe parfaite sans effort.
Dénude-câbles multifonction avec lame D= 8-13 mm
BIZLINE
Dénude-câbles multifonction avec lame D= 8-13 mm. Dégainage circulaire et longitudinale. Lame de coupe droite rétractable. Avantages : dégainage et dénudage à fleur idéal pour travaux sur les boîtes d'encastrement et boîtiers de dérivation.