Les actualités de l’éclairage dans le marché tertiaire

Notre rôle vous accompagner, vous conseiller sur un choix experts de fabricants sélectionnés parmi les plus performants, les plus responsables et s’intégrant parfaitement dans vos environnements,

Nos services en 3 piliers :

Réduire sa facture énergétique / Un éclairage plus performant / Agir pour la Décarbonation

Bannissement tubes fluorescents septembre 2023.

Dès le 1er septembre 2023, la production des tubes fluorescents sera arrêtée ! Des solutions de remplacement existent en LED.
Voici les tubes LED universels en stock chez Rexel, compatibles ballasts électromagnétiques et ferromagnétiques.
C’est la solution de remplacement la plus simple et économique sur le marché, et disponibles immédiatement dans nos 438 points de vente !

Equivalent fluo 36W, longueur 1200mm :

PHI801680
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8
OSR546912
OSRAM LED ST8UN 36 VALUE 18W 840 2000lm G13 SubstiTUBE Verre

Equivalent fluo 58W, longueur 1500mm :

PHI801741
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 840 T8
OSR546974
OSRAM LED ST8UN 58 VALUE 24W 840 2800lm G13 SubstiTUBE Verre
Mesure portable

Mesure portable

Eclairage + traitement del'air UV-C

Eclairage + traitement del'air UV-C

Réglette UV-C

Réglette UV-C

↑ TESTO
 
 
TESTO 435

Avantages

  • Le testo 435 permet de mesurer la qualité de l’air ambiant.Ses paramètres sont intéressants dans le cadre des contrôles liés aux conditions de travail ou encore aux conditions de production et de stockage.
  • L’objectif est d’optimiser le rendement de l’installation àl’aide du testo 435. Pour déterminer avec pertinence la qualité de l’air intérieur, des mesures de CO2, humidité relative, et température de confort sont nécessaires.
  • Des mesures de pression absolue, dépression, luminosité, et mesures de températures de surface sont également disponibles.
↑ CHAUVIN ARNOUX
 
 
Mesureur et enregistreur de la qualité de l'air

Avantages

  • En environnement intérieur, une concentration élevée de CO2 traduit une densité d’occupation importante associée à un renouvellement d’air insuffisant. Le taux de CO2 est pour ces raisons, un excellent indicateur de qualité d’air en complément d’analyse d’autres polluants effectués par les organismes de contrôle et laboratoires, mais également de l’efficacité du renouvellement d’air à destination des professionnels du génie climatique.
↑ NATEOSANTE
 
 
Appareil de mesure de la qualité de l'air

Avantages

  • Indicateur d'aération d'une pièce : appareil de mesure qui permet de surveiller la qualité de l'air (CO2), conformément au décret N°2011-1728 entré en vigueur au 01/01/2018 relatif au contrôle de la qualité de l'air dans les ERP.
↑ DECK 912
 
 
Kit de mesure aéraulique AFD-550K

Avantages

  • Appareil 4-en-1 pour les mesures de vitesse, débit d'air, dépressions et pressions différentielles. Le meilleur rapport qualité-prix des appareils multi-fonctions du marché. AFD-550K intègre un capteur de pression différentielle, une hélice déportée de Ø70mm et un cône de débit carré 250 x 250 mm qui permettent de réaliser toutes les mesures de vitesse, débit et dépression sur les systèmes de ventilations et de climatisations gainables. AFD-550K est livré avec un certificat d'ajustage qui garantit sa précision et un guide d'aide à la mesure qui accompagne l'utilisateur dans la prise de mesures professionnelles. AFD-550K répond aux exigences du protocole Diagvent-Promevent pour le contrôle des VMC simples et double-flux et la prise de mesures fonctionnelles aux bouches et grilles de ventilations. L'outil indispensable des ventilistes et tout installateur de systèmes de VMC qui souhaite contrôler le bon fonctionnement de son installation. Outil obligatoire pour la réception des installations de ventilations en construction BBC et bâtiments publics.
Anénomètre + manomètre de pression AFD-550

Avantages

  • Le meilleur rapport qualité-prix des appareils multi-fonctions du marché. AFD-550 intègre un capteur de pression différentielle, une hélice déportée de Ø70mm qui permettent de réaliser toutes les mesures de vitesse, débit et dépressions sur les systèmes de ventilations et de climatisations gainables. AFD-550 est livré avec un certificat d'ajustage qui garantit sa précision et un guide d'aide à la mesure qui accompagne l'utilisateur dans la prise de mesures professionnelles.
↑ LOD
 
BAZOOK’AIR

Avantages

  • Suspension tubulaire, version à poser (nomade) ou lampadaire
  • Eclairage LED et/ou Désinfection LOD
  • Corps tubulaire diffuseur PMMA opale
  • 2 suspentes
  • Système d’aération max. actif
KILL VID

Avantages :

  • Dalle LED pour faux plafonds
  • Eclairage LED 4000K et/ou Désinfection LOD
  • Diffuseur en PMMA Opale
  • Allumage et réglage de l’aspiration par télécommande (fournie)
KILL VID

Avantages :

  • Dalle LED pour faux plafonds
  • Eclairage LED 3000K et/ou Désinfection LOD
  • Diffuseur en PMMA Opale
  • Allumage et réglage de l’aspiration par télécommande (fournie)
 
↑ PHILIPS
Réglettes UV-C

Avantages

  • Le linéaire UV-C avec capteur est conçu pour la désinfection des surfaces et convient à une vaste gamme d'applications. Il offre une irradiance UV-C universelle avec une répartition homogène. Sa capacité de désinfection repose sur l'intensité utilisée et un temps d'exposition spécifique pour une distance donnée par rapport à la surface concernée. En raison du risque élevé de blessures oculaires et/ou cutanées, aucune personne ni aucun animal ne doit être présent(e) lors de son utilisation. Le produit est livré avec des commandes de sécurité s'appuyant sur la surveillance du capteur, qui arrêtent automatiquement le linéaire UV-C en cas de détection d'une personne ou d'un animal dans la portée du capteur. Un corps en aluminium durable et à haut pouvoir réfléchissant accroît ses performances, renforce encore son efficacité et permet de diriger le rayonnement UV-C vers les surfaces à irradier et dans la zone de détection du capteur.
Réglettes UV-C

Avantages

  • Le linéaire UV-C avec capteur est conçu pour la désinfection des surfaces et convient à une vaste gamme d'applications. Il offre une irradiance UV-C universelle avec une répartition homogène. Sa capacité de désinfection repose sur l'intensité utilisée et un temps d'exposition spécifique pour une distance donnée par rapport à la surface concernée. En raison du risque élevé de blessures oculaires et/ou cutanées, aucune personne ni aucun animal ne doit être présent(e) lors de son utilisation. Le produit est livré avec des commandes de sécurité s'appuyant sur la surveillance du capteur, qui arrêtent automatiquement le linéaire UV-C en cas de détection d'une personne ou d'un animal dans la portée du capteur. Un corps en aluminium durable et à haut pouvoir réfléchissant accroît ses performances, renforce encore son efficacité et permet de diriger le rayonnement UV-C vers les surfaces à irradier et dans la zone de détection du capteur.
 
↑ OSRAM
OSRAM

Avantages

  • OSRAM AirZing 5040 PRO Luminaire - Réglette UV-C incluant 1 tube de désinfection HNS 36W (14-15W UVC 253.7nm) Corps résistant aux UV avec détecteur IR de sécurité et temporisation avant allumage de 30s
 
↑ LEDVANCE
Réglette

Avantages

  • LEDVANCE Linear Vide blanc pour 1 tube T8 UV-C 30W G13 Germicide (non inclus)
  • Classe I
  • Sécurité grâce au détecteur PIR et retardement à l'allumage de 30s
  • 1061 x 54 x 75mm (Lxlxh)
  • Garantie 3 ans
Réglette

Avantages

  • LEDVANCE Linear Vide blanc pour 1 tube T8 UV-C 15W G13 Germicide (non inclus)
  • Classe I
  • Sécurité grâce au détecteur PIR et retardement à l'allumage de 30s
  • 604 x 54 x 75mm (Lxlxh)
  • Garantie 3 ans

Découvrez notre offre de services associés

CEE
rexel lease
consultez nos experts
decret tertiairedecret tertiaire

La proposition Rexel : Un accompagnement de bout en bout

conseil

Conseil

En matière d'éclairage, nombreuses sont les possibilités : éclairage directionnel, indirect, lumière diffuse, température de couleur, puissance... Difficile de s'y retrouver. Pourtant, bien éclairer son intérieur est tout aussi important que l'aménager et le décorer.

Support technique

Support technique

Un suivi de votre satisfaction et aide dans l’exploitation de votre bâtiment