Clavier codé Acie Clavier codé Acie (108 produits)


Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, boîtier sailli inox
ACIE
Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, boîtier sailli inox 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65
Clavier  2 relais,  60 codes ,touches plastiques, boîtier abs beige
ACIE
Clavier 2 relais, 60 codes ,touches plastiques, boîtier abs beige 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65
Clavier  2 relais,  60 codes ,touches plastiques, boîtier abs gris
ACIE
Clavier 2 relais, 60 codes ,touches plastiques, boîtier abs gris 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65
Clavier double technologie avec  lecteur mifare
ACIE
Clavier autonome métallique antivandale avec lecteur de proximité technologie 13,56 mhz 12 24 ac/cc 1000 utilisateurs ip54 2 relais de 2a
Clavier 2 relais 60 codes, touches plastiques, boîtier inox
ACIE
Clavier 2 relais 60 codes, touches plastiques, boîtier inox 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65
Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, plaque inox
ACIE
Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, plaque inox 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65
Clavier antivandale avec électronique déportée 2 relais
ACIE
Clavier autonome antivandale avec électronique déportée 2 relais 250 utilisateurs 12 24 v ac/cc -30° à 50°
Clavier à code métallique spécail location
ACIE
Clavier à code spécial location anti vandale gestion des codes à distance sans connexion 12 24 ac/cc 1 relais de 5a
Clavier 2 relais, 60 codes, touches métal, boîtier métal 12/24v résiné
ACIE
Clavier 2 relais, 60 codes, touches métal, boîtier métal 12/24v résiné pour alarme et contrôle d'accès électronique résiné
Serrure à code mécanique extérieure antivandale (préciser le protocole wiegan)
ACIE
Serrure à code mécanique extérieure anti vandale métallique, 1 code valable livré sans clefs. système autonome fonctionne de 0° à +50° IP54
Clavier antivandale wiegand et data clock
ACIE
Clavier anti-vandale protocole wiegand et data clock 26 et 34 bits ip 66 -30° à 50° 12 v cc 3 couleurs interchangables kit fourni
Clavier 2 relais, 60 codes, touches plastiques, plaque inox
ACIE
Clavier 2 relais, 60 codes, touches plastiques, plaque inox 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65
Clavier  2 relais, 60 codes, touches métalliques, boîtier abs beige
ACIE
Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, boîtier abs beige 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65
Clavier à code avec lecteur intégré et lecteur biométrique
ACIE
Clavier à code antivandale avec lecteur intégré et lecteur biométrique avec lecteur RFID intégré 125Khz ou 13,56 Mhz 600 utilisateurs 1 relais de 2A 12V DC -20° + 60° IP 65 gestion multiutilisateurs, visiteurs
Clavier autonome 60 codes 2 relais boîtier abs
ACIE
Clavier autonome 60 utilisateurs 2 relais de 2a boîtier abs pour alarme et contrôle d'accès électronique
Plaque inoxydable encastrable pour clavier de la gamme SU BASIC, INOX 316L
ACIE
Plaque inoxydable encastrable pour clavier de la gamme su su1 su2 su4 su485ela+ su485 livré avec vis de sécurité INOX 316L
Clavier 1 relais, 60 codes, touches métalliques, boîtier sailli inox
ACIE
Clavier 1 relais, 60 codes, touches métalliques, boîtier sailli inox 12 ac/cc 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65
Clavier  4 relais, 28 codes, touches plastiques, boîtier abs beige
ACIE
Clavier 4 relais, 28 codes, touches plastiques, boîtier abs beige 12 24 ac/cc 1 relais 4 relais de 1a 29 utilisateurs ip 65
Lecteur proximité mifare, wiegand, dataclock, 12v 60ma, résiné ip66.
ACIE
Lecteur de proximité extérieur technologie 13,56 mhz protocle wiegand data clock, résiné ip66 12 vcc -30° 50°
lecteur biométrique,badge mifare+empreinte.autonome 26,1 ccp-05
ACIE
Becteur biométrique,badge 13,56 mhz +empreinte.autonome livré avec alimentation ccp-05 300 utilsateurs 3 empreintes par utilisateurs 2 relais de 5a ip54 -20°+50° boitier métallique. Répond aux exigences de la cnil.
Lecteur de proximité mifare encastrable protocole wiegan
ACIE
Lecteur encastrable technologie 13,56 mhz en wiegand/ data clock face avant en verre ik 08 à intégré dans un fond de boitier électrique standard verre ik08 90 x90 x11
Clavier 2 colones 12/24 ac dc 250 utilisateurs résiné
ACIE
Clavier 2 colones 12/24 ac dc 250 utilisateurs résiné boitier métallique 250 g 172 x 47 x 29 mm -30° à 50°
Clavier 3 colonnes, 2 realis, 60 codes, plastique r&siné
ACIE
Clavier 3 colonnes, 2 relais, 60 codes, plastique résiné pour alarme et contrôle d'accès électronique
Clavier 2c avec lecteur mifare-nfc. sortie wiegand et cj&data
ACIE
Clavier 2 colonnes avec lecteur mifare et protocole nfc. sortie wiegand clock and data bitier métallique antivandale.