Luminaire encastré décoratif Aric Luminaire encastré décoratif Aric (351 produits)


Enc. basc. EDOS IP5x/65 RE2020 Vol1 CCT 2700-3000-4000K 6W 600lm dimmable 50000h
ARIC
Encastré EDOS basculant IP5x/65 compatible RE2020 + NF C15-100 recouvrable et compatible Vol1 des salles d'eau, CCT 2700-3000-4000K sur driver déporté, 6W 600lm dimmable par coupure de phase 50'000h, boite de connexion IP5x
ASPEN - Encastré LED recouvrable IP5x/65 5,5W 36° 500lm 3000/4000K (CCT), blanc
ARIC
Encastré ASPEN IP5x/65, recouvrable conforme RE2020 et NFC15-100, aluminium blanc, fixe, alimentation intégrée LED 5,5W 500lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h
NORD - Encastré fixe IP20/65, blanc, LED 6W 50° 650lm 3000/4000K (CCT)
ARIC
Encastré fixe IP20/65, IK02, recouvrable, RE2020. Corps alu et collerette acier blanc, alim. externe fournie. LED intégrée 6W 650lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable, 50000h. Convient pour Vol. 1 des salles de bain
Encastré EF8 IP65 IK07 5/7W 3CCT 2700/3000/4000K 450lm dimmable blanc oir
ARIC
Encastré EF8 IP65 IK07 LED réglable 5W ou 7W, 3CCT 2700/3000/4000K, jusqu'à 450lm en 4000K 50'000h dimmable, ext. blanc / int. noir. Recouvrable, RE2020, Vol.1 des salles d'eau, UGR19 et flicker free. Repiquable, connexion sans outil.
FLINT - Enc. IP65 6W 3CCT 560lm 50° recouvrable dimmable avec SENSOR blanc
ARIC
Encastré FLINT recouvrable et compatible RE2020 IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 560lm 50° avec détecteur PIR intégré réglable sur la collerette, couleur : blanc
Encastré FLAT CCT fixe blanc 110° LED 5,7W 550lm 2700/3000/4000K
ARIC
Encastré FLAT LED CCT faible épaisseur rond D=85mm fixe blanc 110° LED intégrée 5,7W CCT (température de couleur réglable 2700K, 3000K ou 4000K) flux sortant 550 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie
ATLAS - Encastré IP65 recouvrable, fixe, 5W 50° 605lm 2700/3000/4000 (CCT) blanc
ARIC
ATLAS - Encastré IP65 BBC/RE2020 recouvrable, fixe, LED 5W 50° 605lm@4000K, 2700/3000/4000 (3CCT), dimmable TRIAC, 35000h, corps thermoplastique blanc
ASPEN - Encastré LED recouvrable IP20/65 5,5W 36° 500lm 3000/4000K (CCT), noir
ARIC
Encastré ASPEN IP20/65, recouvrable tout isolant, aluminium noir, fixe, alimentation intégrée LED 5,5W 500lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h
Enc. EF6 CCT IP50/65 RE2020 4/6W 50° 700lm 2700/3000/4000K (CCT) dimmable 50000h
ARIC
Encastré EF6 CCT fixe IP50/65 compatible RE2020 + NF C15-100 recouvrable et compatible Vol2, CCT 2700-3000-4000K en face avant, réglable en 4 ou 6W, jusqu'à 700lm, dimmable par coupure de phase 50'000h, boite de connexion IP5x précâblée
Encastré HIROS blanc IP5x/65 IK07 6/8W 4CCT 2200/2700/3000/4000K 800lm 50000h
ARIC
Encastré HIROS basculant à 90° blanc IP5X/65 IK07, LED Multiwatt 6 ou 8W 50° jusqu'à 800lm 4CCT 2200/2700/3000/4000K 50000h (réglages sur driver déporté), recouvrable tout isolant, compatible BBC/RE2020 et NF C15-100 (2024)
MI7 - Enc. LED 6W 3CCT 2700/3300/4000K 580lm, blanc, connexion sans outil
ARIC
Encastré LED MI7 6W 3CCT 2700/3300/4000K (inter à l'arrière du spot) 36° 580lm, corps en alu blanc, driver intégré, connexion sans outil et repiquable
AQUAFLAT - Encastré IP20/65 Vol.2, fixe, blanc, LED intég. 6W 3000K 500lm
ARIC
Encastré IP20/65 Vol.2, fixe, aluminium blanc, faisceau 110°, LED intégrée 6W 3000K 500 lumens, durée de vie 35000H.
EF6 SENSOR -  Enc. IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 595lm 50° recouvrable
ARIC
Encastré EF6 SENSOR recouvrable et compatible RE2020 IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 595lm 50° avec détecteur PIR intégré
KIT MEUBLED 230V - Encastrés IP20 ronds fixes alu, LED 9W CCT 3-4-5000K 4x180lm
ARIC
Kit MEUBLED 230V 4 spots encastrés LED 100° 3CCT 3-4-5000K (inter à l'arrière du spot) 180lm 25000h, précâblé 2m, puissance totale 10,4W
Encastré ARIES TILT blanc IP5x/65 IK07 LED 8W 3CCT 2700/3000/4000K 800lm 50000h
ARIC
Encastré ARIES TILT rond blanc IP5X/65 IK07, blanc, LED 8W 50° 800lm 2700/3000/4000K (CCT) 50000h, recouvrable tout isolant, compatible BBC/RE2020 et NF C15-100 (2024)
Encastré HIROS noir IP5x/65 IK07 6/8W 4CCT 2200/2700/3000/4000K 800lm 50000h
ARIC
Encastré HIROS basculant à 90° noir IP5X/65 IK07, LED Multiwatt 6 ou 8W 50° jusqu'à 800lm 4CCT 2200/2700/3000/4000K 50000h (réglages sur driver déporté), recouvrable tout isolant, compatible BBC/RE2020 et NF C15-100 (2024)
MI7 - Enc. LED 6W 3CCT 2700/3300/4000K 580lm, noir, connexion sans outil
ARIC
Encastré LED MI7 6W 3CCT 2700/3300/4000K (inter à l'arrière du spot) 36° 580lm, corps en alu noir, driver intégré, connexion sans outil et repiquable
MEUBLED 230V - Encastré IP20 rond fixe alu, LED 2,6W 3CCT 3-4-5000K 180lm
ARIC
Encastré MEUBLED 230V LED 2,6W 100° 3CCT 3-4-5000K (inter à l'arrière du spot) 180lm 25000h, précâblé 2m
Encastré ARIES TILT noir IP5x/65 IK07 LED 8W 3CCT 2700/3000/4000K 800lm 50000h
ARIC
Encastré ARIES TILT rond blanc IP5X/65 IK07, noir, LED 8W 50° 800lm 2700/3000/4000K (CCT) 50000h, recouvrable tout isolant, compatible BBC/RE2020 et NF C15-100 (2024)
MI7 - Enc. LED 6W 3CCT 2700/3300/4000K 580lm, nickel, connexion sans outil
ARIC
Encastré LED MI7 6W 3CCT 2700/3300/4000K (inter à l'arrière du spot) 36° 580lm, corps en alu nickel, driver intégré, connexion sans outil et repiquable
Spot S40 alu blanc LED 1,5W 90lm 3000K 50000h dimmable, alim non fournie
ARIC
Spot S40, encastré ou saillie rond IP44, D=40mm, aluminium blanc, LED intégrée 1,5W 3000K 90 lm, alim. 500mA non fournie, spot précâblé 2 m avec connecteur
Plafonnier ELIOS IP65 IK08 LED CCT 3000/4000K 5,5W 40° 550lm UGR22 50000h, noir
ARIC
Plafonnier ELIOS IP65 IK08 LED CCT 3000/4000K 5,5W 40° 550lm UGR22 50000h, corps aluminium noir avec traitement anti-corrosion (BS 500h) avec bornier sans outil repiquable, pour intérieur ou extérieur
ASPEN MAX - Enc. LED recouvrable IP5x/65 10W 45° 1100lm 3000/4000K (CCT), blanc
ARIC
Encastré ASPEN MAX IP5x/65, recouvrable conforme RE2020 et NFC15-100, aluminium blanc, driver intégré, LED 10W 45° 1100lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h
ASPEN TILT-Encastré rond, basculant, blanc, LED 5,5W 30° 430lm 3000/4000K (CCT)
ARIC
Encastré IP20/65, recouvrable, aluminium blanc, basculant, alimentation intégrée, LED 5,5W 430lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h