Pince multimètre Sefram Instruments Pince multimètre Sefram Instruments (11 produits)


Pince multimètre TRMS AC 600A, 1000V AC/DC, CAT IV 600V / CAT III 1000V
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince multimètre TRMS AC 600A Tension 1000V AC/DC 6000 points Résistance jusqu'à 60 M' Test de continuité avec bip Mesure de température Fonction Inrush Filtre VFD Fonction Hold Livrée avec un jeu de cordons CAT IV 600V / CAT III 1000V
Pince multimètre TRMS AC/DC 600A, 1000V AC/DC, CAT IV 600V / CAT III 1000V
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince multimètre TRMS AC/DC 600A Tension 1000V AC/DC 6000 points Résistance jusqu'à 60 M' Test de continuité avec bip Mesure de température Fonction Inrush Filtre VFD Fonction Hold Livrée avec un jeu de cordons CAT IV 600V / CAT III 1000V
Pince ampèremétrique 400 A AC, 600V AC/DC. Affichage 4000 points.
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince ampèremétrique 4000 points. Mâchoire 25mm. Intensité AC 400A max. Tension AC/DC 600V. Résistance 400 Ohms. Continuité avec buzzer. Fonction Hold. Arrêt automatique. CEI1010 600V CATIII. Livré avec cordons et étui.
Pince Multimètre 2000A TRMS AC+DC. Spéciale photovoltaique. Livrée avec étui.
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince Multimètre. Courant 2000A TRMS AC+DC, Tension 1000V AC et 1500V DC TRMS AC+DC. Mesure d'inrushs, résistance, fréquence, capacité et température. Détection de tension sans contact. Livré avec cordons de test et étui de transport.
Pince ampèremétrique 100 AAC/DC. Livrée avec un jeu de cordons
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince ampèremétrique de précision 10 000points. Mâchoire 12,5mm. 100 AAC/DC (résol.1mA).600V AC/DC Résistance 10KOhms. Test de continuité avec buzzer. Livrée avec un jeu de cordons et etui.
Pince ampèremétrique 600A AC/DC, 600V AC/DC. Affichage 6000 points.
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince ampèremétrique 6000 points. Mâchoire 25mm. Intensité AC/DC 600A résolution 10mA. Tension AC/DC 600V. TRMS AC. Résistance 1MOhms. Test de continuité avec buzzer. Hold/PEAK. Arrêt automatique. CEI1010 600V CATIII. Livré cordons, étui.
Pince wattmétrique 600A AC/DC. Mesure P,Q,S, Bluetooth avec flex en option
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince wattmétrique 1000pts+bargraph. Mâchoire 45mm.TRMSAC+DC. 600A AC/DC. 1000V AC/DC. Mesure P,Q,S,taux distorsion harmonique avec rang,ordre de phase, fréquencemètre, capacimètre.bluetooth avec flex en option
Pince Multimètre 600A TRMS AC+DC. Faible courant d'accroche. Livrée avec étui.
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince multimètre. Mâchoire 35mm. Courant TRMS AC+DC jusqu'à 600A. Tension TRMS AC+DC 600V. Résistance 40 MOhms. Continuité avec buzzer. Mesure de Fréquence. Fonctions Hold, PEAK ,MIN/MAX. CEI1010 600V CATIII. Livré avec cordons et étui.
Pince de courant de fuite TRMS avec fonction de mesure de puissance
SEFRAM INSTRUMENTS
La pince MD9272 est une pince de courant de fuite TRMS AC disposant d'un fonction puissancemètre. Elle dispose également d'une fonction Inrush.
Pince ampèremétrique 400 AAC/DC (Résolution.: 10 mA).
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince ampèremétrique 4000 points. Mâchoire 27mm. Détection de tension sans contact. Intensité AC/DC 400A (Rés.: 10 mA). U AC/DC 600V. R 40 MOhms. Continuité avec buzzer. Hold. CEI1010 600V CATIII. Livré avec un jeu de cordons et étui.
Pince de courant de fuite TRMS avec fonction de mesure de puissance Bluetooth
SEFRAM INSTRUMENTS
La pince MD9273 est une pince de courant de fuite TRMS AC disposant d'un fonction puissancemètre. Elle dispose également d'une fonction Inrush. Elle est le complément du MW9665 et permet d'envoyer les résultats via la fonction Bluetooth.