Accueil
/
Testeur électrique Sefram Instruments

Testeur électrique Sefram Instruments Testeur électrique Sefram Instruments (15 produits)


Testeur VAT. DDT.tension AC/DC,IP2X. Afficheur LED. Continuité/Ordre de phase.
SEFRAM INSTRUMENTS
Testeur DDT VAT tension AC/DC (6 à 690V). Afficheur à LED. Conforme EN 61243-3 et NF C 18-510. Autotest. Continuité. Ordre de phase. Pointes de touche IP2X. Détection phase, neutre. Torche lumineuse. IP54.CATIV,600V.
expand_more
Détecteur de tension sans contact entre 100VAc et 1000VAc. Fonction 24VAc.
SEFRAM INSTRUMENTS
Détecteur de tension sans contact entre 100VAC et 1000VAC. Fonction haute sensibilité 24VAc. Autotest. Indication sonore et lumineuse.
expand_more
VAT selon EN61243-3 version 2012. Testeur tension AC/DC, Pince de courant 200AC
SEFRAM INSTRUMENTS
DDT VAT selon EN61243-3, testeur tension AC/DC 1000V, résistance,continuité avec beeper, reconnaissance phase, lampe torche,fonction hold,Pince de courant AC 200A,livré avec un jeu de cordons SA161 IP2X et une sacoche de transport SC523.
expand_more
Testeur VAT. DDT.tension AC/DC,IP2X. Afficheur LED. Continuité/Ordre de phase.
SEFRAM INSTRUMENTS
Testeur DDT VAT tension AC/DC (6 à 690V). Afficheur à LED. Conforme EN 61243-3 et NF C 18-510. Autotest. Continuité. Ordre de phase. Pointes de touche IP2X. Détection phase, neutre. Torche lumineuse. IP54.CATIV,600V.
expand_more
Testeur VAT DDT. tension AC/DC,IP2X. Afficheur LCD. Conitnuité/Ordre de phase.
SEFRAM INSTRUMENTS
Testeur VAT DDT tension AC/DC.Afficheur à LCD. Continuité.Ordre de phase.Pointes de touche IP2X.Détection phase, neutre.IP64.CATIV,600V.Mesure de tension sans contact.Test disjoncteur.Mesure de résistance, test diode,mesure de fréquence.
expand_more
Stylo détecteur pour identification rapide des champs magnétiques
SEFRAM INSTRUMENTS
Détecteur permettant de vérifier la présence ou non d'un champ magnétique.
expand_more
Testeur de tension AC/DC,690V. Reconnaissance de phase.
SEFRAM INSTRUMENTS
Testeur de tension AC/DC.12V-690V.Affichage LED. Pointes de touche 2mm.Reconnaissance de phase.Continuité.CATIII,600V.
expand_more
Détecteur de tensions sans contact, double sensibilité, écran LCD
SEFRAM INSTRUMENTS
SEFRAM21, le détecteur de tension sans contact nouvelle génération : fiabilité professionnelle, double sensibilité intelligente, alertes visuelle et sonore, LED haute visibilité, protection CAT IV 1000 V.
expand_more
Détecteur de tensions sans contact, double sensibilité, rotation de phases
SEFRAM INSTRUMENTS
Détecteur de tension et sens de rotation des phases sans contact, pensé pour le chantier : robuste IP67, torche LED intégrée, alertes sonores et visuelles claires, détection rapide de 12 à 1000 V AC, sécurité CAT IV 1000 V.
expand_more
VAT selon EN61243-3 version 2012, Testeur tension AC/DC, Pince de courant 200AC
SEFRAM INSTRUMENTS
DTT VAT selon EN61243-3, testeur tension AC/DC 1000V, résistance,continuité avec beeper, reconnaissance phase, lampe torche,fonction hold,Pince de courant AC 200A,livré avec un jeu de cordons SA161 IP2X et une sacoche de transport SC523.
expand_more
Détecteur de tension sans contact entre 100VAc et 1000VAc. Fonction 24VAc.
SEFRAM INSTRUMENTS
Détecteur de tension sans contact entre 100VAc et 1000VAc. Fonction haute sensibilité 24VAc. Autotest. Indication sonore et lumineuse.
expand_more
Testeur VAT. DDT.tension AC/DC,IP2X. Afficheur LED. Continuité/Ordre de phase.
SEFRAM INSTRUMENTS
Testeur VAT DDT tension AC/DC (6 à 690V). Afficheur à LED. Conforme EN 61243-3 et NF C 18-510. Autotest. Continuité. Ordre phase. Pointes de touche IP2X. Détection phase,neutre. Torche lumineuse. IP54.CATIV600V.Livré avec sacoche SC518.
expand_more
Détecteur de champ magnétique version ATEX
SEFRAM INSTRUMENTS
Détecteur permettant de vérifier la présence ou non d'un champ magnétique. Ce modèle est la version ATEX et peut donc être utilisé dans les environnements explosifs.
expand_more
Pointes 4mm de remplacement pour VAT SEFRAM62 et SEFRAM66
SEFRAM INSTRUMENTS
Pointe à visser de remplacement pour VAT SEFRAM62 et SEFRAM66. Elles permettent le passage de la pointe de touche de 2mm à 4mm.
expand_more
Pointes 4mm de remplacement pour VAT SEFRAM52 et SEFRAM56
SEFRAM INSTRUMENTS
Pointe à visser de remplacement pour VAT SEFRAM52 et SEFRAM56. Elles permettent le passage de la pointe de touche de 2mm à 4mm.
expand_more