Multimètre Metrix Multimètre Metrix (26 produits)


Multimètre numérique 6000 points TRMS BASYC
METRIX
Multimètre num. B ASYC 6KPTS TRMS AC,DC, AC+DC. Calibre de 6V à 1000V DC et 6V à 750V AC 0.5% BP 1kHz, NCV. Calibre de 600µA à 10AAC/DC 0.5% BP 1kHz, Min/Max et REL. Capacité Résistance, continuité, test diode, Freq.- IP54 CAT III 600V
Multimètre numérique 4000 points TRMS BASYC
METRIX
MTX 202 Multimètre TRMS AC 4000 pts avec rétroéclairage. Tension et courant AC-DC - Résistance - Continuité - Test diode - Température - Capacité - Position basse impédance en tension AC - Détection tension sans contact - 600V CAT III
Multimètre numérique 6000 points TRMS BASYC
METRIX
MTX 203 Multimètre TRMS AC 6000 pts avec rétroéclairage. Tension et courant AC-DC - Résistance - Continuité - Test diode - Température - Capacité - Position basse impédance en tension AC - Détection tension sans contact - 600V CAT III
Multimètre analogique MX1 professionnel IP65
METRIX
MX1 Multimètre analogique. Continuité sonore avec indication de présence tension. Etanchéité IP65, 600V CAT III
Multimètre numérique 60kpts TRMS 100kHz USB
METRIX
MTX3291 Multimètre TRMS AC+DC 60 kpts IP67 100 KHz Tension -Courant - Continuité - Diode - Temp (pt100) - Capacité -Fréquence - Double affichage + bargraphe - Vlowz - Min/Max/Peak Relatif - filtrage - USB - 600V CAT IV - 1000V
Etui de protection, transport et rangement pour multimètres MTX329x
METRIX
Etui souple, sacoche de protection, transport et rangement pour multimètres MTX329x dim 245x120x60 mm
TX01 Testeur de tension et de continuité à LEDs
METRIX
TX01 Testeur de tension à leds / V AC-DC jusqu'à 690V / Continuité électrique sonore et visuelle / Repérage de la phase / Autotest appareil et pile / LEDs haute intensité / Pointe de touche amovible Système de rangement du cordon intégré
Sacoche de transport et protection pour multimètres Metrix type ASYC II
METRIX
Sacoche de transport et protection pour multimètres Metrix type ASYC II dim 220x110x40 mm
Multimètre analogique MX1 livré en mallette
METRIX
MX1 Multimètre analogique.Continuité sonore avec indication de présence tension. Etanchéité IP65, 600V CAT III livré en mallette
Adaptateur USB/UART RS232 9 broches pour PC
METRIX
Adaptateur USB - UART RS232 9 broches pour PC, Driver CD compatible Windows VISTA / 7 / 8 / 10 et MAC, long. 1,8 m, vitesse 1Mbps, contrôle de flux RTS CTS flux RTS CTS
Multimètre numérique 6000 points TRMS 20KHz
METRIX
MTX3290 Multimètre TRMS AC+DC 6 kpts IP67 20 KHz Tension - Courant - Continuité - Diode - Temp (pt100) - Capacité - Fréquence - Double affichage + bargraphe - Vlowz - Min/Max/Peak Relatif - filtrage - 300V CATIV- 600V CAT III
Fusible de rechange 5x20- 0.63A 500V lot de 5
METRIX
Fusible de rechange format 5x20, intensité de coupure 0,63A,500V (jeu de 5) pour multimètre
Fusible de rechange 6x32 10A 600V lot de 5
METRIX
Fusible de rechange format 6x32, intensité de coupure 10A, 600V, 50kA - (jeu de 5)
Testeur numérique de champs électriques basse fréquence 100 kHz
METRIX
VX0100 Testeur numérique de champs électriques basse fréquence 100 kHz antenne externet et détection de câble livré avec testeur de prise
Cordon adaptateur sonde Pt100/Pt1000 pour multimètre
METRIX
HX0091 Cordon adaptateur sonde Pt100/Pt1000 pour multimètre fiches males isolées diam 4 mm
Câble de liaison USB opto-isolé pour appareil de mesure
METRIX
Câble de liaison USB opto-isolé pour CA 647x, CA 655x, Handscope avec driver compatible Windows
Kit Multimètre analogique MX + testeur TX01 en mallette
METRIX
Kit MX1 Multimètre analogique IP65 avec testeur de tension TX01 livrés en mallette
Pile Ex format AA/FR6 1,5V pour multimètre ATEX/IEC EX
METRIX
Jeu de 4 piles Ex format AA/FR6 1.5V, technologie Li-FeS2 (Lithium, disulfure de fer). Pour multimètre ATEX/IEC Ex.
Multimètre numérique 60kpts TRMS ATEX/IEC EX
METRIX
Multimètre Num. 60KPTS TRMS - EX ATEX - Tension 1000V AC/DC BP 100kHZ 0,05%, Courant 10A AC/DC+CLAMP - Hz, C, Temp PT100/1000, SURV, PEAK, REL - Limites EX : Mines, gaz et poussières < 65V et < 5A RMS - USB soft SX-DMM PC - CEI 1000V CAT II
Fusible Ex de rechange pour multimètre ATEX/IEC EX
METRIX
Fusible Ex de rechange format 10x38, intensité de coupure 10A, 1000V, 30kA, HPC. Pour multimètre ATEX / IEC Ex. Livré en quantité de 1.
Lot de 4 accumulateurs rechargeables AA/LR6
METRIX
Lot de 4 accumulateurs rechargeables AA/LR6 faible décharge batterie de technologie NIMH
Fusible rapide 630mA 5x20 250V 1,5kA jeu de 10
METRIX
Fusible de rechange format 5x20, intensité de coupure 630mA,250V 1,5kA (jeu de 10) pour multimètre
Testeur de champs électriques basse fréquence 3 kHz
METRIX
VX003 Testeur de champs électriques basse fréquence 3 kHz livré avec un testeur de prise
Pince CMS avec cordon L 1.2 m fiches banane 4 mm
METRIX
Pince CMS pour multimètre / Contacts Cuivre-Beryllium Doré /Sortie fiches mâle D4 mm / Cordon de longueur 1,20 m / TBTS