Applique et plafonnier Faro Barcelona Applique et plafonnier Faro Barcelona (1118 produits)


SOLE -2L : luminaire compact, éclairage bidirectionnel, parfait pour petits espa
FARO BARCELONA
SOLE -2L est un luminaire qui allie fonctionnalité et design dans un format compact. Disponible en deux tailles, il peut émettre de la lumière dans les deux directions ou dans une seule. Cette applique murale ronde terracotta à structure ca
MAY LED Applique noir COB LED 50/60Hz 4W 2700K IP44 300lm classe II 100V-240V
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en verre Noir opale structure en Acier noirr Bleu diam.120mm COB LED source incluse 50/60Hz 4W 2700K IP 44 300lmclasse II 100V-240V hauteur: 80mmlongueur: 120mm profondeur:120mm
Moy Led Lampe Applique/Plafonnier Or SMD LED 50/60Hz 4W 3000K IP44 300lm classe
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Chrome brillant diam.140mm SMD LED source incluse 50/60Hz 4W 3000K CRI >80 IP44 300lm classe II 100V-240Vhauteur: 140mm longueur:140mm profondeur:130mm
MAY LED Applique blanc COB LED 50/60Hz 4W 2700K IP44 300lm classe II 100V-240V
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en verre blanc opale structure en Acier couleur blanc diam.120mm COB LED source incluse 50/60Hz 4W 300 2700K IP 44300lm classe II 100V-240V hauteur:80mm longueur: 120mmprofondeur: 120mm
Moy Led Lampe Applique/Plafonnier Bronze SMD LED 50/60Hz 4W 3000K IP44 300lm cla
FARO BARCELONA
Projecteur avec un structure en Aluminium et ABS couleur Noir mat E27 source non incluse 50/60HZ 15W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 190mm longueur:80mm profondeur: 100mm
MAY LED Applique corail COB LED 50/60Hz 4W 2700K IP44 300lm classe II 100V-240V
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en verre blanc opale structure en Acier couleur Corail diam.120mm COB LED source incluse 50/60Hz 4W 300 2700K IP 44300lm classe II 100V-240V hauteur:80mm longueur: 120mmprofondeur: 120mm
Magritte-2 Led Lampe Applique À Tableaux Noire 8W SMD LED 50/60Hz8W 3000K IP 20
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium et Acier couleur Noir mat SMD LED source incluse 50/60Hz 12W 3000K CRI >80IP 20 750lm classe II100V-240V hauteur: 45mmlongueur: 600mmprofondeur: 224mm
Stan Plafonnier Noir 1L GU10 50/60Hz 8W IP 20 classe II100V-240V
FARO BARCELONA
Applique murale avec un structure en Aluminium couleur Noir mat diam.60mm GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 125mm longueur:60mm profondeur: 72mm
Stan Projecteur Noir GU10 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V
FARO BARCELONA
Projecteur avec un diffuseur en PC transparent structure en Aluminium couleur Noir mat COB LED source incluse 50/60Hz 12W 2700K CRI >80 IP 20 1200lmclasse I 100V-240V hauteur: 160mmlongueur: 60mm profondeur:100mm
Applique TIMIT, design moderne avec USB C, idéale pour tout type d'intérieur.
FARO BARCELONA
Découvrez l'applique TIMIT, un luminaire au design simple et arrondi, parfait pour tous les intérieurs. Avec son esthétique moderne et son entrée USB C intégrée, elle permet de charger vos appareils facilement. Choisissez entre installation
Liseuse murale CRONOS, noir, design élégant et allumage innovant pour tous les intérie
FARO BARCELONA
Découvrez la liseuse murale CRONOS, un luminaire noir au design simple et élégant, idéal pour tous les intérieurs. Son système d'allumage innovant permet de l'allumer en soulevant le lecteur. Avec un éclairage chaleureux, elle crée une ambi
Liseuse murale CRONOS, bronze, design élégant et allumage innovant pour tous les intérie
FARO BARCELONA
Découvrez la liseuse murale CRONOS, un luminaire bronze au design simple et élégant, idéal pour tous les intérieurs. Son système d'allumage innovant permet de l'allumer en soulevant le lecteur. Avec un éclairage chaleureux, elle crée une am
NUBO 120, applique blanche IP44, parfaite pour salles de bains et couloirs.
FARO BARCELONA
Découvrez NUBO 120, une applique blanche idéale pour les salles de bains et les couloirs. Avec sa protection IP44, elle est résistante à l'humidité et offre un éclairage chaleureux de 2700K, créant ainsi des ambiances agréables et accueilla
Maya Lampe applique beige Light Source: SMD LED 8W 50/60Hz IP20 Classe:II 2700K
FARO BARCELONA
Applique de forme ovale conçue par Faro Lab. Cette applique en aluminium possède un diffuseur en verre arrondi qui diffuse une lumière chaude et agréable. L'intensité est réglable et elle est disponible en trois finitions différentes. Elle
Maya Lampe applique noir Light Source: SMD LED 8W 50/60Hz IP20 Classe:II 2700K C
FARO BARCELONA
Applique de forme ovale conçue par Faro Lab. Cette applique en aluminium possède un diffuseur en verre arrondi qui diffuse une lumière chaude et agréable. L'intensité est réglable et elle est disponible en trois finitions différentes. Elle
Klee Led Lampe Applique Droite Gris Avec Lecteur COB LED 50/60Hz10W 2700K IP 20
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en PMMA opal structure en Acier et Mélamine couleur Gris texturé COB LED source incluse 50/60Hz 10W 3 6w -10w / 690Lm - 1021Lm2700K 90 IP20 700mACC 221lmclasse II 100V-240V hauteur: 160mm longueur: 270mm pr
MAY LED Applique verte COB LED 50/60Hz 4W 2700K IP44 300lm classe II 100V-240V
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en verre blanc opale structure en Acier couleur Vert diam.120mm COB LED source incluse 50/60Hz 4W 300 2700K IP 44300lm classe II 100V-240V hauteur:80mm longueur: 120mmprofondeur: 120mm
Klee Led Lampe Applique Gauche Gris Avec Lecteur COB LED 50/60Hz10W 2700K IP 20
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en Acier et Bois couleur Noir mat diam.450mm SMD LED source incluse 50/60Hz 24W 3000K CRI>80 IP 20 1369lm classeII 100V-240V hauteur:82mm longueur:450mm profondeur:450mm
Costas 600 H70 Lampe applique/plafonnier noire/rotin Light Source: E27 15W 50/60
FARO BARCELONA
Disponible en deux dimensions, l'ampoule est apparente. Ce modèle est un mélange entre le style minimaliste et méditerranéen. . Il s'agit de la version de 60 cm de diamètre et de 7 cm de hauteur. Le modèle COSTAS permet de créer des îlots a
Applique KIVA 1200, luminaire IP44, flexible et moderne pour tous vos espaces.
FARO BARCELONA
Découvrez l'applique KIVA 1200, un luminaire élégant de 600 mm avec éclairage uniforme et protection IP44, parfait pour les environnements humides. Flexible, elle s'installe horizontalement ou verticalement, s'intégrant dans votre décoratio
NOVO, applique noir  avec abat-jour rabattable, pour un éclairage stylé.
FARO BARCELONA
Découvrez l'applique NOVO en finition noir mat, un luminaire polyvalent alliant esthétique et fonctionnalité. Sa façade rabattable en trois positions permet d'ajuster l'orientation de la lumière. Idéale pour un salon, une chambre ou un coul
Applique NOVO beige mat, polyvalente et moderne, avec façade rabattable
FARO BARCELONA
Découvrez l'applique NOVO en finition beige mat, un luminaire polyvalent alliant esthétique et fonctionnalité. Sa façade rabattable en trois positions permet d'ajuster l'orientation de la lumière. Idéale pour un salon, une chambre ou un cou
Applique MABE, luminaire noir LED pour salle de bain, économe et élégant.
FARO BARCELONA
Découvrez l'applique MABE, un luminaire noir élégant pour salles de bain. Avec sa technologie LED, elle offre un éclairage efficace et économe. Résistante à l'humidité (IP44), elle s'installe dans n'importe quelle direction, ajoutant une to
NOVO, applique terracotta  avec abat-jour rabattable, pour un éclairage stylé.
FARO BARCELONA
Découvrez l'applique NOVO en finition terracota, un luminaire polyvalent alliant esthétique et fonctionnalité. Sa façade rabattable en trois positions permet d'ajuster l'orientation de la lumière. Idéale pour un salon, une chambre ou un cou