Caisse, boîte et sac à outils Bizline Caisse, boîte et sac à outils Bizline (56 produits)


Organiseur profondeur 60 mm empilable avec 9 godets amovibles
BIZLINE
Organiseur profondeur 60 mm empilable avec 9 godets amovibles. Attaches latérales permettant d'assembler plusieurs mallettes entre elles. Pratique : résistante aux projections d'eau et de poussières grâce à son joint d'étanchéité.
Organiseur profondeur 100 mm avec 9 godets amovibles
BIZLINE
Organiseur profondeur 100 mm avec 9 godets amovibles. Livré vide. Couvercle transparent en polycarbonate ultra résistant qui permet une visibilité instantanée du contenu avec des encoches pour le maintien des godets.
Caisse à outils tissu La Costabelle
BIZLINE
Caisse à outils tissu La Costabelle avec bandoulière. Capote souple amovible. Équipée de nombreuses poches intérieures/extérieures. Velcros pour niveaux. Boîtes de rangement pour petites pièces. Poignée de support.
Bac de rangement à couvercle intégré 600 x 400 x 365 mm
BIZLINE
Bac de rangement à couvercle intégré 600 x 400 x 365 mm permettant le transport de tous types de matériels et équipements, tout en les maintenant protégés. Empilable. Il est compatible avec le chariot BIZ 771 075.
Bac de rangement à couvercle intégré 400 x 300 x 264 mm
BIZLINE
Bac de rangement à couvercle intégré 400 x 300 x 264 mm permettant le transport de tous types de matériels et équipements, tout en les maintenant protégés. Empilable. Il est compatible avec le chariot BIZ 771 075.
Sac à dos outils à roulettes avec poignée télescopique
BIZLINE
Découvrez le sac à dos à roulettes avec poignée télescopique, l'accessoire parfait pour professionnels. Transportez vos outils facilement, en toute commodité. Robuste et spacieux, il offre une solution pratique, ergonomique.
Sac à dos outils avec panneau porte-outils détachable
BIZLINE
Sac à dos outils avec panneau porte-outils détachable, comprenant 4 faces de rangement, munies chacune de 8 poches et de 10 emplacements pour stylos et/ou tournevis. Base rigide résistante à l'eau. Dimensions : 370 x 175 x 460 mm.
Boîte de rangement 4 mallettes 376 x 265 x 310 mm
BIZLINE
Boîte de rangement 4 mallettes (376 x 265 x 310 mm) munie d'une poignée de transport livrée avec 4 malettes équipées de 14 godets amovibles (BIZ 700 529). Légère et robuste. Boîte livrée vide.
Organiseur standard 14 compartiments transparent 195 x 160 x 50 mm
BIZLINE
Organiseur standard 14 compartiments (195 x 160 x 50 mm) transparent avec séparateurs amovibles. Livré vide. Avantage : petit et léger.
Caisse à outils de maintenance 55.6 cm avec organiseur amovible
BIZLINE
Caisse à outils de maintenance 556 mm fournie avec plateau porte-outils amovible (baladeur). La mallette de rangement est équipée de séparateurs amovibles adaptables. Le couvercle en polycarbonate est très résistant. Cadenassable.
Mallette à 14 godets 338 x 261 x 57 mm
BIZLINE
Mallette à 14 godets (338 x 261 x 57 mm). Couvercle transparent avec profil en U. En polypropylène (PP) livrée vide. Avantage : s'adapte sur la boîte de rangement BIZ700220.
Caisse à outils tissu Big Costabelle avec poignée en métal mobile
BIZLINE
Découvrez la mythique Costabelle en version XL ! Elle possède en plus une poignée en métal mobile pour faciliter la recherche de vos outils. Elle comprend 2 boîtes organiseur en plastique et des velcros pour le rangement des niveaux.
Chariot de manutention pliable ultra-léger, charge maximum 140 kg
BIZLINE
Chariot de manutention pliable ultra-léger, charge maximum 140 kg. Complètement pliable avec roues escamotables, vous pourrez le ranger n'importe où dans votre véhicule. Il est très facile à transporter une fois plié.
Ceinture porte-outils tissu 15 compartiments
BIZLINE
Ceinture porte-outils tissu 15 compartiments en polyester 600 deniers composée de 2 poches de rangement pour outils, 2 poches de rangement pour vis et clous, 2 boucles de maintien, 1 clip de maintien livrée sans outils.
Diable pliable télescopique en aluminium avec capacité de chargement de 200 kg
BIZLINE
Diable pliable télescopique en aluminium avec capacité de chargement de 200 kg. Pratique : poignées plastiques pliables et ergonomiques. Les roues sont escamotables.
Caisse à outils La Costabelle avec 9 outils inclus
BIZLINE
Caisse à outils La Costabelle composée de 9 outils : tournevis, mètre ruban, mini niveau, cutter, 3 pinces, PICA graphite, lampe de cou
Sacoche électricien en tissu
BIZLINE
Sacoche électricien tissu polyester avec poche centrale. Avantage : fond extérieur et intérieur doublé en caoutchouc rigide livrée avec bandoulière. Pratique : large capacité. Dimensions : 440 x 230 x 320 mm.
Ceinture porte-outils avec 7 outils inclus
BIZLINE
Ceinture porte-outils avec 7 outils : tournevis, pince à becs, coupe câble, dénude câble, mini niveau, détecteur de tension, mètre ruban
Caisse à outils standard avec 10 outils inclus
BIZLINE
Caisse à outils standard composée de 10 outils : tournevis, 3 pinces, mètre ruban, mini niveau, couteau d'électricien, marteau rivoir, crayon menuisier, lampe de cou
Composition caisse à outils Costabelle et 16 outils pour Plombier
BIZLINE
Caisse à outils Costabelle BizLine avec 16 outils dédié aux plombiers : robuste, ergonomique et durable. Organisation optimale avec compartiments multiples pour un accès rapide. Idéale pour les pros.
Kit sac à dos d'outillage pour le photovoltaïque
BIZLINE
Kit sac à dos photovoltaïque complet : outils isolés 1000 V, pinces, clefs, tournevis Torx, multimètre, niveaux, feutres câbles, accessoires pour installation solaire.
Sac de maintenance tissu avec bandoulière
BIZLINE
Sac de maintenance 225 x 225 x 320 mm en tissu, livré avec bandoulière. Avantages : poches extérieures renforcées.
Chariot (600 x 400 mm) compatible avec les bacs de rangement BIZ 700 520
BIZLINE
Chariot (600 x 400 mm) compatible avec les bacs de rangement BIZ 700 520 pour transporter vos bacs, cartons et caisses. Il est peu encombrant, facile à transporter et à ranger, contrairement à d'autres modèles de chariot de manutention.