Mesureur physique Sefram Instruments Mesureur physique Sefram Instruments (22 produits)


Luxmètre numérique pour éclairage LED et normal. 99 mesures de mémoire
SEFRAM INSTRUMENTS
Luxmètre numérique pour éclairage LED et classique. Calibre 40 à 40 000FC /40 à 40 000Lux avec résolution 0,01Lux. Fonction Max, Min, Avg, Hold. Cordon spiralé. 99 mesures de mémoire. Livré avec étui .
Anémomètre à fil chaud pour la mesure de débits d'air dans les canalisations
SEFRAM INSTRUMENTS
Anémomètre à fil chaud. Mesure de débit d'air.Vitesse air maxi :30m/s. Mesure de température . Sonde téléscopique. Interface USB.
Sonomètre gamme 30à130dB, précsion:+/-1,4dB, bande passante 20Hz à 8Khz. USB
SEFRAM INSTRUMENTS
Sonomètre gamme 30à130dB,précsion:+/-1,4dB ,bande passante 20Hz à 8Khz.Grand afficheur avec bargraph panoramique.NormeIEC 61672-1 Class 2 Standard.Datalogger 64000 valeurs.USB.Livré avec logiciel et enregistrement sonore des données.
Thermomètre hygromètre portable.Thermocouple K,J,E,T,N,R,S.Humidité 0 à 100%.
SEFRAM INSTRUMENTS
Thermo-hygromètre portable.Thermocouple de type K,J,E,T,N,R,S, gamme de -200°C à 1370°C. Humidité de 0 à 100%. Mesure de température ambiante de -20°C à 60°C. Triple afficheur. Datalogger. Interface Bluetooth.
Détecteur de monoxyde de carbone (CO) et mesure de température
SEFRAM INSTRUMENTS
Détecteur de monoxyde de carbone (CO) 0 à 1000 ppm, Mesure de température Livré avec sacoche souple
Détecteur de fuite de gaz combustible avec alarme sonore et visuelle
SEFRAM INSTRUMENTS
Détecteur de fuite de gaz combustible, 3 niveaux de sensibilité, Détection de gaz : essence, propane, gaz naturel, fioul, Sensibilité variable à partir de 5 ppm
Humidimètre pour matériaux avec pointes, avec sonde déportée complémentaire
SEFRAM INSTRUMENTS
Humidimètre à pointe.Indication avec bargraphe et 3 couleurs.Simplicité d'utilisation et fiabilité.Sortie analogique pour enregistrement de données.Arrêt automatique.Livré en sacoche.
Sonomètre gamme 30à130dB, précision:+/-1,4dB, bande passante 20Hz à 8Khz
SEFRAM INSTRUMENTS
Sonomètre gamme 30à130dB,précision:+/-1,4dB,bande passante 20Hz à 8Khz.Grand afficheur avec bargraph panoramique.NormeIEC 61672-1 Class 2 Standard
Mesureur de puissance solaire pour installations photovoltaïques
SEFRAM INSTRUMENTS
Le SEFRAM 9858 est un solarimètre permettant de mesurer la puissance solaire avant l'installation de panneaux photovoltaiques. Il permet de mesurer l'intensité du rayonnement solaire (mesure des ondes électromagnétiques).
Détecteur de dioxyde de carbone (CO2) avec humidimètre et fonction datalogger
SEFRAM INSTRUMENTS
Détecteur de dioxyde de carbone (CO2) avec humidimètre et fonction datalogger, Mesures de température, Enregistrement jusqu'à 32 000 points Interface USB et logiciel PC inclus
Détecteur de fuite de gaz réfrigérant avec alarme sonore et visuelle
SEFRAM INSTRUMENTS
Détecteur de fuite de gaz réfrigérant, 3 niveaux de sensibilité, Détection des gaz réfrigérants R-134a, R-410A, R-407C, R-290, R-600a, R-22, R-32, HFO-1234yf.., Sensibilité : 3g/an
Thermomètre 4 entrées quadruple afficheur. Thermocouple de type K,J,E,T avec USB
SEFRAM INSTRUMENTS
Thermomètre 4 entrées quadruple afficheur.Thermocouple de type K,J,E,T. gamme de -200°C à 1370°C. Interface USB, mémoire 16000 valeurs.
Thermomètre hygromètre portable.Thermocouple K,J,E,T,N,R,S.Humidité 0 à 100%.
SEFRAM INSTRUMENTS
Thermo-hygromètre portable.Thermocouple de type K,J,E,T,N,R,S, gamme de -200°C à 1370°C. Humidité de 0 à 100%. Mesure de température ambiante de -20°C à60°C. Triple afficheur. Datalogger. Interface Bluetooth en option.
Calibrateur pour sonomètre. Convient pour Sefram 9835, 9836
SEFRAM INSTRUMENTS
Calibrateur pour sonomètre. Convient pour Sefram 9835, 9836. Il permet la calibration des appareils avant de réaliser une campagne de mesure.
Thermocouple filaire, type K, gamme étendue -40°C à 500 °C
SEFRAM INSTRUMENTS
Thermocouple filaire, de type K, avec une gamme étendue, permettant la mesure de température de -40°C à 500 °C
Thermocouple usage général, type K, -40°C à +204°C
SEFRAM INSTRUMENTS
Thermocouple d'usage général, de type K, permettant une mesure de température de -40°C à +204°C
Adaptateur thermocouple K pour multimètre (entraxe 19mm)
SEFRAM INSTRUMENTS
Adaptateur thermocouple K pour multimètre (entraxe 19mm) permettant la connexion d'une sonde de température de type K sur une multimètre disposant de la fonction de mesure de température
câble extension 10M pour sonomètre Sefram 9835 et 9836
SEFRAM INSTRUMENTS
Câble prolongateur d'extension de 10M pour sonomètre Sefram 9835 et 9836. Ce cordon permet de déporter le micro de l'appareil.
Thermomètre 4 entrées 4 afficheur. Thermocouple de type K,J,E,T,N,R,S, Bluetooth
SEFRAM INSTRUMENTS
Thermomètre 4 entrées quadruple afficheur.Thermocouple de type K,J,E,T,N,R,S. gamme de -200°C à 1370°C. Interface USB et Bluetooth, mémoire 32000 valeurs.
Sonde aiguille inox (agro-alimentaire), type K, -196°C à +800°C
SEFRAM INSTRUMENTS
Sonde de température à aiguille inox (pour l'agro-alimentaire), de type K, permettant une mesure de -196°C à +800°C
Sonde de température de surface, type K, 0°C à +400°C
SEFRAM INSTRUMENTS
Sonde de température de surface, de type K, permettant une mesure de 0°C à +400°C