Outillage électricien Bizline Outillage électricien Bizline (84 produits)


Pince à sertir les cosses et manchons de puissance en cuivre de 6 à 50 mm²
BIZLINE
Pince à sertir les cosses et manchons de puissance en cuivre de 6 à 50 mm². Sertissage hexagonal. Ne convient pas pour sertir des pièces en aluminium. Matériau mâchoire : acier chromé carbone. Matériau manches : PVC.
Pince à sertir les cosses et manchons de puissance en cuivre de 6 à 120 mm²
BIZLINE
Pince à sertir les cosses et manchons de puissance en cuivre de 6 à 120 mm². Sertissage hexagonal. Ne convient pas pour sertir des pièces en aluminium. Matériau mâchoire : acier chromé carbone. Matériau manches : pVC.
Pince à sertir les embouts empreinte carrée 0.08-16 mm²
BIZLINE
Pince à sertir les embouts empreinte carrée 0.08-16 mm² Premium, pour sertir jusqu'à 16 mm². Manche bi-matière. Finition brunie. Avantage : la matrice s'ajuste automatiquement à la taille de l'embout à sertir.
Pince à sertir les cosses pré-isolées section 0.5-6 mm²
BIZLINE
Pince à sertir les cosses pré-isolées section 0.5-6 mm². Manches bi-matière pour sertir cosses et embouts. Conseil : placer le fil du côté des repères de couleur sur la matrice. Les matrices ne sont pas vendues séparément.
Pince à sertir les embouts isolés et non isolés section 0.5-4 mm²
BIZLINE
Pince à sertir les embouts isolés et non isolés section 0.5-4 mm². Manches bi-matière pour sertir cosses et embouts. Conseil : placer le fil du côté des repères de couleur sur la matrice. Les matrices ne sont pas vendues séparément.
Pince à sertir les embouts isolés et non-isolés section 6-16 mm²
BIZLINE
Pince à sertir les embouts isolés et non-isolés section 6-16 mm² avec manches bi-matière. Conseil : pour sertir cosses et embouts, placer le fil du côté des repères de couleur sur la matrice. Les matrices ne sont pas vendues séparément.
Pince à sertir les embouts isolés et non isolés section 0.5-16 mm²
BIZLINE
Pince à sertir les embouts isolés et non-isolés section 0.5-16 mm² avec manches bi-matère. Conseil : pour sertir cosses et embouts, placer le fil du côté des repères de couleur sur la matrice. Les matrices ne sont pas vendues séparément.
Pince à dénuder automatique section câble 0.02-10 mm²
BIZLINE
Pince à dénuder automatique section câble 0.02-10 mm² pour dénuder des fils et câbles ronds, plats ou semi-plats. Réglage manuel du mord. Souplesse du mécanisme pour une utilisation intensive et quotidienne.
Dénude-câbles multifonction avec lame D= 8-13 mm
BIZLINE
Dénude-câbles multifonction avec lame D= 8-13 mm. Dégainage circulaire et longitudinale. Lame de coupe droite rétractable. Avantages : dégainage et dénudage à fleur idéal pour travaux sur les boîtes d'encastrement et boîtiers de dérivation.
Pince à dégainer multifonction D= 8-13 mm
BIZLINE
Pince à dégainer multifonction D= 8-13 mm par coupe circulaire et longitudinale. Pratique : dégainage à fleur idéale pour les accès difficiles.
Couteau dénude-câbles avec lame crochet section câble D= 8-28 mm
BIZLINE
Couteau dénude-câbles avec lame crochet section câble D= 8-28 mm. Dégainage circulaire et longitudinale par lame auto-pivotante pour câbles ronds de D= 8 à 28 mm.
Ciseaux d'électricien ULTIMA 50 mm²
BIZLINE
Ciseaux d'électricien ULTIMA 50 mm² Premium. Livrés avec un étui rigide en plastique. Lame crantée acier inox au carbone. Manches bi-matière.
Coupe-câbles manuel section câble 16 mm²
BIZLINE
Coupe-fils et câbles manuel section câble 16 mm² avec manches en PVC. Avantage : outil forgé pour une coupe nette et rapide. Capacité de coupe cuivre souple : 70 mm². Conseil : ne pas couper les fils et câbles en acier.
Coupe-câbles à crémaillère D= 52 mm
BIZLINE
Coupe-câbles à crémaillère D= 52 mm pour couper des câbles cuivre et aluminium jusqu'au D= 52 mm. Pratique : force multipliée pour un effet de coupe réduit. Conseil : graisser régulièrement le mécanisme d'entraînement des lames.
Coupe-fils et câbles manuel section câble 25 mm²
BIZLINE
Coupe-fils et câbles manuel section câble 25 mm² avec manches en PVC. Avantage : outil forgé pour une coupe nette et rapide. Conseil : ne pas couper les fils et câbles en acier.
Coupe-câbles à crémaillère D= 32 mm
BIZLINE
Coupe-câbles à crémaillère D= 32 mm pour couper des câbles cuivre et aluminium jusqu'au D= 32 mm. Pratique : force multipliée pour un effet de coupe réduit. Conseil : graisser régulièrement le mécanisme d'entraînement des lames.
Coupe-câbles à crémaillère D= 52 mm
BIZLINE
Coupe-câbles à crémaillère D= 52 mm pour couper des câbles cuivre et aluminium jusqu'au D= 52 mm. Pratique : force multipliée pour un effet de coupe réduit. Conseil : graisser régulièrement le mécanisme d'entraînement des lames.
Coupe-câbles renforcé section câble 70 mm²
BIZLINE
Coupe-fils et câbles renforcé section câble 21 mm avec manches en PVC. Avantage : outil forgé pour une coupe nette et rapide. Conseil : ne pas couper les fils et câbles en acier.
Pince pour colliers de largeur 3.6-9.5 mm
BIZLINE
Pince pour colliers d'installation et colliers de câblage de 3.6 à 9.5 mm de largeur. Structure en acier carbone. Durée de vie du ressort : 60 000 cycles.
Pince pour colliers inox de largeur 4.5-12 mm
BIZLINE
Pince pour colliers inox de largeur 4.5-12 mm pour serrer et couper les colliers inox de 4.5 à 12 mm de largeur.
Pince coupante de précision électronique 140 mm
BIZLINE
Pince coupante de précision électronique 140 mm. Partie coupante inclinée de 21°. Manches bi-matière. Conseil : ne pas utiliser pour couper des câbles en acier.
Clé en croix 14 empreintes
BIZLINE
Clé en croix 14 empreintes composée de : carré (6, 7-8 mm et 9-10 mm), triangle (7, 8-9 mm et 10-11 mm), panneton (3-5 mm), demi-lune (6 mm). Carré central de 5 mm pour purger les radiateurs. Attache à la ceinture possible.
Pince pistolet à dénuder automatique section câble 0.2-6 mm²
BIZLINE
Pince pistolet à dénuder automatique section câble 0.2-6 mm² pour dénuder des fils et câbles ronds de section 0.2 à 6 mm². Avantage : forme pistolet qui convient aux opérations régulières de dénudage.