Relais de contrôle Omron Electronics Relais de contrôle Omron Electronics (239 produits)


Relais de contrôle 22,5 mm de large, thermocouple et type d'entrée PT1
OMRON ELECTRONICS
Relais de contrôle 22,5 mm de large, thermocouple et type d'entrée pt100 de sur/sous-température de 0 à 999 °c/f, 1 spdt
Relais de contrôle 22,5 mm de large, thermocouple et type d'entrée PT1
OMRON ELECTRONICS
Relais de contrôle 22,5 mm de large, thermocouple et type d'entrée pt100 de sur/sous-température de 0 à 999 °c/f, 1 spdt
Relais de contrôle de 22,5 mm de large, thermocouple et type d'entrée
OMRON ELECTRONICS
Relais de contrôle de 22,5 mm de large, thermocouple et type d'entrée spdt de sur/sous-température de 0 à 1 700 °c/f (unité de paramétrage minimum de 10 °c)
Relais de surveillance 17.5mm large, séquence de phase et perte, 3 pha
OMRON ELECTRONICS
Relais de surveillance 17.5mm large, séquence de phase et perte, 3 phases 3 fils, 200-480 vac, 1 x spdt
SONDE DE NIV POUR 61F
OMRON ELECTRONICS
Porte électrodes, 3 électrodes, pf2 (2 pouces), bornes à visser
SONDE DE NIV POUR 61F
OMRON ELECTRONICS
Electrodes, avec porte-électrodes, 3 électrodes, inox, 1000 mm, bornes à visser
ACCESS CTRL NIV HTE TEMP/PRESSION
OMRON ELECTRONICS
Porte électrode, haute pression, max. 250 vc.a., diamètre 6 mm, filetage
Détecteur de niveau sans flotteur , plug-in, type haute fonctionnalité
OMRON ELECTRONICS
Détecteur de niveau sans flotteur , plug-in, type haute fonctionnalité, sensibilité réglable, fonctionnement séquentiel, 8 broches, sortie relais, 24 vca
Détecteur de niveau sans flotteur , plug-in, type haute fonctionnalité
OMRON ELECTRONICS
Détecteur de niveau sans flotteur , plug-in, type haute fonctionnalité, sensibilité réglable, fonctionnement avancé, 8 broches, sortie relais, 100-240 vca
Relais de surveillance 22,5 mm de large, contrôle de tension triphasé,
OMRON ELECTRONICS
Relais de surveillance 22,5 mm de large, contrôle de tension triphasé, surtensions et sous-tensions, mode 3 fils : 380, 400, 415 et 480 v c.a., mode 4 fils : 220, 230, 240 et 277 v c.a., deux spdt
CTRLEUR DE FUITES
OMRON ELECTRONICS
Contrôleur de fuite de liquide, détection de déconnexion, bornes à visser avec socle p2rf-08-e
BANDE DE DETECTION
OMRON ELECTRONICS
Bande capteur pour k7l-at50, version flexible, sans indication de couleur, longueur 5 m
Relais de contrôle de 22,5 mm de large, thermocouple et type d'entrée
OMRON ELECTRONICS
Relais de contrôle de 22,5 mm de large, thermocouple et type d'entrée spdt de sur/sous-température de 0 à 1 700 °c/f (unité de paramétrage minimum de 10 °c)