Testeur électrique Chauvin Arnoux Testeur électrique Chauvin Arnoux (25 produits)


CA732 VOLTESTER Testeur de tension sans contact
CHAUVIN ARNOUX
CA 732 Testeur de tension sans contact / Repérage de la phase / Lampe torche intégrée / Corps surmoulé pour une prise en main exceptionnelle
CA 762 IP2X Détecteur de tension avec pointes conformes NF C 18-510
CHAUVIN ARNOUX
CA 762 IP2X Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV
CA 751 Adaptateur de test pour prise 2P+T
CHAUVIN ARNOUX
CA 751 Adaptateur de test pour prise 2P+T. Accessoire pour DDT/VAT CA 74x et CA 76x
CA 762 Détecteur de tension IEC/EN 61243-3
CHAUVIN ARNOUX
CA 762 Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D2. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV
CA 757 Testeur numérique avec Capteur de courant AC MiniFlex
CHAUVIN ARNOUX
CA 757 Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétroéclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité/Diode/Capacité automatique. 600VCAT III.
Pointe de touche rouge de rechange pour DDT/VAT
CHAUVIN ARNOUX
Pointe de touche amovible rouge pour les DDT-VAT / Raccordement par fiche femelle diamètre 4 mm isolée / Conforme IEC 61243-3
CA 753 Adaptateur de test pour prise 2P+ T .
CHAUVIN ARNOUX
Adaptateur de mesure pour prise 2P+T EU et Schuko. Pour mesure P (Phase), N (Neutre) et PE (Terre) en sécurité avec toutes pointes de test (D2, D4, IP2X, ). Visualise présence tension P-N (> 200 V) et position de la phase.
CA 742 Détecteur de tension IEC/EN 61243-3
CHAUVIN ARNOUX
CA 742 Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité. Pointes de touche D2. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV
Kit accessoires IP2X Cord/Ptes D4RDBK pour CA74X/76X
CHAUVIN ARNOUX
Kit d'accessoires pour DDT/VAT CA 74x/xN, CA 76x/xN / 1 cordon noir 1,10m avec pointe fiche 4 isolée male et avec une fiche coudée 4mm femelle / 2 pointes de touche IP2X D4 RD/BK, IEC 61243-3 1000V
Cordon à pte touche NOIR 0.85m pour DDT VAT
CHAUVIN ARNOUX
Cordon PVC à pointe de touche noire pour DDT-VAT / Fiche femelle coudée D4mm isolée / Longueur 0,85 m / IEC 61243-3
CA 742 IP2X Détecteur de tension avec pointes conformes NF C 18-510
CHAUVIN ARNOUX
CA 742 IP2X Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61 243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV
CA 771 Détecteur de tension 1kV IEC61243 avec IP2X
CHAUVIN ARNOUX
CA 771 IP2X Détecteur de tension pour VAT. 1000V CAT IV. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65
Jeu de pointes de rechange pour DDT/VAT CAT IV IEC 61010-031
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 pointes de touche pour DDT/VAT (1 rouge, 1 noire) / Fiche femelle D4 mm / 1000V CAT IV
CA 773 Détecteur de tension 1kV IEC 61243-3 avec pointes IP2X
CHAUVIN ARNOUX
CA 773 IP2X Détecteur de tension avec afficheur numérique pour VAT. 1000V CAT IV. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65
CA 773 Détecteur de tension IEC 61243-3 1kV
CHAUVIN ARNOUX
CA 773 Détecteur de tension avec afficheur numérique pour VAT. 1000V CAT IV. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D2. IEC 61243-3, NF C 18-510 IP65
Jeu de pointes 2mm de rechange pour DDT/VAT
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 pointes de touche D2 mm avec capuchon cristal pour DDT/VAT (1 rouge, 1 noire) / Fiche femelle D4 mm / IEC 61243-3 1000V
Jeu de pointes IP2X de rechange pour DDT/VAT CAT IV
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 pointes de touche IP2X pour DDT/VAT (1 rouge, 1 noire) / Fiche femelle D4 mm / 1000V CAT IV
Jeu de pointes IP2X de rechange pour DDT/VAT
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 pointes de touche D4 mm IP2X pour DDT/VAT (1 rouge, 1 noire) / Fiche femelle D4 mm / IEC 61243-3 1000V
CA 745N Testeur de tension et de continuité
CHAUVIN ARNOUX
CA 745N Testeur de tension à pointes de touche amovibles. Fonction de continuité des raccordements électriques, Test présence phase monopolaire
CA 755 Testeur multimètre à afficheur numérique
CHAUVIN ARNOUX
CA 755 Testeur multimètre numérique. Afficheur 3000 points rétroéclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité/Diode/Capacité automatique. 600VCAT III.
Capuchon Sécurité Cristal x10 pour Pte Touche D2
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 10 capuchons de sécurité cristal de remplacement pour les pointes de touche fines de diamètre 2 mm
CA 771 Détecteur de tension IEC61243-3 1kV CAT IV
CHAUVIN ARNOUX
CA 771 Détecteur de tension pour VAT. 1000V CAT IV. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D2. IEC 61243-3, NF C 18-510 IP65
Jeu de pointes 4mm de rechange pour DDT/VAT
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 pointes de touche D4 mm pour DDT/VAT (1 rouge, 1 noire) / Fiche femelle D4 mm / IEC 61243-3 1000V