Borne d'éclairage extérieur Borne d'éclairage extérieur (10882 produits)


ESKINA FRAME, borne extérieure, double, anthracite, LED, 27W, 3000/4000K, interr
SLV
ESKINA FRAME 75, borne extérieure, double, anthracite, LED, 27W, 3000/4000K, IP65, interrupteur CCT
GRAFIT 60, borne extérieure ronde, anthracite, E27, 11W max, IP44
SLV
GRAFIT 60, borne extérieure ronde, anthracite, E27, 11W max, IP44, aluminium/acrylique
Borne Brick² N°3 clair Gris anthracite 006
ROGER PRADIER
Borne BRICK² hauteur 800mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Borne Brick² N°2 clair Gris anthracite 006
ROGER PRADIER
Borne BRICK² hauteur 500mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
FARO 5 Haut 1797 Led 14W 1395lm 3000K graphite
DISANO
Extérieur résidentiel Borne Faro de 10 Watt 3000K poids 6,80kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures Température fonctionnement : 30°C à +50°C IP65 IK10
FARO 1230 Haut Max 75 E27 graphite anti-pollution non lampé
DISANO
Extérieur résidentiel borne Faro non lampé anti-pollution de type haut poids 5,93kg MAX 75 culot E27 graphite IP65 IK10 hauteur 1040mm
HALMSTAD noir 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polyc. H490mm
NORLYS
HALMSTAD couleur noir 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polycarbonate H490mm
MOLDE graphite 8W LED dimmable flux 386lm 3000K IP54 classe I H800mm
NORLYS
MOLDE couleur graphite 8W LED dimmable flux utile 386lm 3000K IP54 classe I H800mm
ASKER BORNE graphite 7,2W LED flux 573lm 3000K IP65 cl I lum. sym. H850mm IK10
NORLYS
ASKER BORNE couleur graphite 7,2W LED flux utile 573lm 3000K IP65 classe I verrerie polycarbonate répartition lumineuse symétrique H850mm IK10
Borne Tétra N°2 E27 Gris anthracite 006
ROGER PRADIER
Borne TETRA en aluminium, hauteur 500mm, E27, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair, paralume inox. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
CYCLO SENSOR 24W 2100Lm 3000K IP65 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne ronde pour éclairage extérieur. Diffuseur en polycarbonate. Avec détecteur IR 90°, zone de détection réglable max. 5m. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
CYCLO SENSOR 24W 2100Lm 3000K IP65 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne ronde pour éclairage extérieur. Diffuseur en polycarbonate. Avec détecteur IR 90°, zone de détection réglable max. 5m. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
SAXO - Borne 1m Ext. IP66 IK08, graphite, LED intég. 8W 3000K 500lm, dimmable
ARIC
Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 500 lumens, variable par coupure de phase, 50000H
GRAFIT 30, borne extérieure ronde, anthracite, E27, 11W max, IP44
SLV
GRAFIT 30, borne extérieure ronde, anthracite, E27, 11W max, IP44, aluminium/acrylique
OPUS borne hauteur 970mm graphite E27 non dimmable classe I IP65
SG LIGHTING
OPUS borne extérieure hauteur 970mm graphite douille E27 maxi 46W non dimmable IRC >80 SDCM 3 faisceau de 360° aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe I IP65 IK10
POLO - Borne Ext. IP65 IK07, graphite, E27 70W max., Lpe non incl., haut.70cm
ARIC
Borne Extérieure IP65 IK07, graphite, E27 70W max., lampe non fournie, hauteur 70cm
CALEO 1 - Borne Ext. IP44 IK07, noir, E27 100W max., Lpe non incl., haut.73cm
ARIC
Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 73cm, en aluminium noir RAL 9005, finition mate, douille E27 100W max. Lampe non fournie.
SAXO - Borne 40cm Ext. IP66 IK08, graphite, LED intég. 8W 3000K 500lm, dimmable
ARIC
Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 40cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 500 lumens, variable par coupure de phase, 50000H
CALEO 1 - Borne Ext. IP44 IK07, noir, E27 100W max., Lpe non incl., haut.42cm
ARIC
Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 42cm, en aluminium noir RAL 9005, finition mate, douille E27 100W max. Lampe non fournie.
MARIUS 80 - Borne Ext. IP44 IK07, graphite, E27 lpe non incl., haut.80cm
ARIC
Borne Extérieure MARIUS IP44 IK07, hauteur 80cm, en aluminium graphite RAL 9011, finition mate, douille E27 40W max. Lampe non fournie.
QUAD PRO 60, borne, DALI, 2700 K, IP65, rectangulaire, anthracite, bord de mer
SLV
QUAD PRO 60, borne, extérieur, DALI, 2700 K, IP65, rectangulaire, anthracite, bord de mer