Réflecteur industriel et ligne continue Réflecteur industriel et ligne continue (18336 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Réglette pour chemin lumineux - CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH
THORN
Réglette pour chemin lumineux - CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ 10380 lm ¿ 68.8W ¿ 4000K ¿ Ra>80 ¿ IP20
Arena Eco 1200 Medium luminaire fonctionnel 11370lm 4000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
Arena Eco 1200 Medium luminaire à usage industriel LED 76W 11370 lumens 150 lumens/W 4000K IRC>80 non dimmable SDCM 3 UGR< 25 durée de vie : L80/B20> 100 000 heures Matériau : acier 230V classe I IP23 IK10 conforme à la norme Hea 01
CoreLine Réglette gen3 BN126C LED41S/840 PSU L1200
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Réglette, 31 W, L1200 mm, 4100 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready, EL-ready
CoreLine Réglette gen3 BN126C LED52S/840 PSU L1500
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Réglette, 37 W, L1500 mm, 5200 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready, EL-ready
Arena Eco 1500 Wide luminaire fonctionnel Connect Low-Bay 10960lm 4000K Ra>80
SG LIGHTING
Arena Eco 1500 Wide Connect Low-Bay hauteur sous plafond jusqu'à 5 mètres LED 76W 4000K 10960 lumens 144 lumens/W Ra>80 SDCM 3 RG 1 durée de vie : L80/B20>100 000 heures RG 1 faisceau : 90° Matériau : acier gris et PMMA 230V classe I IP20
Ligne continue E-Line 37W 1474mm 4000K 6300lm IP20 on/off blanc
TRILUX
Platine appareillage LED - 765... E-Line - Lentille - blanc - rectangulaire - ET - 37W - 6300lm - Extensif (W) - IK03 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 170lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie
CoreLine Réglette gen3 BN126C LED64S/840 PSU L1200
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Réglette, 49 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready, EL-ready
CoreLine Réglette LED 1600 BN126C 830 840 ON/OFF 17W 2400lm MULTI LUMEN
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Réglette, BATTEN, 17 W, 10.8 W, L600, 1500 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, Opale, IP20/40
Réglette Linear Ultra Output 1200 16,5..27W 3000/3500/4000K 2475..4050lm 70 kh L
LEDVANCE
Réglette industrielle de classe I avec flux élevé. Multi Select: sélecteur de puissance 4 niveaux et de température de couleur (3 choix). IK08, IP20, 130°, jusqu'à 150lm/W et 88 000h L70. -20..+40°C. Dim : 1168x65x74mm. ENEC. Garantie 5 ans
Reglette Linear Ultra Output 1500 24..48W 3000/3500/4000K 3600..7200lm 70 kh L80
LEDVANCE
Réglette industrielle de classe I avec flux élevé. Multi Select: sélecteur de puissance 4 niveaux et de température de couleur (3 choix). IK08, IP20, 130°, jusqu'à 150lm/W et 88 000h L70. -20..+40°C. Dim : 1458x65x74mm. ENEC. Garantie 5 ans
6605 TECHNO SYSTEM Led 34W 3415lm 4000K blanc
DISANO
6605 Techno System de 34 Watt 3415 LM 4000k CRI 90 Facteur de puissance : 0,95. Maintien flux lumineux : (L90B10): 30000 heures (L85B10): 50000. (L75B10): 80000 heures Blanc CLD CELL Groupe 0 ta : 10°C à + 40°C 1,60kg IP40 IK07
Ligne continue E-Line 51W 1474mm 4000K 8400lm IP20 on/off blanc
TRILUX
Platine appareillage LED - 765... E-Line - Lentille - blanc - rectangulaire - ET - 51W - 8400lm - Extensif (W) - IK03 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 165lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Ligne continue E-Line 48W 2211mm 4000K 8400lm IP20 on/off blanc
TRILUX
Platine appareillage LED - 765... E-Line - Lentille - blanc - rectangulaire - ET - 48W - 8400lm - Extensif (W) - IK03 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 175lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie
CoreLine Réglette gen3 BN126C LED80S/840 PSU L1500
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Réglette, 59 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready, EL-ready
Ligne continue E-Line 51W 1474mm 6500K 8400lm IP20 on/off blanc
TRILUX
Platine appareillage LED - 765... E-Line - Lentille - blanc - rectangulaire - ET - 51W - 8400lm - Extensif (W) - IK03 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 165lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie