Lampe à poser Lampe à poser (744 produits)


Lampe Cube Finition noir satiné & Verre opalin
BROSSIER SADERNE
Lampe Cube-E14-10Wlm-IRC0-Base metal et verre-Finition noir satiné & Verre opalin-Abat jour verre opale brillant-Avec inter sur cordon tressé-EV000583-IP20-220V-Cordon 1m 80
Lampe LED FLEXILED noire sur pince avec flexible variateur d'intensité
UNILUX & KOS LIGHTING
FLEXILED est une grande Lampe flexible, particulièrement conçue pour éclairer les bureaux équipés de plusieurs écrans. Interrupteur 3 intensités sur la tête. Peut être fixée sur pince ou sur axe. Matériau : acier.
Lampe Led SOL noir, bras flexible orientable à 360°, led dernière génération.
UNILUX & KOS LIGHTING
Lampe de bureau LED qui mêle flexibilité et design. Interrupteur sur le cordon. LED intégrées:5W. 500 lumens. Température de couleur:3500K. IRC >80. Efficacité lumineuse(lm/W):100.
Lampe à poser Bois E27 90x130mm avec 1m cordon alimentation 2x0.75mm²
BAILEY
BAI Lampe à poser Bois E27 90x130 avec 1m cordon alimentation 2x0.75mm² Interrupteur et Fiche Classe 2 220-250V Max 60W
Lampe à poser Beton E27 90x130mm avec 1.5m cordon alimentation 2x0.75mm²
BAILEY
BAI Lampe à poser Beton E27 90x130 avec 1.5m cordon alimentation 2x0.75mm² Interrupteur et Fiche Classe 2 220-250V Max 60W
Lampe Led SOL blanche, bras flexible orientable à 360°, led dernière génération.
UNILUX & KOS LIGHTING
Lampe de bureau LED qui mêle flexibilité et design. Interrupteur sur le cordon. LED intégrées:5W. 500 lumens. Température de couleur:3500K. IRC >80. Efficacité lumineuse(lm/W):100.
Lampe led STRATA noire sur pince, anti-reflet varia° intensité et T° de couleur
UNILUX & KOS LIGHTING
STRATA est une Lampe équipée d'une très longue tête (80cm), ce qui permet d'éclairer une grande superficie du bureau. Elle possède un réglage de l'intensité lumineuse et un de la couleur d'éclairage à 3 niveaux.
Lampe Loupe led ZOOM blanche double bras sur pince
UNILUX & KOS LIGHTING
ZOOM à pince est une Lampe loupe led indispensable pour toutes les activités exigeant une haute précision ou pour tout travail minutieux. Grossissement 3 dioptries (x1,75). Interrupteur sur la tête. Matériaux : acier, ABS, verre.
BEACON LED RGBW 1.5W 67x60mm Plot / balise LED Rechargeable + Interrupteur
BAILEY
BAI Plot BEACON LED RGBW aimanté 1.5W 120lm - Plastique blanc 67x60mm - Rechargeable USB-C (8h d'autonomie) - Interrupteur - Fonction mémoire - 10 couleurs et 3 teintes de blancs - Idéal camping, veilleuse déco, avertisseur, chantier, fêtes