Tube fluo et fluocompacte Tube fluo et fluocompacte (672 produits)


TL Mini   4W/33-640 Emballage individuel
PHILIPS SIGNIFY
TL Mini Standard - Fluorescent lamp - Consommation électrique: 4.5 W - Classe d'efficacité énergétique: G
TL Mini   6W/33-640 Emballage individuel
PHILIPS SIGNIFY
TL Mini Standard - Fluorescent lamp - Consommation électrique: 6.0 W - Classe d'efficacité énergétique: G
Tube T5 G5 8W 4000K 640 16x288mm Tube fluorescent
BAILEY
BAI Tube T5 G5 8W 4000K 640 16x288mm Tube fluorescent pour bloc de secours B.A.E.S.
MASTER TL-D Super 80 18W/865
PHILIPS SIGNIFY
La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.
BEE Tube T8 G13 15W 4100K 26x437mm Tube fluorescent
BAILEY
BEE Tube T8 G13 15W 4100K 26x437mm Tube fluorescent pour bloc de secours B.A.E.S.
OSR Lumilux Tube fluorescent T5 HE G5 17x549mm 14W 840
BAILEY
OSR Lumilux Tube fluorescent T5 HE G5 17x549mm 14W 840 Tube fluorescent standard pour éclairage fonctionnel
BEE Tube fluo T5 G5 16x549mm 14W 4000K 1350lm 12000h
BAILEY
BEE Tube fluorescent éclairage conventionnel TL T5 G5 16x549mm 14W 4000K 1350lm 12000h
PHI MASTER Tube fluorescent TL5 HE G5 549mm 14W 830
BAILEY
PHI MASTER TL5 HE G5 549mm 14W 830 Tube fluorescent standard pour éclairage fonctionnel
OSR Lumilux Tube T8 G13 58W/840 4000K 26x1500mm Tube fluorescent
BAILEY
OSR LUMILUX Tube fluorescent pour éclairage général T8 G13 58W/840 4000K 26x1500mm
OST TL Tube T5 G5 28W/840 4000K 16x1149mm Tube fluorescent
BAILEY
OST TL Tube fluorescent pour éclairage général T5 G5 28W/840 4000K 16x1149mm IRC 80
PHI MASTER Tube fluorescent TL-D Super 80 G13 600mm 18W 830
BAILEY
PHI MASTER TL-D Super 80 G13 600mm 18W 830 Tube fluorescent pour éclairage fonctionnel général
PHI MASTER Tube fluorescent TL-D Super 80 G13 1500mm 58W 840
BAILEY
PHI MASTER TL-D Super 80 G13 1500mm 58W 840 Tube fluorescent pour éclairage fonctionnel général
BEE Tube fluo T8 G13 26x600mm 18W 4000K 1060lm
BAILEY
BEE Tube fluorescent pour éclairage conventionnel TL T8 G13 26x600mm 18W 4000K 1060lm
BEE G23 2 Broches 9W 4000K 24.5x167mm PL-S Dulux S Lynx-S Lampe fluocompacte
BAILEY
BEE G23 2Pin 9W 4000K 24.5x167mm PL-S Dulux S Lynx-S Lampe fluocompacte à ballast séparé. Applications: éclairage général dans encastrés de plafond / downlights / appliques. Bureaux, commerces, couloirs et circulations
Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX L LUMILUX 36 W/840 2G11
BAILEY
Osram DULUX L LUMILUX 36 W/840 2G11 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)
PHI Lampe fluocompacte MASTER PL-C 26W/830/2P
BAILEY
PHI Lampe MASTER PL-C 26W/830/2P Lampe fluorescente compacte à ballast séparé 2 broches
PHI MASTER Tube fluorescent TL-D Super 80 G13 1200mm 36W 865
BAILEY
PHI MASTER TL-D Super 80 G13 1200mm 36W 865 Tube fluorescent pour éclairage fonctionnel général
Lampe fluocompacte ballast séparé 2G11 4Pin 36W 4000K 17.5x415mm PL-L Dulux L
BAILEY
BEE Lampe fluocompacte à ballast séparé culot 2G11 4 broches 36W 4000K 2600lm - dimensions: 17.5x415mm équivalente / remplacement PL-L Dulux L ou MASTER PL-L 4P
BEE Tube fluo T5 G5 16x1449mm 49W 4000K 4800lm 12000h
BAILEY
BEE Tube fluorescent éclairage conventionnel TL T5 G5 16x1449mm 49W 4000K 4800lm 12000h
OSR LUMILUX T5 G5 517mm 13W 840 Tube fluorescent
BAILEY
OSR Tube fluorescent LUMILUX Tube T5 G5 517mm 13W 840 950lm IRC 80 diamètre : 16mm
Lampe fluocompacte ballast séparé G24d-3 2Pin 26W 4000K 26x175mm PL-C Dulux D
BAILEY
BEE Lampe fluocompacte à ballast séparé culot G24d-3 2 broches 26W 4000K 1750lm - dimensions: 26x175mm équivalente / remplacement PL-C Dulux D ou MASTER PL-C 2P
BEE Tube fluo T5 G5 16x1149mm 28W 4000K 2800lm 12000h
BAILEY
BEE Tube fluorescent éclairage conventionnel TL T5 G5 16x1149mm 28W 4000K 2800lm 12000h