Branchement aérien Seifel Branchement aérien Seifel (483 produits)


Protecteur GPC 35 - Longueur 2m75 - Couleur ivoire
SEIFEL
Gaine de protection pour liaison aéro-souterraine GPC 35x35 mm en compound thermoplastique pour câble de terre longueur 2m75 - Couleur ivoire
Boîtier Cand. STREETBOX S + 1CC 10x38 Uni+N bornier 2x4x10mm² + cache
SEIFEL
StreetBox S - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre et d'un bornier monobloc à 2 étages 4x10 mm² avec cache - cartouche 4A fournie
Protecteur GPC 60 - Longueur 2m75 - Couleur ivoire
SEIFEL
Gaine de protection pour liaison aéro-souterraine GPC 60x60 mm en compound thermoplastique pour câble de terre longueur 2m75 - Couleur ivoire
Boîtier de façade LIGHTBOX mini +1 CC 10x38 Uni+N - Gris
SEIFEL
LightBox Mini - Boîtier de façade équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre + cartouche fusible 4A fournie - couleur grise
Protecteur GPC 35 - Longueur 2m75 - Couleur grise
SEIFEL
Gaine de protection pour liaison aéro-souterraine GPC 35x35 mm en compound thermoplastique pour câble de terre longueur 2m75 - Couleur grise
Protecteur GPC 90 - Longueur 2m75 - Couleur ivoire
SEIFEL
Gaine de protection pour liaison aéro-souterraine GPC 90x90 mm en compound thermoplastique pour câble de terre longueur 2m75 - Couleur ivoire
Protecteur GPC 60 - Longueur 2m75 - Couleur grise
SEIFEL
Gaine de protection pour liaison aéro-souterraine GPC 60x60 mm en compound thermoplastique pour câble de terre longueur 2m75 - Couleur grise
Protecteur GPC 90 - Longueur 2m75 - Couleur grise
SEIFEL
Gaine de protection pour liaison aéro-souterraine GPC 90x90 mm en compound thermoplastique pour câble de terre longueur 2m75 - Couleur grise
Boîtier classe 2 illum. LIGHTBOX +1 PC NF +1 Disj diff 10A-30mA +T4 mm² - Gris
SEIFEL
LightBox - Boîtier d'illuminations équipé d'une PC NF + un disjoncteur différentiel uni + neutre 10A - 30 mA + un bornier de terre isolé 4 mm² max - couleur grise
Boîtier classe 2 FLEXYFAST 52 + 1CC 10x38 Uni+N bornier 2x4x16mm²
SEIFEL
FLEXYFAST 52 - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre avec bornier monobloc à 2 étages 4x16 mm² + cartouche fusible 4A fournie
Boîtier classe 2 classe illum. LIGHTBOX +1 PC NF +1 CC 10x38 Uni+N +T4 mm² -Gris
SEIFEL
LightBox - Boîtier d'illuminations équipé d'une prise NF + un coupe-circuit 10x38 uni + neutre + un bornier de terre isolé 4 mm² max + cartouche fusible 4A fournie - couleur grise
Ensemble de 2 cordons PRESTI LUM - classe 2 - 10A Maxi Noir
SEIFEL
Ensemble de 2 cordons PRESTI LUM pour effectuer le raccordement électrique d'une guirlande de Noël, classe 2, 10A maxi - couleur connectique noire
Boîtier Cand. STREETBOX S + 1CC 10x38 Uni+N+Parafoudre bornier 2x4x10mm² + cache
SEIFEL
StreetBox S - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre + parafoudre type 2/3 et d'un bornier monobloc à 2 étages 4x10 mm² avec cache - cartouche 4A fournie
Boîtier classe 2 illum. LIGHTBOX +1 PC NF +1 Disj diff 16A-30mA+1 C/C + T4 Noir
SEIFEL
LightBox - Boîtier d'illuminations équipé d'une PC NF + un disjoncteur différentiel uni + neutre 16A-30 mA + un coupe-circuit 10x38 uni et cartouche fusible 10A fournie + neutre + un bornier de terre isolé 4 mm² max - couleur noire
Borne individuelle isolée Eleco 3 points section 25mm²
SEIFEL
Borne individuelle isolée Eleco 3 points de raccordement avec une section de conducteur maximum de 25 mm²
Borne individuelle isolée Eleco 3 points section 16mm²
SEIFEL
Borne individuelle isolée Eleco 3 points de raccordement avec une section de conducteur maximum de 16 mm²
Coupe-circuit taille 10x38 Unipolaire + Neutre
SEIFEL
Coupe-circuit 10x38 uni + neutre hauteur réduite (Unipolaire - 1 module)
Boite souterraine SICGEL pour jonction ou dérivation. Dim H36xL165xP58 mm
SEIFEL
Boîte souterraine SICGEL pour jonction ou dérivation, dimensions H 36 x L 165 x P 58 mm
Boite souterraine SICGEL pour jonction ou dérivation. Dim H30xL100xP49 mm
SEIFEL
Boîte souterraine SICGEL pour jonction ou dérivation, dimensions H 30 x L 100 x P 49 mm
Boîtier classe 2 FLEXYFAST 52 + 2CC 10x38 Uni+N bornier 2x4x16mm²
SEIFEL
FLEXYFAST 52 - Boîtier de candélabre équipé de 2 coupe-circuits 10x38 uni + neutre avec bornier monobloc à 2 étages 4x16 mm² + cartouches fusibles 4A fournies