Vidage lavabo Valentin Vidage lavabo Valentin (356 produits)


Bonde universelle digiclic ou fixe,H. 100mm,clapet inox,corps ABS chromé, NF
VALENTIN
Bonde universelle lavabo-vasque digiclic ou fixe, H.100mm recoupable, Clapet inox D=65mm, Corps ABS chromé, Serrage 5 à 87 mm, Avec/sans lanterne, Débit: 38 à 40 l/mn, S'adapte à l'épaisseur de vasque et du plan, filtre intégré amovible, NF
Tubulure gain d'espace lavabo, entraxe 95-260mm, 1'1/4, blanc,corps 100% PCR
VALENTIN
Tubulure gain d'espace lavabo, entraxe 95-260 mm, entrée/sortie 1'1/4, corps plastique 100 % recyclé, déporte le siphon vers le mur, encombrement 65,5 mm.
Bonde lavabo laiton chromé, digiclic, H. 100mm, avec lanterne serrage 30 à 75mm
VALENTIN
Bonde lavabo-vasque digiclic, H. 100mm, Clapet laiton chromé D=68 mm, Corps laiton chromé, Serrage 30 à 75mm, Avec lanterne, Débit : 35 l/mn, Pour plans ou vasques de forte épaisseur avec trop-plein
Siphon évier, H. réglable 115-140mm, prises machine ou trop-plein,corps 100% PCR
VALENTIN
Siphon évier avec prises MàL et trop-plein, H réglable 115-140 mm, entrée 1'1/2, sortie D=40 mm, H sous évier 202-227 mm, corps plastique 100 % recyclé, garde d'eau 50 mm, débit 56 l/min.
Bonde universelle lavabo digiclic ou fixe, clapet laiton, serrage 10 à 80mm
VALENTIN
Bonde universelle lavabo-vasque digiclic ou fixe, Clapet laiton chromé D=68 mm, Corps laiton chromé, Vis inox M6X80, Serrage 10 à 80mm, Avec/sans trop-plein, Intercalaire laiton chromé, Débit : 33 l/mn
Siphon lavabo ABS chromé, réglable 50/120mm, sortie murale 300mm D=32mm, rosace
VALENTIN
Siphon lavabo ABS chromé, Réglable de 50 à 120mm, Entrée 1'1/4, Sortie murale inox D=32x L. 300mm, Avec rosace D=70mm, Garde d'eau 35mm, Débit : 42 l/mn, Culot démontable
Bonde universelle digiclic/fixe, H.100 mm, clapet inox, plastique recyclé,NF
VALENTIN
Bonde universelle lavabo digiclic ou fixe en plastique recyclé, Taux de matière recyclée 69 %, Clapet inox diam. 65 mm, Corps H. 100 mm recoupable, Serrage 5 à 87 mm, Avec/sans lanterne, Débit 30l/mn, S'adapte à l'épaisseur de la vasque,NF
Tubulure gain d'espace lavabo métallisée et siphon ABS chromé, sortie D=32 mm
VALENTIN
Tubulure gain d'espace plastique aspect chromé, H. sous lavabo 39,5mm, Sortie D=32 mm, Siphon NF ABS chromé réglable en hauteur, Garde d'eau 60mm
Embout mâle ABS D=40mm, à coller, pour FITOFLEX réf. 8106/8117
VALENTIN
Cet embout mâle en ABS de diamètre 40 mm, est à coller et vissable sur les raccords souples de la gamme FITOFLEX de Valentin, réf. 8106 ou 8117.
Siphon universel NF réglable, entrée 1'1/2 -1'1/4,sortie D=32/40mm,corps 100% PC
VALENTIN
Siphon universel hauteur réglable 62-97 mm, entrée 1'1/4 ou 1'1/2, sortie D=32 ou D=40 mm, hauteur 149-184 mm, corps plastique 100 % recyclé, garde d'eau 50 mm, débit 54 l/min.
Siphon lavabo ABS chromé, réglable 37/100mm, sortie D=32mm, débit : 46 l/mn
VALENTIN
Siphon lavabo ABS chromé, Réglable de 37 à 100mm, Entrée 1'1/4, Sortie D=32 mm, Garde d'eau 60mm, Débit : 46 l/mn, NF
Bonde lavabo automatique inox, sans tirette verticale, serrage 33 à 48mm
VALENTIN
Bonde lavabo automatique sans tirette verticale, Clapet inox D=40mm, Serrage 33 à 48 mm, Corps plastique, Débit : 67 l/mn, NF
Bonde lavabo-vasque écoulement libre,clapet laiton chromé,H. 60mm,serrage 8 à 35
VALENTIN
Bonde lavabo-vasque écoulement libre, H. 60mm, Clapet laiton chromé D=66 mm, Corps laiton chromé, Serrage 8 à 35mm, Sans lanterne, Débit : 45 l/mn,Pour vasque sans trop-plein
Bonde lavabo-vasque écoulement libre,grille laiton chromé,H. 60,serrage 1 à 35
VALENTIN
Bonde lavabo-vasque écoulement libre, H. 60mm, Grille laiton chromé D=63 mm, Corps laiton chromé, Serrage 1 à 35mm, Sans lanterne, Débit : 39 l/mn, Pour vasque sans trop-plein
Tubulure gain d'espace lavabo métallisée et siphon design ABS chromé,sortieD=32m
VALENTIN
Tubulure gain d'espace plastique aspect chromé, H. sous lavabo 39,5mm, Sortie D=32 mm, Siphon design ABS chromé réglable en hauteur, Garde d'eau 35mm
Tubulure gain d'espace lavabo, entraxe 95-260mm, 1'1/4, noir,corps 100% PCR
VALENTIN
Tubulure gain d'espace lavabo, entraxe 95-260 mm, entrée/sortie 1'1/4, corps plastique 100% recyclé, déporte le siphon vers le mur, encombrement 65,5 mm.