Vidage douche Valentin Vidage douche Valentin (122 produits)


Bonde douche D=90 GOULUE,capot métal chromé,sortie orientable D=40,corps plastiq
VALENTIN
Bonde douche D=90 mm LA GOULUE, capot métal chromé D=120 mm, serrage 6-25 mm, corps plastique, sortie D=40 mm à visser/coller, horizontale/verticale/intermédiaire, nettoyable sans outils, garde d'eau 50 mm, débit 25-35 l/min.
Bonde receveur 90, NF, capot d. 117, sortie verticale d. 40, inox et P recyclé
VALENTIN
Bonde receveur douche diam. 90 mm plastique recyclé, Capot ABS serti inox diam. 117 mm, Serrage 4 à 25 mm, Sortie verticale à visser et/ou coller, Joint Autofix, Nettoyable sans outils, Garde d'eau 50 mm, Débit 45l/mn, NF
Bonde douche extra-plate NF D=90, MINIME, P. recyclé, capot inox serti, H. 60mm
VALENTIN
Bonde extra-plate NF MINIME receveur douche 90 mm, Plastique recyclé, Capot ABS serti inox diam. 117 mm, H. 60 mm,Sortie horizontale diam. 40 à visser et/ou coller, Joint Autofix double, Pente intégrée 2,5°, Godet extractible
Bonde douche extra-plate NF, FLUSH 44, P. recyclé capot ABS serti inox, H.60mm
VALENTIN
Bonde extra-plate NF FLUSH 44 receveur 90 mm, plastique recyclé,Capot ABS serti inox diam. 115, H. 60 mm,Sortie horizontale diam. 40 à visser/coller, Joint Autofix double,Pente intégrée 2,5°, Garde d'eau, Godet extractible, Débit 44l/mn
Bonde douche ultra-plate NF D=90mm, SMART, capot inox, H.48mm, plastique recyclé
VALENTIN
Bonde ultra-plate SMART receveur douche D=90mm, plastique recyclé, Capot inox serti D=117mm, H.48 mm, Sortie horizontale D=40mm à coller, Joint Autofix double, Platine de serrage, Pente intégrée 2,5° Accès canalisation, Débit : 31 l/mn, NF
Bonde receveur D=90mm,GOULUE,capot serti inox, sortie orientable D=40mm,P. recyc
VALENTIN
Bonde receveur douche D=90mm, GOULUE, plastique recyclé, Capot serti inox D=117mm, Serrage 6 à 25mm, Sortie D=40, Sortie horizontale,verticale ou position intemédiaire, Joint Autofix, Nettoyable sans outils, Garde d'eau 50mm, Débit 25-35l/m
Bonde douche extra-plate NF D=90, MINIME,capot serti inox, H. 60, corps 70% PCR
VALENTIN
Bonde extra-plate MINIME D=90 mm, capot ABS serti inox D=117 mm, H60 mm, sortie horizontale D=40 mm à visser/coller, joint Autofix double, pente 2,5°, garde d'eau 30 mm, godet extractible, débit 28 l/min, corps 70% recyclé.
Bonde douche ultra-plate NF D=90, SMART, capot serti inox, H.48 mm,corps 70% PCR
VALENTIN
Bonde ultra-plate SMART D=90, capot ABS serti inox D=117, H 48 mm, sortie horizontale D=40 à coller,joint Autofix double,platine de serrage inox,corps 70% plastique recyclé, pente 2,5°, garde d'eau 25 mm, accès canalisation, débit 31 l/min,
Bonde receveur D=90, capot serti inox D=117mm, sortie verticale D=40,corps 70% P
VALENTIN
Bonde de douche D=90 mm, capot ABS serti inox D=117 mm, serrage 4-25 mm, corps 70% plastique recyclé, sortie verticale à visser/coller, joint Autofix, nettoyable sans outils, garde d'eau 50 mm, débit 45 l/min.
Bonde douche extra-plate NF D=90, FLUSH 44, capot serti inox, H.60mm, corps PCR
VALENTIN
Bonde extra-plate FLUSH 44, D=90 mm, capot serti inox D=115, H60 mm, sortie horizontale D=40 à visser/coller, corps 70% plastique recyclé, joint Autofix double, pente 2,5°, garde d'eau, godet extractible, système nettoyage breveté, débit 44
Bonde douche D=90 GOULUE,sans capot ,sortie orientable D=40
VALENTIN
Bonde sans capot GOULUE, serrage 6-25 mm, sortie D=40 à visser/coller, horizontale/verticale/intermédiaire, joint Autofix, garde d'eau 50 mm, nettoyable sans outils, débit 33 l/min.
Bouchon élastomère pour bonde SMART réf. 460768/460868/5768/5769/5782
VALENTIN
Bouchon élastomère pour bonde de douche ultra-plate SMART réf. 460768/460868/5768/5769/5782, Se positionne sur l'orifice vers la canalisation
Elément siphonique amovible pour réf. 5717/5719/5720/5721
VALENTIN
Elément siphonique amovible pour bonde extra plate MINIME réf. 5717/5719/5720/5721/460717/460817
Bonde receveur extra-plat D=90, sans capot, sortie verticale, corps 70% PCR
VALENTIN
Bonde sans capot, serrage 4-25 mm, sortie verticale D=40 à visser/coller, joint Autofix, corps 70% plastique recyclé, garde d'eau 50 mm, nettoyable sans outils, débit 31-38 l/min (selon serrage, NF =24 l/min).
Bonde receveur D=60mm, plastique, grille D=85mm, sortie verticale, débit : 18 l/
VALENTIN
Bonde receveur de douche D=60mm, Grille inox D=85mm, Serrage 10 à 30mm, Sortie verticale diam.40 mm, à visser et/ou coller, Débit : 18 l/mn, Garde d'eau 17 mm, Nettoyable sans outils
Siphon de sol laiton, grille cloche inox D=90mm, sortie verticale D=40mm à soude
VALENTIN
Siphon de sol 100X100mm, Grille à cloche inox D=90mm, Corps laiton, Sortie verticale D=40mm à souder sur tube, H. 77 mm, Débit : 20 l/mn, Compact, Grille inox clipsée amovible sans outils
Bonde sol extra-plat réglable,capot métal ,sortie horizontale D=40,corps 70% PCR
VALENTIN
Bonde de sol QUADRATTO extra-plate, sortie horizontale D=40 à coller/visser, encastrement 94 mm, cadre à carreler 150x150 réglable 6-22 mm,corps 70 % plastique recyclé, capot métal 134x134mm, débit 28 l/min,étanchéité Butyl, nettoyage aisé.
Pack modification PMR, capot métal chromé, corps 100% PCR, pour réf. 5683/5684
VALENTIN
Pack de modification PMR, capot métal chromé 120x120 mm pour adapter une douche plain-pied (réf. 5683/5684) sans travaux lourds, corps en plastique 100 % recyclé, nettoyage facile, accès canalisation.
Tube garde d'eau pour bonde D=90mm réf. 5530/5540/5680/5715/5776/5778/5780
VALENTIN
Tube garde d'eau pour bonde de receveur D=90mm réf. 5530/5540/5680/5715/5776/5778/5780 et bondes à carreler 460720/460820/568881/568882
Bonde receveur D=90, grille inox D=115mm, sortie verticale D=40mm, corps 70% PCR
VALENTIN
Bonde de douche D=90 mm, grille inox D=115 mm, serrage 4-25 mm, corps 70% plastique recyclé, sortie verticale à visser/coller, joint Autofix, nettoyable sans outils, garde d'eau 50 mm, débit 45 l/min.
Bonde douche D=90 GOULUE,capot serti inox,sortie orientable D=40,corps plastique
VALENTIN
Bonde douche D=90 mm LA GOULUE, capot ABS serti inox D=117 mm, serrage 6-25 mm, corps plastique, sortie D=40 mm à visser/coller, horizontale/verticale/intermédiaire, nettoyable sans outils, garde d'eau 50 mm, débit 25-35 l/min.
Bonde douche D=90,capot ABS blanc D=116 mm, sortie horizontale D=40, corps 70% P
VALENTIN
Bonde receveur D=90 mm, capot ABS blanc D=117 mm, serrage 0-25 mm, sortie horizontale à visser/coller, joint Autofix, corps 70% plastique recyclé, nettoyable sans outils, garde d'eau 50 mm, débit 27 l/min.
Bonde de douche NF D=60mm, grille D=85mm, sortie horizontale D=40mm, corps 70% P
VALENTIN
Bonde de douche D=60 mm, grille inox D=85 mm, serrage 4-28 mm, corps 70% plastique recyclé, sortie horizontale D=40 mm à visser/coller, débit 24 l/min, garde d'eau 50 mm, nettoyable sans outils.