retour Legrand tertiaire Solutions santé Legrand, des solutions globales pour les établissements de santé

Legrand : des solutions globales pour les établissements de santé

Dans les hôpitaux, cliniques et EHPAD, la performance des installations électriques est un enjeu vital. Legrand accompagne les installateurs électriciens, PME et grandes entreprises d’installation avec une offre complète, pensée pour répondre aux exigences spécifiques des bâtiments de santé : sobriété énergétique, hygiène renforcée et continuité de service.

Sécuriser les bâtiments avec les UPS et les blocs de secours

Pour garantir la continuité de service, même en cas de coupure, Legrand propose une gamme d’onduleurs (UPS) adaptés aux environnements critiques. Associés aux blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) et blocs de secours, ils assurent une alimentation fiable et conforme aux normes en vigueur.

Références produits : LEG062525 , LEG062565 , LEG062526

Optimiser la gestion de l’éclairage pour plus de sobriété énergétique

Grâce à ses solutions de gestion d’éclairage intelligent, Legrand permet de réduire la consommation énergétique tout en garantissant le confort visuel des patients et du personnel. Détection de présence, variation automatique, scénarios personnalisés : tout est pensé pour une efficacité maximale.

Références produits : LEG048919 , LEG048918 , LEG048551 , LEG048553 , LEG048552 , LEG078489

Hygiène renforcée avec la gamme Mosaic anti-microbien

Dans les zones sensibles, la gamme Mosaic antibactérien limite la prolifération des bactéries grâce à un traitement à base d’ions argent Ag+ qui élimine jusqu’à 99,99 % des agents pathogènes. Cette technologie est intégrée dès la conception des produits, sans altérer leur esthétique ni leur durabilité. Elle est idéale pour les chambres, salles de soins et blocs opératoires, et contribue à la lutte contre les infections nosocomiales.

Références produits : LEG076680L , LEG078376 , LEG078711L , LEG078241 , LEG077135 , LEG077132

Appel infirmière : sécurité et réactivité

Les systèmes d’appel infirmière Legrand assurent une communication rapide entre patients et personnel soignant. Ils sont simples à installer, évolutifs et supervisables à distance. Les dispositifs incluent des manipulateurs en tête de lit, des afficheurs de couloir, des blocs portes avec voyants de tranquillisation, et des tirettes d’appel d’urgence étanches. L’ensemble est interconnecté via un bus de communication, avec renvoi automatique des appels vers les postes disponibles ou les téléphones DECT du personnel

Références produits : LEG076664L , LEG078204L , LEG078201 , LEG076607 , LEG078203 , LEG076676L

Goulottes et appliques tête de lit : modularité et confort

Les goulottes techniques et appliques tête de lit Legrand permettent une distribution soignée des courants forts et faibles, tout en intégrant les fonctions d’éclairage, de signalisation et de communication dans un design adapté aux environnements de soins. Elles offrent un confort optimal au résident et une ergonomie de travail au personnel. Elles intègrent également des fonctions d’appel infirmière, de variation d’éclairage et de gestion des volets roulants.

Références produits : LEG078332 , LEG078335 , LEG075702 , LEG049756