Vous avez recherché "colson" (36 produits)

Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm
LEGRAND
Collier Colson gris RAL7035 pour usage intérieur à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm diamètre 10mm à 42mm - conforme à la norme EN 62275 type1
Collier Colson noir protégé UV denture intérieure largeur 7,6mm longueur 260mm
LEGRAND
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur 260mm diamètre 15mm à 62mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Lot de 100 colliers Colson SP largeur 9mm - longueur 262mm - noir
LEGRAND
Lot de 2500 colliers en sachet de 100 Colson noirs protégés ultraviolets denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm diamètre 26mm à 62mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Collier Colson noir protégé ultraviolet denture extérieure larg.9mm, long. 180mm
LEGRAND
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 6mm et longueur 180mm diamètre 10mm à 45mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Collier Colson noir protégé UV denture intérieure largeur 7,6mm longueur 359mm
LEGRAND
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur 359mm diamètre 15mm à 92mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Jeu de 4 fils à cintrer pour tube 1/4' 3/8' 1/2' 5/8'
LINSTRUMENT
Jeu de 4 fils à cintrer pour tube 1/4' 3/8' 1/2' 5/8' avec sacoche de transport et colliers colson
Collier Colson noir protégé ultraviolet denture extérieure larg.9mm, long. 119mm
LEGRAND
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 6mm et longueur 119mm diamètre 4mm à 25mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm
LEGRAND
Collier Colson gris RAL7035 pour usage intérieur à denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm diamètre 26mm à 62mm - conforme à la norme EN 62275 type1
Lot de 100 colliers Colson SP largeur 9mm longueur 185mm - noir
LEGRAND
Lot de 5000 colliers en sachet de 100 Colson noirs protégés ultraviolets denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm diamètre 10mm à 42mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Lot de 100 colliers Colson SP largeur 9mm - longueur 357mm - noir
LEGRAND
Lot 2000 colliers en sachet de 100 Colson noirs protégés ultraviolets denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm diamètre 26mm à 92mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Pince automatique Colson pour coupure et serrage en 1 seule action
LEGRAND
Pince automatique Colson pour coupure et serrage en une seule action avec réglage de la tension de serrage - la coupe automatique des colliers peut être activée ou désactivée
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture int. larg.7,6mm-long.194mm
LEGRAND
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur 194mm diamètre 15mm à 42mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm
LEGRAND
Collier Colson gris RAL7035 pour usage intérieur à denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm diamètre 26mm à 92mm - conforme à la norme EN 62275 type1
Lot colliers Coslon 9x185mm - avec embase
LEGRAND
Lot de collier Colson noir avec embase - protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm diamètre 10mm à 42mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture int. larg.7,6mm-long.128mm
LEGRAND
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur 128mm diamètre 8mm à 22mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Traverse d'arrimage de cables profondeur 400mm - XL³ HP 6300
LEGRAND
Traverse d'arrimage de câbles en acier galvanisé pour armoire XL³HP 6300 - 400mm. Barre perforée pour colliers Colson fixation câbles montage bornes réf. 3SFMVXX. Fixation montants fonctionnels. Couleur zinc
Batterie(s) Batterie médicale non rechargeable CU Medical Colson 12V 4.2Ah
ENIX ENERGIES
CU Medical Colson Batterie médicale non rechargeable CU Medical Colson 12V 4.2Ah vendu par Batterie(s)