Vous avez recherché "alarme+intrusion" (53 produits)


Alarme Alerte Attentat Intrusion AGYLUS éloquence Radio piles
CORDIA
Alarme Alerte Attentat Intrusion AGYLUS éloquence Radio piles, portée radio Lora 8km, annonces sonores synchrones, flash multicolore, Bluetooth, IP55, appli Smart Agylus
Alarme Alerte Attentat Intrusion AGYLUS éloquence Radio 230V
CORDIA
Alarme Alerte Attentat Intrusion AGYLUS éloquence Radio 230V (Sauvegarde sur batterie Li-ion), portée radio Lora 8km, annonces sonores synchrones, flash multicolore, Bluetooth, IP55, appli Smart Agylus
Module volets roulants pour système d'alarme anti-intrusion Egon préprogrammé
ELKRON
Module pour la commande de volets roulants motorisés, de stores intérieurs et extérieurs compatible avec le système anti-intrusion EGON. Cette référence est à utiliser pour vos installations EGON livrées préprogrammées.
Relais actionneur 230V Zigbee pour alarme anti-intrusion Egon préprogrammé
ELKRON
Relais actionneur 230V Zigbee compatible avec les systèmes EGON et MP3000. Cette référence est à utiliser pour vos installations EGON livrées préprogrammées.
Prise Connectée Zigbee 16A 230V pour alarme anti-intrusion Egon préprogrammé
ELKRON
Prise connectée Zigbee 16A 230V avec mesure de consommation compatible avec le système anti-intrusion EGON. Cette référence est à utiliser pour vos installations EGON livrées préprogrammées.
Relais actionneur 12V Zigbee pour alarme anti-intrusion Egon préprogrammé
ELKRON
Relais actionneur 12V Zigbee compatible avec systèmes EGON. Il permet d'automatiser les volets, portes de garage, portails, abris de piscine, des stores, des écrans de projection, etc. Référence pour vos installations EGON préprogrammées.
Led d'état Zigbee pour système d'alarme anti-intrusion Egon préprogrammé
ELKRON
Led d'état Zigbee compatible avec les systèmes EGON et MP3000. Cette référence est à utiliser pour vos installations EGON livrées préprogrammées.
Télécommande 4 boutons pour système d'alarme anti-intrusion Egon préprogrammé
ELKRON
Télécommande radio 4 boutons compatible avec le système anti-intrusion EGON. Couleur noire et attache porte-clés. . Cette référence est à utiliser pour vos installations EGON livrées préprogrammées.
Thermostat radio Zigbee pour système d'alarme anti-intrusion Egon préprogrammé
ELKRON
Thermostat radio Zigbee compatible avec le système anti-intrusion EGON. Cette référence est à utiliser pour vos installations EGON livrées préprogrammées.
Batterie pour sirène radio extérieure réf.BT4287 pour alarme intrusion MyHOME_Up
BTICINO
Batterie alcaline 7,5V= - 8 Ah pour sirène extérieure référence BT4287 pour alarme intrusion BUS compatible avec système MyHOME
Batterie pour sirène intérieure référence BT4216 pour alarme intrusion MyHOME_Up
BTICINO
Batterie lithium 7,4V 900mAh pour sirène intérieure référence BT4216 pour alarme intrusion BUS compatible avec système MyHOME
Coffret pour centrale alarme intrusion MyHOME_Up alimentation pour switch 3A
BTICINO
Coffret pour centrale alarme intrusion BUS MyHOME références BT4201 et BT4203 - avec porte-fusible, fusible 2A et alimentation pré-câblée pour switch 3A - 400x325x890mm
Module extension ajout 5entrées/sorties à la centrale alarme intrusion MyHOME_Up
BTICINO
Module d'extension avec 5 entrées ou 5 sorties 500mA 12V= pour centrale d'alarme intrusion BUS compatible avec système MyHOME
Lecteur de badge Axolute pour alarme intrusion MyHOME_Up - 3 enjoliveurs livrés
BTICINO
Lecteur de badge BUS Axolute pour alarme intrusion compatible avec système MyHOME livré avec 3 enjoliveurs 1 module, à équiper d'un support et d'une plaque
Contact magnétique radio 2 entrées prog - alarme intrusion MyHOME_Up - marron
BTICINO
Contact magnétique radio avec 2 entrées programmables pour alarme intrusion compatible avec système MyHOME BUS - marron
Détecteur intérieur numérique IR passif - alarme intrusion MyHOME_Up portée 12m
BTICINO
Détecteur de mouvements intérieur avec portée de 12m numérique IR passif pour alarme intrusion compatible avec système MyHOME BUS - compatible avec la présence d'animaux
Sirène filaire extérieure pour alarme intrusion MyHOME_Up
BTICINO
Sirène filaire intérieure BUS pour alarme intrusion compatible avec système MyHOME - avec avertisseur sonore 120dB et voyant de signal à haute efficacité - 330x195x60mm avec protection métallique antivandale - nécessite 1 batterie 6V= 1,2Ah
Sirène extérieure radio pour alarme intrusion MyHOME_Up - protection antivandale
BTICINO
Sirène extérieure pour alarme intrusion BUS compatible avec système MyHOME, alimenattion par pile BT4239 ou alimentation externe 12V= 0,5Ah - avec protection antivandale
Détecteur extérieur IR passif + ultrasons -alarme intrusion MyHOME_Up portée 12m
BTICINO
Détecteur de mouvements extérieur avec portée de 12m à double technologie IR passif et ultrasons pour alarme intrusion compatible avec système MyHOME BUS pour fixation murale ou en angle
Détecteur de mouvements extérieur radio alarme intrusion MyHOME_Up double techno
BTICINO
Détecteur de mouvements double technologie extérieur radio 868MHz avec portée 12m - pour alarme intrusion BUS compatible avec système MyHOME - avec protection anti-arrachement incorporée dans le capteur
Sirène filaire intérieure pour alarme intrusion MyHOME_Up
BTICINO
Sirène filaire intérieure BUS pour alarme intrusion compatible avec système MyHOME - avec avertisseur sonore 98dB à 1m et clignotant LED - 142x102x37mm - nécessite batterie BT4238 pour fonction lumière de secours en absence de tension
Micro contact magnétique radio pour alarme intrusion MyHOME_Up - blanc
BTICINO
Micro contact magnétique radio 868MHz pour portes et fenêtres pour alarme intrusion BUS MyHOME nécessite l'utilisation de l'interface BUS / radio référence BT4280 - livré avec pile au lithium type CR2032 - blanc
Micro contact magnétique radio pour alarme intrusion MyHOME_Up - marron
BTICINO
Micro contact magnétique radio 868MHz pour portes et fenêtres pour alarme intrusion BUS MyHOME nécessite l'utilisation de l'interface BUS / radio référence BT4280 - livré avec pile au lithium type CR2032 - marron
Télécommande radio pour alarme intrusion MyHOME_Up - 7 fonctions programmables
BTICINO
Télécommande radio bidirectionnelle 868MHz pour activation/désactivation du système alarme intrusion BUS MyHOME avec 7 fonctions programmables - livrée avec pile type CR2032