Vous avez recherché "Fin de course électromécanique" (17392 produits)


XCKP - ID Position - levier galet plastique régl - 1NO+1NC - brusque - M16
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de position à corps en thermoplastique à double isolation présente un conception modulaire facilitant les opérations de maintenance et un format compact conforme à la norme CENELEC EN50047. Il se fixe directement sur un con
ZCP - corps interrupteur de position - 1NO+1NC - brusque - sans raccord
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et
XCKD - ID Position - levier galet plastique régl - 1NO+1NC - brusque - M16
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de position à corps et tête robustes en Zamak à une conception modulaire facilitant les opérations de maintenance et un format compact conforme à la norme CENELEC EN50047. Faisant de lui un produit convenant à l'ensemble de
XCKM - ID Position - levier galet plastique - 1NC+1NO - brusque - 3 PG11
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de position à corps robuste en Zamak présente une conception modulaire, ainsi que 3 entrées de câbles, facilitant les opérations de maintenance et un format « classique ». Il est résistant aux chocs avec des degrés de prote
Fin de course 40mm de sécurité avec réarmement - Action lente 2NF - Métal -IP65
CARLO GAVAZZI
Fin de course 40mm de sécurité à câble avec réarmement - Câble de 16m maxi - Action lente 2NF - Métal - IP65
Standard Levier A Galet Métal Câble 1M- UL
CROUZET
Limit switch, Classic, Compact Prewired, 'EN' Size, 8387 Series, Steel roller lever 838731, Snap action, Cable output, On side, 1 m
ZCKM - corps interrupteur de position - 1NC+1NO - action brusque - 3 PG11
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et
INT. POS. 50047 PL., BR., LEV. GA.
SIEMENS SAS
Interrupteur de position boîtier en matière plastique selon EN 50047, 31 mm Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF intégré (non remplaçable) Levier à galet avec galet plastique, 13 mm
XCKM - interrupteur position - levier galet plastique - 1NC+1NO - brusque - M20
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de position à corps robuste en Zamak présente une conception modulaire, ainsi que 3 entrées de câbles, facilitant les opérations de maintenance et un format « classique ». Il est résistant aux chocs avec des degrés de prote
INT.POS.EN50041 METAL, LEVIER PIVOTANT
SIEMENS SAS
Interrupteur de position Boîtier métallique, 40 mm selon EN 50041 Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF Servomoteur à fraction de tour réglable à droite/à gauche, levier métallique de 27 mm de long et
ZCKM - corps interrupteur de position - 1NC+1NO - action brusque - 3 M20
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et
XCKP - ID Position - levier galet plastiq 1s lat - 1NO+1NC - brusque - M16
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de position à corps en thermoplastique à double isolation présente un conception modulaire facilitant les opérations de maintenance et un format compact conforme à la norme CENELEC EN50047. Il se fixe directement sur un con
Standard Poussoir Métal Câble 1M- UL
CROUZET
Limit switch, Classic, Compact Prewired, 'EN' Size, 8387 Series, Metal plunger 838701, Snap action, Cable output, On side, 1 m
XCMD - ID Position - poussoir métal vertical - 1NO+1NC - brusque - câb 1m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de position à corps robuste en Zamak et à la conception miniature modulaire est pré-câblé, ce qui facilite l'installation. Il est résistant aux chocs avec des degrés de protection IP66 et IK06 et convient parfaitement pour
XCKP - interrupteur position - poussoir galet métal - 1NO+1NC - brusque - M16
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de position à corps en thermoplastique à double isolation présente un conception modulaire facilitant les opérations de maintenance et un format compact conforme à la norme CENELEC EN50047. Il se fixe directement sur un con
XCMD - ID Position - levier galet plastique - 1NO+1NC - brusque - câb 1m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de position à corps robuste en Zamak et à la conception miniature modulaire est pré-câblé, ce qui facilite l'installation. Il est résistant aux chocs avec des degrés de protection IP66 et IK06 et convient parfaitement pour
XCKP - interrupteur position - levier galet plastique - 1NO+1NC - brusque - M16
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de position à corps en thermoplastique à double isolation présente un conception modulaire facilitant les opérations de maintenance et un format compact conforme à la norme CENELEC EN50047. Il se fixe directement sur un con
ZCMD - corps inter de pos - O+F - action brusque - sans cable - débrochable
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce corps d'interrupteur de position ZCMD21 fait partie de la gamme d'interrupteurs de fin de course XC Standard, détecteur miniatur en métal, accessoire associé XCMD. La gamme de composition variable élargit l'offre et le choix parmi différ
XCMD - inter de pos.- pous. galet métal - O+F brusque - câb 1m - débrochable
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de position à corps robuste en Zamak et à la conception miniature modulaire est pré-câblé, ce qui facilite l'installation. Il est résistant aux chocs avec des degrés de protection IP66 et IK06 et convient parfaitement pour
XCKP - interrupteur position - tige souple ressort - 1NO+1NC - brusque - M16
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de position à corps en thermoplastique à double isolation présente un conception modulaire facilitant les opérations de maintenance et un format compact conforme à la norme CENELEC EN50047. Il se fixe directement sur un con
XCKJ - interrupteur - levier galet plast régla - 1NO+1NC - brusque - M20
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de position à corps et tête robustes en Zamak présente un conception modulaire facilitant les opérations de maintenance et un format compact conforme à la norme CENELEC EN50041. Il se fixe directement sur un conduit, a une